絞り込み
厚さ(mm)
- 2
- 0.2(4)
- 0.3(3)
- 0.5(5)
- 0.8(6)
- 1(7)
- 1.2(2)
- 1.5(6)
- 2.5(1)
- 3(17)
- 3.2(1)
- 3.5(1)
- 4(1)
- 4.5(1)
- 6(1)
長さ(mm)
- 150(1)
- 200(1)
- 250(1)
- 300(2)
- 350(1)
- 400(1)
- 450(3)
- 500(1)
- 550(1)
- 600(3)
- 650(1)
- 700(1)
- 750(1)
- 800(1)
- 850(1)
- 900(3)
- 950(1)
- 1000(3)
幅(mm)
- 100~150(1)
- 151~200(1)
- 200(1)
- 201~250(1)
- 251~300(1)
- 300(2)
- 301~350(1)
- 351~400(1)
- 401~450(1)
- 450(3)
- 451~500(1)
- 1000(2)
材質
- アルミニウム(5)
- アルミニウム(A1050)(1)
- アルミニウム(A1100)(1)
ブランド
- エスコ(3)
- OKUTANI(2)
- アルインコ(1)
- ノーブランド(1)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
オーダー・加工

【オーダー】アルミ縞板 厚さ2.0mm
ノーブランド(16件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1枚5日以内出荷すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。用途主に床や階段、機械・装置の作業台など成分Si ケイ素0.25Fe 鉄/0.4Cu 銅/0.1Mg マグネシウム/2.2~2.8Mn マンガン/0.1Cr クローム/0.15~0.35Zn 亜鉛/0.1AL アルミ/96.7以上タイプ縞板厚さ公差(mm)±0.15調質F(製造したままのもの)切断方法シャーリング切断切断公差-1、+2参考準拠JIS規格H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金)サービス分類オーダー・加工
アルミエキスパンドメタル
OKUTANI(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781枚翌日出荷エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため、換気、採光、見通しが良いです。用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など
アルミパンチングメタル
OKUTANI¥29,980税込¥32,9781枚翌日出荷から11日以内出荷パンチングメタルとは、パンチングプレスの金型で孔を開けた加工をした板の名称です。 表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。 ※周囲フチ(孔無し部)の有無は不問となります。(一部切りっ放し状態) ※アルミは鉄・ステンレスに比べ軽量で、重量は約1/3となります。用途機械や装置カバー、エアフィルター、排気マフラー、断熱・保温パネル、建築・構造物デザイン等のデザイン部材、間仕切など、さまざまな場面で利用されます長さ(mm)1000幅(mm)1000配列60°千鳥
900x450x 2.0mm アルミ板(縞板)
エスコ¥22,800税込¥25,0801枚当日出荷仕様アルミ縞板、軽量、薄型タイプ。かなきばさみでカットできます。曲げも簡単なのでDIYの素材として使用できます。
『アルミ』には他にこんなカテゴリがあります
- アルミプレート
- アルミ丸棒
- アルミパイプ
- アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル
- アルミ縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
- アルミその他形状