絞り込み
厚さ(mm)
  • 1.5
  • 0.1(9)
  • 0.3(9)
  • 0.4(5)
  • 0.5(12)
  • 0.8(7)
  • 1(19)
  • 1.2(5)
  • 2(17)
  • 3(22)
  • 4(19)
  • 5(18)
  • 6(16)
  • 8(8)
  • 9(8)
  • 10(11)
  • 12(11)
  • 15(5)
  • 16(8)
  • 18(5)
幅(mm)
  • 20~50(4)
  • 51~100(4)
  • 100(1)
  • 101~150(4)
  • 151~200(4)
  • 200(1)
  • 201~250(4)
  • 251~300(4)
  • 300(1)
  • 301~350(4)
  • 351~400(4)
  • 401~450(4)
  • 451~500(4)
  • 501~600(3)
  • 601~800(3)
  • 801~1000(3)
  • 1000(1)
  • 1001~1200(3)
長さ(mm)
  • 50(4)
  • 100(5)
  • 150(4)
  • 200(5)
  • 250(4)
  • 300(5)
  • 350(4)
  • 400(5)
  • 450(4)
  • 500(4)
  • 600(3)
  • 800(3)
  • 1000(3)
  • 1200(3)
  • 1800(3)
  • 2000(1)
  • 2400(3)
材質
  • SUS304(6)
ブランド
  • ノーブランド(4)
  • 泰豊トレーディング(1)
  • 高砂鐵工(1)
  • 日鉄ステンレス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(5)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス板 泰豊トレーディングステンレス板泰豊トレーディング(6件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
【オーダー】ステンレス(SUS304) No.2B レーザー切断品/リング 日鉄ステンレス【オーダー】ステンレス(SUS304) No.2B レーザー切断品/リング日鉄ステンレス(18件のレビュー)
1,786税込1,965
1枚
翌々日出荷
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。
内径(Φmm)2~490外径(Φmm)12~500切断公差外径(-0、+0.5)、内径(+0、-0.5)、厚さ(-10%)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304薄板 2Bシャーリング 厚さ1.5mm ノーブランド【オーダー】SUS304薄板 2Bシャーリング 厚さ1.5mmノーブランド(7件のレビュー)
899税込989
1枚
3日以内出荷
2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。 あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。
用途一般用材、建材タイプ薄板保証精度±0.5切断公差(-0、+1)
【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ1.5mm ノーブランド【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ1.5mmノーブランド(4件のレビュー)
999税込1,099
1枚
3日以内出荷
No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。
用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ薄板JIS規格G4305 SUS304保証精度±0.5厚さ公差(mm)±0.12切断公差(-0、+1)
【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ1.5mm ノーブランド【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ1.5mmノーブランド(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
3日以内出荷
2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。
用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ1.5mm ノーブランド【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ1.5mmノーブランド(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
5日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.12参考準拠JIS規格G4305 SUS304サービス分類オーダー・加工
高滑り性ステンレス鋼板(ランナーステンレス) 高砂鐵工高滑り性ステンレス鋼板(ランナーステンレス)高砂鐵工
109,800税込120,780
1枚
5日以内出荷
用途ホッパー、コンベヤ、冷蔵ショーケース、印刷機、硬貨投入口、滑り台、流し台、冷凍ショーケース、印刷機、エンボス、DIY等材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)2000幅(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応関連資料関連資料(0.52MB)
ステンレスプレート