絞り込み
厚さ(mm)
- 6
- 0.1(9)
- 0.3(10)
- 0.4(5)
- 0.5(12)
- 0.8(6)
- 1(17)
- 1.5(6)
- 2(16)
- 3(21)
- 4(18)
- 5(17)
- 8(8)
- 9(8)
- 10(11)
- 12(11)
- 15(5)
- 16(8)
- 18(5)
- 20(5)
- 厚さ(mm)をもっと見る
幅(mm)
- 20~50(6)
- 51~100(6)
- 101~150(6)
- 151~200(6)
- 201~250(6)
- 251~300(6)
- 301~350(6)
- 351~400(6)
- 401~450(6)
- 451~500(6)
長さ(mm)
- 50(6)
- 100(6)
- 150(6)
- 200(6)
- 250(6)
- 300(6)
- 350(6)
- 400(6)
- 450(6)
- 500(6)
材質
- SUS303(1)
- SUS304(4)
- SUS310(1)
- SUS316(1)
- SUS316L(1)
ブランド
- 日鉄ステンレス(7)
- ノーブランド(6)
- 日本冶金工業(1)
サービス分類
- オーダー・加工(13)
オーダー・加工

【オーダー】ステンレス(SUS304) No.2B レーザー切断品/円盤
日鉄ステンレス(10件のレビュー)¥1,743税込¥1,9171枚翌々日出荷18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。材質ステンレス(SUS304)外径(Φmm)10~500切断公差外径(-0、+0.5)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス(SUS304)No.1 レーザー切断品/円盤
日鉄ステンレス(5件のレビュー)¥1,800税込¥1,9801枚翌々日出荷18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。外径(Φmm)5~500切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5), 板厚 12mm~19mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス(SUS304) No.1 レーザー切断品/リング
日鉄ステンレス(4件のレビュー)¥1,929税込¥2,1221枚翌々日出荷18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。内径(Φmm)10~490外径(Φmm)30~500切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5), 板厚 12mm~19mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ6mm
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1枚翌々日出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断公差-0~+2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス(SUS316) No.1 レーザー切断品/リング
日鉄ステンレス¥1,986税込¥2,1851枚翌々日出荷18Cr-12Ni-2.5Moの組成を持つ材料で、SUS304にモリブデンを加えることで、海水や各種媒質への耐食性を向上させたステンレス鋼材で耐孔食材料。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。内径(Φmm)10~490外径(Φmm)30~500切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5) ,板厚 12mm~19mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス(SUS316)No.1 レーザー切断品/円盤
日鉄ステンレス(1件のレビュー)¥1,871税込¥2,0581枚翌々日出荷18Cr-12Ni-2.5Moの組成を持つ材料で、SUS304にモリブデンを加えることで、海水や各種媒質への耐食性を向上させたステンレス鋼材で耐孔食材料。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。外径(Φmm)5~500切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5) ,板厚 12mm~19mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ6mm
ノーブランド¥1,598~税込¥1,758~1枚翌々日出荷オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性、耐焼付性が向上しています。SUS304に比べ耐食性は劣ります。用途機械部品、治工具、シャフト、ボルト、ナット等に使用されるタイプ切板切断公差-0:+3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス(SUS310S)No.1 レーザー切断品/円盤
日鉄ステンレス¥2,043税込¥2,2471枚翌々日出荷ニッケルとクロムのバランスは25Cr-20Niで、耐酸化性がSUS309Sより優れている。耐熱鋼としてよく使われる。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。外径(Φmm)5~500切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5) ,板厚 12mm~16mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ6mm
ノーブランド(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚5日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.75参考準拠JIS規格G4304 SUS304サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス(SUS310S) No.1 レーザー切断品/リング
日鉄ステンレス¥2,186税込¥2,4051枚3日以内出荷ニッケルとクロムのバランスは25Cr-20Niで、耐酸化性がSUS309Sより優れている。耐熱鋼としてよく使われる。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。内径(Φmm)10~490外径(Φmm)30~500切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5) ,板厚 12mm~16mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS316L 切板(鋸切断) 厚さ6mm
ノーブランド¥1,798~税込¥1,978~1枚5日以内出荷SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
チェッカープレート SUS304(縞板定尺品 )
日本冶金工業¥189,800税込¥208,7801枚4日以内出荷ステンレス鋼 SUS304製の板材で片面にすべり止めパターンが施された製品です。用途工場などの場内設備製造時の床面・階段・ステップなど材質SUS304板厚(mm)6寸法(縦×横)(mm)1240×2500
【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ6mm
ノーブランド¥1,488~税込¥1,637~1枚5日以内出荷SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS310S 切板(鋸切断) 厚さ6mm
ノーブランド¥1,998~税込¥2,198~1枚5日以内出荷オーステナイト系のステンレスの仲間です。クロムとニッケルの含有量を増やして耐熱性、耐酸化性を向上させたステンレスです。用途耐熱用途、プラント関係成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.50以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)19.00~22.00以下、Cr(クロム)24.00~26.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工





















![ペフシート(クッションシート)25mm幅 40枚 REX(レックス)[自動車用品] ペフシート(クッションシート)25mm幅 40枚 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02567447-260818-02.jpg)
![ペフシート(クッションシート)50mm幅 20枚 REX(レックス)[自動車用品] ペフシート(クッションシート)50mm幅 20枚 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02567438-260818-02.jpg)