絞り込み
ブランド
  • ノーブランド(6)
  • NOMIZU(6)
  • エスコ(1)
外径(Φmm)
  • 25
  • 2(4)
  • 3(6)
  • 4(4)
  • 5(4)
  • 6(6)
  • 8(6)
  • 9(5)
  • 10(15)
  • 12(11)
  • 15(5)
  • 16(10)
  • 20(16)
  • 22(4)
  • 30(17)
  • 35(4)
  • 40(8)
  • 45(4)
  • 50(8)
  • 60(5)
長さ(mm)
  • 40(4)
  • 60(4)
  • 80(4)
  • 100(6)
  • 120(4)
  • 140(4)
  • 160(4)
  • 180(4)
  • 200(6)
  • 220(4)
  • 240(4)
  • 260(4)
  • 280(4)
  • 300(12)
  • 400(4)
  • 500(4)
  • 600(5)
  • 700(4)
  • 995(5)
  • 1000(4)
材質
  • SUS303(4)
  • SUS304(3)
  • SUS316(4)
  • SUS316L(1)
  • SUS403(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
2(4)
3(6)
4(4)
5(4)
6(6)
8(6)
9(5)
10(15)
12(11)
15(5)
16(10)
20(16)
22(4)
25
30(17)
35(4)
40(8)
45(4)
50(8)
60(5)
外径(Φmm)をもっと見る
ステンレス丸棒 エスコステンレス丸棒エスコ(12件のレビュー)
5,540税込6,094
1本
当日出荷から8日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
JIS-304 研磨品 NOMIZUJIS-304 研磨品NOMIZU(3件のレビュー)
9,698税込10,668
1本
当日出荷から翌々日出荷
研削加工により寸法精度が高い丸棒です。SUS304は耐食性に優れ、汎用鋼種として広く使用されています。
用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0232
JIS-304 h9丸棒 NOMIZUJIS-304 h9丸棒NOMIZU
2,998税込3,298
1本
当日出荷から9日以内出荷
常温の材料を超硬工具の間を通す加工方法です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS304は耐食性に優れ、汎用鋼種として広く使用されています。
用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0231
【オーダー】SUS316L ピーリング丸棒 ノーブランド【オーダー】SUS316L ピーリング丸棒ノーブランド(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
5日以内出荷
SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00材質ステンレス(SUS316L)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303 SUS316L(熱間圧延後ピーリング)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径25Φmm ノーブランド【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径25Φmmノーブランド
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質SUS303外径公差(mm)+0~-0.052サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS316 ピーリング丸棒 ノーブランド【オーダー】SUS316 ピーリング丸棒ノーブランド
1,398税込1,538
1本
5日以内出荷
SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00材質ステンレス(SUS316)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303 SUS316(熱間圧延後ピーリング)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
JIS-316 h9丸棒 NOMIZUJIS-316 h9丸棒NOMIZU
3,398税込3,738
1本
当日出荷
常温の材料を超硬工具の間を通す加工方法です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS316はSUS304にモリブデンを添加したステンレス鋼で、耐食性、耐酸性に優れています。
用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS316)2018年トラスコ掲載ページ2 0231
JIS-316 研磨品 NOMIZUJIS-316 研磨品NOMIZU
4,898税込5,388
1本
当日出荷
研削加工により寸法精度が高い丸棒です。SUS316はSUS304にモリブデンを添加したステンレス鋼で、耐食性、耐酸性に優れています。
用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS316)2018年トラスコ掲載ページ2 0232
JIS-303 研磨品 NOMIZUJIS-303 研磨品NOMIZU
4,598税込5,058
1本
当日出荷から翌々日出荷
研削加工により寸法精度が高い丸棒です。SUS303はSUS304に比べ耐食性は劣りますが、切削性に優れています。
用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS303)2018年トラスコ掲載ページ2 0232
JIS-303 h9丸棒 NOMIZUJIS-303 h9丸棒NOMIZU
2,998税込3,298
1本
当日出荷
常温の材料を超硬工具の間を通す加工方法です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS303はSUS304に比べ耐食性は劣りますが、切削性に優れています。
用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS303)2018年トラスコ掲載ページ2 0231
【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径25Φmm ノーブランド【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径25Φmmノーブランド(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷
材質SUS316外径公差(mm)+0~+0.052サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径25Φmm ノーブランド【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径25Φmmノーブランド(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
5日以内出荷
オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性・耐焼付性が向上しています。
用途機械部品、治工具、自動切削される部品、シャフト、ボルト、ナット等材質ステンレス(SUS303)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.15切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径25Φmm ノーブランド【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径25Φmmノーブランド(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷
材質SUS403外径公差(mm)-0~+0.15サービス分類オーダー・加工
ステンレス丸棒