8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
3(6)
6(6)
10(15)
12(11)
16(9)
20(16)
25(13)
30(17)
40
50(8)
外径(Φmm)をもっと見る
熱間圧延後、表面の黒皮を切削した加工方法です。SUS304は耐食性に優れた汎用鋼種品です。
用途加工用切断素材。 材質ステンレス(SUS304) 2018年トラスコ掲載ページ2 0234
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される 成分C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00 材質ステンレス(SUS316L) 形状ピーリング丸棒 規格参考)G4303 SUS316L(熱間圧延後ピーリング) 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm サービス分類オーダー・加工
1本
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

熱間圧延後、表面の黒皮を切削した加工方法です。SUS316はSUS304にモリブデンを添加したステンレス鋼で、耐食性、耐酸性に優れています。
用途加工用切断素材。 材質ステンレス(SUS316) 2018年トラスコ掲載ページ2 0234
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される 成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00 材質ステンレス(SUS316) 形状ピーリング丸棒 規格参考)G4303 SUS316(熱間圧延後ピーリング) 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm サービス分類オーダー・加工
1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

熱間圧延後、表面の黒皮を切削した加工方法です。SUS303はSUS304に比べ耐食性は劣りますが、切削性に優れています。
用途加工用切断素材。 材質ステンレス(SUS303) 2018年トラスコ掲載ページ2 0234
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質SUS403 外径公差(mm)-0~+0.25 サービス分類オーダー・加工
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性・耐焼付性が向上しています。
用途機械部品、治工具、自動切削される部品、シャフト、ボルト、ナット等 材質ステンレス(SUS303) 形状ピーリング丸棒 規格参考)G4303 外径公差(mm)±0.25 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm サービス分類オーダー・加工
1本
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オーステナイト系のステンレスの仲間です。クロムとニッケルの含有量を増やして耐熱性、耐酸化性を向上させたステンレスです。
用途耐熱用途、プラント関係 成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.50以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)19.00~22.00以下、Cr(クロム)24.00~26.00 材質ステンレス(SUS310S) 形状ピーリング丸棒 規格参考)G4303 SUS310S(熱間圧延後ピーリング) 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm サービス分類オーダー・加工
1本
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)