絞り込み
外径(Φmm)
厚さ(mm)
長さ(mm)
ブランド
- 日豊産業(10)
- ノーブランド(9)
- ジーエルサイエンス(8)
- RS PRO(6)
- PressVac(プレスバック)(4)
- アズワン(2)
- TRUSCO(2)
- 光(1)
- モリ工業(1)
- 光モール(1)
- KSSC(ケーエス産業)(1)
- 杉山商事(1)
- 泰豊トレーディング(1)
- Valex(1)

ステンレス丸パイプ
光モール(79件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304外径公差(mm)±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス(SUS304)引抜パイプ
日豊産業(27件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本翌々日出荷18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
ステンレス(SUS304) BAパイプ
日豊産業(2件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1本当日出荷から翌々日出荷光輝焼鈍炉(水素炉)を通すことで内面粗度が3.0μm以下と保たれ、清浄性が高いパイプです。光沢が若干あります。その特性を保持するため1本ごとにビニール梱包されております。用途原子力関係、理化学機器、試験測定器、半導体製造設備、危険流体、高純度ガス燃焼機器用として。また、電磁弁、食品関係など。
【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径17.3mm~76.3mm
ノーブランド(20件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本5日以内出荷清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。材質ステンレス(SUS304)サービス分類オーダー・加工
ステンレス巻きパイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷から4日以内出荷ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しています。用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレスパイプ
TRUSCO¥769~税込¥846~1本当日出荷から3日以内出荷美観、耐食性、耐久性などに優れ、装飾・構造材として幅広く活用されています。こまめな手入れを行うことで、ステンレス表面の美観を保つことができます。用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。海沿いの地域。錆びては困る場所(風呂・外回り)RoHS指令(10物質対応)対応
SUS316チューブ コイル 1/8×2.17
ジーエルサイエンス¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から3日以内出荷材質SUS316形状コイル内径(Φmm)2.17チューブ外径(inch)1/8
ステンレス(SUS304)電縫薄肉パイプ
ノーブランド(8件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本翌々日出荷18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
SUS316L ステンレスチューブ 長さ4000mm BA・EPグレード
PressVac(プレスバック)¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から翌日出荷半導体用ガス配管などの清浄度配管に多く使用されています。精密洗浄品長さ(mm)4000
ステンレス角パイプ SUS304(#400研磨品)
ノーブランド¥18,980~税込¥20,878~1本翌々日出荷から5日以内出荷バフ研磨仕上したパイプで光沢のある表面仕上です。材質SUS304仕上#400研磨
SUS316L ステンレスチューブ 長さ2000mm BA・EPグレード
PressVac(プレスバック)¥4,998~税込¥5,498~1本3日以内出荷半導体用ガス配管などの清浄度配管に多く使用されています。精密洗浄品 クリーンルーム内にて切断しています。長さ(mm)2000タイプシームレス
【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径89.1mm~180mm
ノーブランド(2件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本5日以内出荷清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。材質ステンレス(SUS304)サービス分類オーダー・加工
ステンレス角パイプ SUS304(ヘアライン研磨品)
ノーブランド¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から翌々日出荷研磨ベルトの#150~#240で一定方向に連続した研磨目です。材質SUS304厚さ許容差(mm)1.1~1.3仕上ヘアライン研磨
ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 長さ1000mm
ノーブランド(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本5日以内出荷清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。材質ステンレス(SUS304)
SUS316L ステンレスチューブ 長さ500mm BA・EPグレード
PressVac(プレスバック)¥2,498~税込¥2,748~1本3日以内出荷半導体用ガス配管などの清浄度配管に多く使用されています。精密洗浄品 クリーンルーム内にて切断しています。長さ(mm)500(公差±0.8)タイプシームレス
SUS316L ステンレスチューブ 長さ1000mm BA・EPグレード
PressVac(プレスバック)¥3,398~税込¥3,738~1本3日以内出荷半導体用ガス配管などの清浄度配管に多く使用されています。精密洗浄品 クリーンルーム内にて切断しています。長さ(mm)1000(公差±0.8)タイプシームレス
SUS316チューブ コイル 1/16×0.25
ジーエルサイエンス¥17,980~税込¥19,778~1本4日以内出荷から29日以内出荷形状コイル内径(Φmm)0.25チューブ外径(inch)1/16
丸形 フレーム RS PRO
RS PRO¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷ストラクチャーエレメントタイプ = 丸形チューブ。長さ = 150mm。円管外径 = 20mm。材料 = ステンレス鋼。カラー = シルバー。製品システム = MSM。。RS PRO MSM接続チューブ. RS PRO MSM接続チューブのご紹介です。AISI304ステンレススチール製で、さまざまなサイズが用意されています。通常は、オートメーション構造システムで使用され、MSM接続クランプと連携します。特長と利点. AISI304ステンレススチール 丸型チューブ又はロッド 屋内及び屋外に最適 再利用可能 クランプに対応. 防錆性はありますか.. 錆や腐食に非常に強いAISI304ステンレススチール. RS PROMSM接続チューブオプション. ロッド RS品番: 786-6006 = 長さ150 mm x 直径8 mm RS品番: 786-6015 = 長さ300 mm x 直径8 mm RS品番: 786-6040 = 長さ200 mm x 直径10 mm RS品番: 786-6059 = 長さ300 mm x 直径10 mm チューブ RS品番: 786-6084 = 長さ200 mm x 直径12 mm RS品番: 786-6093 = 長さ300 mm x 直径12 mm RS品番: 786-6153 = 長さ200 mm x 直径16 mm RS品番: 786-6157 = 長さ300 mm x 直径16 mm RS品番: 786-6181 = 長さ300 mm x 直径20 mm RS品番: 786-6188 = 長さ150 mm x 直径20 mm. MSMクランプ. メーカーの広範な互換RS PRO MSMクランプ製品をご覧ください。RoHS指令(10物質対応)対応
丸形 フレーム RS PRO
RS PRO¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷ストラクチャーエレメントタイプ = 丸形チューブ。長さ = 300mm。円管外径 = 20mm。材料 = ステンレス鋼。カラー = シルバー。製品システム = MSM。。RS PRO V18RoHS指令(10物質対応)対応
丸形 フレーム RS PRO
RS PRO¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷ストラクチャーエレメントタイプ = 丸形チューブ。長さ = 300mm。円管外径 = 16mm。材料 = ステンレス鋼。カラー = シルバー。製品システム = MSM。。RS PRO V18RoHS指令(10物質対応)対応
丸形 フレーム RS PRO
RS PRO¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷ストラクチャーエレメントタイプ = 丸形チューブ。長さ = 200mm。円管外径 = 16mm。材料 = ステンレス鋼。カラー = シルバー。製品システム = MSM。。RS PRO V18RoHS指令(10物質対応)対応