絞り込み
外径(Φmm)
厚さ(mm)
長さ(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
ステンレス丸パイプ 光モールステンレス丸パイプ光モール(79件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304外径公差(mm)±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス(SUS304)引抜パイプ 日豊産業ステンレス(SUS304)引抜パイプ日豊産業(27件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
ステンレスパイプ 泰豊トレーディングステンレスパイプ泰豊トレーディング(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質ステンレス長さ(mm)1000
ステンレスパイプ 光ステンレスパイプ(8件のレビュー)
649税込714
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
美観・耐食性・耐久性・強等に優れたステンレス製パイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ステンレスなので、サビに強く清潔感があります
仕様No.400研磨品材質ステンレス(SUS304)
ステンレス(SUS304) BAパイプ 日豊産業ステンレス(SUS304) BAパイプ日豊産業(2件のレビュー)
6,898税込7,588特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
光輝焼鈍炉(水素炉)を通すことで内面粗度が3.0μm以下と保たれ、清浄性が高いパイプです。光沢が若干あります。その特性を保持するため1本ごとにビニール梱包されております。
用途原子力関係、理化学機器、試験測定器、半導体製造設備、危険流体、高純度ガス燃焼機器用として。また、電磁弁、食品関係など。
【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径17.3mm~76.3mm ノーブランド【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径17.3mm~76.3mmノーブランド(20件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
5日以内出荷
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
材質ステンレス(SUS304)サービス分類オーダー・加工
ステンレス巻きパイプ TRUSCOステンレス巻きパイプTRUSCO(1件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しています。
用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレスパイプ TRUSCOオールステンレスパイプTRUSCO
769税込846
1本
当日出荷から翌日出荷
美観、耐食性、耐久性などに優れ、装飾・構造材として幅広く活用されています。こまめな手入れを行うことで、ステンレス表面の美観を保つことができます。
用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。海沿いの地域。錆びては困る場所(風呂・外回り)RoHS指令(10物質対応)対応
HGSPパイプ KSSC(ケーエス産業)HGSPパイプKSSC(ケーエス産業)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1パック(5本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
信頼性の高い、高級ステンレスパイプです。一般産業、研究開発、試作等のニーズに応じてご利用できます。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスチューブ(SUS304) アズワンステンレスチューブ(SUS304)アズワン(3件のレビュー)
1,812税込1,993
1本
当日出荷から翌々日出荷
様々な場面で使えるステンレス製のチューブです。
材質ステンレス(SUS304)
ステンレスチューブ(SUS316・光輝焼鈍) アズワンステンレスチューブ(SUS316・光輝焼鈍)アズワン
9,690税込10,659
1巻(5m)
当日出荷
洗浄済みですのでそのまま使用できます。
材質ステンレス(SUS316)
SUS316チューブ コイル 1/8×2.17 ジーエルサイエンスSUS316チューブ コイル 1/8×2.17ジーエルサイエンス
21,980税込24,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS316形状コイル内径(Φmm)2.17チューブ外径(inch)1/8
ステンレス(SUS304)電縫薄肉パイプ ノーブランドステンレス(SUS304)電縫薄肉パイプノーブランド(8件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
SUS316チューブ コイル 1/16×1.0 ジーエルサイエンスSUS316チューブ コイル 1/16×1.0ジーエルサイエンス
9,998税込10,998
1本
当日出荷から3日以内出荷
形状コイル内径(Φmm)1チューブ外径(inch)1/16
ステンレス(SUS316) BAパイプ 日豊産業ステンレス(SUS316) BAパイプ日豊産業
7,898税込8,688
1本
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径89.1mm~180mm ノーブランド【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径89.1mm~180mmノーブランド(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
5日以内出荷
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
材質ステンレス(SUS304)サービス分類オーダー・加工
SUS316チューブ コイル 3.0 ジーエルサイエンスSUS316チューブ コイル 3.0ジーエルサイエンス
16,890税込18,579
1本
当日出荷から5日以内出荷
形状コイル内径(Φmm)2
ステンレス(SUS316)引抜パイプ 日豊産業ステンレス(SUS316)引抜パイプ日豊産業
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SUS316L ステンレスチューブ 長さ4000mm BA・EPグレード PressVac(プレスバック)SUS316L ステンレスチューブ 長さ4000mm BA・EPグレードPressVac(プレスバック)
6,298税込6,928特価
1本
当日出荷から翌日出荷
半導体用ガス配管などの清浄度配管に多く使用されています。精密洗浄品
長さ(mm)4000
【オーダー】ステンレス(SUS304) TP-A(溶接管)パイプ ノーブランド【オーダー】ステンレス(SUS304) TP-A(溶接管)パイプノーブランド
5,538税込6,092
1本
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
SUS316チューブ コイル 1/16×0.8 ジーエルサイエンスSUS316チューブ コイル 1/16×0.8ジーエルサイエンス
9,998税込10,998
1本
当日出荷から4日以内出荷
形状コイル内径(Φmm)0.8チューブ外径(inch)1/16
ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 長さ1000mm ノーブランドステンレスシームレスパイプ(SUS304) 長さ1000mmノーブランド(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
5日以内出荷
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス(SUS316L) BAパイプ 日豊産業ステンレス(SUS316L) BAパイプ日豊産業
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SUS鋼管 ValexSUS鋼管Valex
4,598税込5,058
1本
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コイルチューブ 杉山商事コイルチューブ杉山商事
22,100税込24,310
1個
翌々日出荷から43日以内出荷
材質ステンレス(SUS316)
SUS316L ステンレスチューブ 長さ1000mm BA・EPグレード PressVac(プレスバック)SUS316L ステンレスチューブ 長さ1000mm BA・EPグレードPressVac(プレスバック)
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷
半導体用ガス配管などの清浄度配管に多く使用されています。精密洗浄品 クリーンルーム内にて切断しています。
長さ(mm)1000(公差±0.8)タイプシームレス
SUS316L ステンレスチューブ 長さ500mm BA・EPグレード PressVac(プレスバック)SUS316L ステンレスチューブ 長さ500mm BA・EPグレードPressVac(プレスバック)
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
半導体用ガス配管などの清浄度配管に多く使用されています。精密洗浄品 クリーンルーム内にて切断しています。
長さ(mm)500(公差±0.8)タイプシームレス
【オーダー】ステンレス(SUS304) TP-S(継ぎ目無)パイプ ノーブランド【オーダー】ステンレス(SUS304) TP-S(継ぎ目無)パイプノーブランド
6,292税込6,921
1本
翌々日出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
SUS316チューブ コイル 4.0 ジーエルサイエンスSUS316チューブ コイル 4.0ジーエルサイエンス
16,890税込18,579
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
形状コイル内径(Φmm)3
SUS316L ステンレスチューブ 長さ2000mm BA・EPグレード PressVac(プレスバック)SUS316L ステンレスチューブ 長さ2000mm BA・EPグレードPressVac(プレスバック)
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
半導体用ガス配管などの清浄度配管に多く使用されています。精密洗浄品 クリーンルーム内にて切断しています。
長さ(mm)2000タイプシームレス
SUS316チューブ コイル 1/16×0.5 ジーエルサイエンスSUS316チューブ コイル 1/16×0.5ジーエルサイエンス
17,980税込19,778
1本
当日出荷から4日以内出荷
形状コイル内径(Φmm)0.5チューブ外径(inch)1/16
ステンレス(SUS310S)引抜パイプ 日豊産業ステンレス(SUS310S)引抜パイプ日豊産業
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SUS316チューブ コイル 1/16×0.25 ジーエルサイエンスSUS316チューブ コイル 1/16×0.25ジーエルサイエンス
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
形状コイル内径(Φmm)0.25チューブ外径(inch)1/16
ステンレス(SUS316L)引抜パイプ 日豊産業ステンレス(SUS316L)引抜パイプ日豊産業
8,598税込9,458
1本
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
丸形 フレーム RS PRO RS PRO丸形 フレーム RS PRORS PRO
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
ストラクチャーエレメントタイプ = 丸形チューブ。長さ = 150mm。円管外径 = 20mm。材料 = ステンレス鋼。カラー = シルバー。製品システム = MSM。。RS PRO MSM接続チューブ. RS PRO MSM接続チューブのご紹介です。AISI304ステンレススチール製で、さまざまなサイズが用意されています。通常は、オートメーション構造システムで使用され、MSM接続クランプと連携します。特長と利点. AISI304ステンレススチール 丸型チューブ又はロッド 屋内及び屋外に最適 再利用可能 クランプに対応. 防錆性はありますか.. 錆や腐食に非常に強いAISI304ステンレススチール. RS PROMSM接続チューブオプション. ロッド RS品番: 786-6006 = 長さ150 mm x 直径8 mm RS品番: 786-6015 = 長さ300 mm x 直径8 mm RS品番: 786-6040 = 長さ200 mm x 直径10 mm RS品番: 786-6059 = 長さ300 mm x 直径10 mm チューブ RS品番: 786-6084 = 長さ200 mm x 直径12 mm RS品番: 786-6093 = 長さ300 mm x 直径12 mm RS品番: 786-6153 = 長さ200 mm x 直径16 mm RS品番: 786-6157 = 長さ300 mm x 直径16 mm RS品番: 786-6181 = 長さ300 mm x 直径20 mm RS品番: 786-6188 = 長さ150 mm x 直径20 mm. MSMクランプ. メーカーの広範な互換RS PRO MSMクランプ製品をご覧ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
丸形 フレーム RS PRO RS PRO丸形 フレーム RS PRORS PRO
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
ストラクチャーエレメントタイプ = 丸形チューブ。長さ = 300mm。円管外径 = 20mm。材料 = ステンレス鋼。カラー = シルバー。製品システム = MSM。。RS PRO V18
RoHS指令(10物質対応)対応
丸形 フレーム RS PRO RS PRO丸形 フレーム RS PRORS PRO
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
ストラクチャーエレメントタイプ = 丸形チューブ。長さ = 300mm。円管外径 = 16mm。材料 = ステンレス鋼。カラー = シルバー。製品システム = MSM。。RS PRO V18
RoHS指令(10物質対応)対応
丸形 フレーム RS PRO RS PRO丸形 フレーム RS PRORS PRO
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
ストラクチャーエレメントタイプ = 丸形チューブ。長さ = 200mm。円管外径 = 16mm。材料 = ステンレス鋼。カラー = シルバー。製品システム = MSM。。RS PRO V18
RoHS指令(10物質対応)対応
丸形 フレーム RS PRO RS PRO丸形 フレーム RS PRORS PRO
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
ストラクチャーエレメントタイプ = 丸形チューブ。長さ = 300mm。円管外径 = 12mm。材料 = ステンレス鋼。カラー = シルバー。製品システム = MSM。。RS PRO V18
RoHS指令(10物質対応)対応
丸形 フレーム RS PRO RS PRO丸形 フレーム RS PRORS PRO
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
ストラクチャーエレメントタイプ = 丸形チューブ。長さ = 200mm。円管外径 = 12mm。材料 = ステンレス鋼。カラー = シルバー。製品システム = MSM。。RS PRO MSM接続チューブ. RS PRO MSM接続チューブのご紹介です。AISI304ステンレススチール製で、さまざまなサイズが用意されています。通常は、オートメーション構造システムで使用され、MSM接続クランプと連携します。特長と利点. AISI304ステンレススチール 丸型チューブ又はロッド 屋内及び屋外に最適 再利用可能 クランプに対応. 防錆性はありますか.. 錆や腐食に非常に強いAISI304ステンレススチール. RS PROMSM接続チューブオプション. ロッド RS品番: 786-6006 = 長さ150 mm x 直径8 mm RS品番: 786-6015 = 長さ300 mm x 直径8 mm RS品番: 786-6040 = 長さ200 mm x 直径10 mm RS品番: 786-6059 = 長さ300 mm x 直径10 mm チューブ RS品番: 786-6084 = 長さ200 mm x 直径12 mm RS品番: 786-6093 = 長さ300 mm x 直径12 mm RS品番: 786-6153 = 長さ200 mm x 直径16 mm RS品番: 786-6157 = 長さ300 mm x 直径16 mm RS品番: 786-6181 = 長さ300 mm x 直径20 mm RS品番: 786-6188 = 長さ150 mm x 直径20 mm. MSMクランプ. メーカーの広範な互換RS PRO MSMクランプ製品をご覧ください。
RoHS指令(10物質対応)対応

ステンレスパイプ』には他にこんなカテゴリがあります

ステンレス丸パイプ