29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス丸パイプ 光モールステンレス丸パイプ光モール(77件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304外径公差(mm)±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス(SUS304)引抜パイプ 日豊産業ステンレス(SUS304)引抜パイプ日豊産業(26件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
ステンレスパイプ 泰豊トレーディングステンレスパイプ泰豊トレーディング(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
金属素材シリーズ加工性、汎用性に優れた鉄素材工作やDIYなどに
材質ステンレス長さ(mm)1000
ステンレスパイプ 光ステンレスパイプ(8件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から4日以内出荷
美観・耐食性・耐久性・強等に優れたステンレス製パイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ステンレスなので、サビに強く清潔感があります
仕様No.400研磨品材質ステンレス(SUS304)
ステンレス(SUS304) BAパイプ 日豊産業ステンレス(SUS304) BAパイプ日豊産業(2件のレビュー)
6,898税込7,588特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
光輝焼鈍炉(水素炉)を通すことで内面粗度が3.0μm以下と保たれ、清浄性が高いパイプです。光沢が若干あります。その特性を保持するため1本ごとにビニール梱包されております。
用途原子力関係、理化学機器、試験測定器、半導体製造設備、危険流体、高純度ガス燃焼機器用として。また、電磁弁、食品関係など。
ステンレス巻きパイプ TRUSCOステンレス巻きパイプTRUSCO(1件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷から翌日出荷
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しています。
用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレスパイプ TRUSCOオールステンレスパイプTRUSCO
769税込846
1本
当日出荷から翌日出荷
美観、耐食性、耐久性などに優れ、装飾・構造材として幅広く活用されています。こまめな手入れを行うことで、ステンレス表面の美観を保つことができます。
用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。海沿いの地域錆びては困る場所(風呂・外回り)RoHS指令(10物質対応)対応
SUS316チューブ コイル 1/8×2.17 ジーエルサイエンスSUS316チューブ コイル 1/8×2.17ジーエルサイエンス
19,980税込21,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS316形状コイル内径(Φmm)2.17チューブ外径(inch)1/8
HGSPパイプ KSSC(ケーエス産業)HGSPパイプKSSC(ケーエス産業)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1パック(5本)
当日出荷から7日以内出荷
信頼性の高い、高級ステンレスパイプです。一般産業、研究開発、試作等のニーズに応じてご利用できます。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスチューブ(SUS304) アズワンステンレスチューブ(SUS304)アズワン(3件のレビュー)
1,812税込1,993
1本
当日出荷から翌々日出荷
様々な場面で使えるステンレス製のチューブです。
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス(SUS304)電縫薄肉パイプ ノーブランドステンレス(SUS304)電縫薄肉パイプノーブランド(8件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
ステンレスチューブ(SUS316・光輝焼鈍) アズワンステンレスチューブ(SUS316・光輝焼鈍)アズワン
9,490税込10,439
1巻(5m)
当日出荷
洗浄済みですのでそのまま使用できます。
材質ステンレス(SUS316)
SUS316チューブ コイル 1/16×1.0 ジーエルサイエンスSUS316チューブ コイル 1/16×1.0ジーエルサイエンス
9,998税込10,998
1本
当日出荷から3日以内出荷
形状コイル内径(Φmm)1チューブ外径(inch)1/16
ステンレス(SUS316) BAパイプ 日豊産業ステンレス(SUS316) BAパイプ日豊産業
7,898税込8,688
1本
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス(SUS316L) BAパイプ 日豊産業ステンレス(SUS316L) BAパイプ日豊産業
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス角パイプ SUS304(ヘアライン研磨品) ノーブランドステンレス角パイプ SUS304(ヘアライン研磨品)ノーブランド
18,980税込20,878特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
研磨ベルトの#150~#240で一定方向に連続した研磨目です。
材質SUS304厚さ許容差(mm)1.1~1.3仕上ヘアライン研磨
SUS316L ステンレスチューブ 長さ4000mm BA・EPグレード PressVacSUS316L ステンレスチューブ 長さ4000mm BA・EPグレードPressVac
7,798税込8,578
1本
翌日出荷
半導体用ガス配管などの清浄度配管に多く使用されています。精密洗浄品
長さ(mm)4000(公差+1%以下)
ステンレス角パイプ SUS304(#400研磨品) ノーブランドステンレス角パイプ SUS304(#400研磨品)ノーブランド
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
バフ研磨仕上したパイプで光沢のある表面仕上です。
材質SUS304仕上#400研磨
【オーダー】ステンレス(SUS304) TP-S(継ぎ目無)パイプ ノーブランド【オーダー】ステンレス(SUS304) TP-S(継ぎ目無)パイプノーブランド
6,292税込6,921
1本
翌々日出荷
【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ステンレス(SUS316)引抜パイプ 日豊産業ステンレス(SUS316)引抜パイプ日豊産業
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SUS316チューブ コイル 1/16×0.8 ジーエルサイエンスSUS316チューブ コイル 1/16×0.8ジーエルサイエンス
9,998税込10,998
1本
当日出荷から4日以内出荷
形状コイル内径(Φmm)0.8チューブ外径(inch)1/16
SUS316チューブ コイル 3.0 ジーエルサイエンスSUS316チューブ コイル 3.0ジーエルサイエンス
15,980税込17,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
形状コイル内径(Φmm)2
【オーダー】ステンレス(SUS304) TP-A(溶接管)パイプ ノーブランド【オーダー】ステンレス(SUS304) TP-A(溶接管)パイプノーブランド
5,538税込6,092
1本
翌々日出荷
【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
コイルチューブ 杉山商事コイルチューブ杉山商事
23,400税込25,740
1個
翌々日出荷から43日以内出荷
材質ステンレス(SUS316)
SUS316チューブ コイル 1/16×0.5 ジーエルサイエンスSUS316チューブ コイル 1/16×0.5ジーエルサイエンス
17,980税込19,778
1本
当日出荷から4日以内出荷
形状コイル内径(Φmm)0.5チューブ外径(inch)1/16
ステンレス角パイプ SUS304(未研磨品) ノーブランドステンレス角パイプ SUS304(未研磨品)ノーブランド
63,980税込70,378
1本
翌々日出荷
材質SUS304厚さ許容差(mm)2.7~3.3仕上未研磨
ステンレス(SUS310S)引抜パイプ 日豊産業ステンレス(SUS310S)引抜パイプ日豊産業
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス(SUS316L)引抜パイプ 日豊産業ステンレス(SUS316L)引抜パイプ日豊産業
8,598税込9,458
1本
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス(SUS304L)引抜パイプ 日豊産業ステンレス(SUS304L)引抜パイプ日豊産業
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
長さ(mm)4000厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパイプ