金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等
自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等
防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等
住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等
プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等
その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等
成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8~10.05Cr クローム/18~20
タイプパンチングメタル
切断方法シャーリング切断
切断公差-0、+2
開口率(%)35.4
参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B)
サービス分類オーダー・加工
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。
板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上
タイプ縞板
厚さ公差(mm)±0.40
調質F(製造したままのもの)
切断方法シャーリング切断
参考準拠JIS規格H3100
サービス分類オーダー・加工
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
耐食性に優れたステンレス素材のメッシュシートです
水まわりなどの各種補修に最適です
金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等
自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等
防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等
住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等
プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等
その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等
成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8~10.05Cr クローム/18~20
タイプパンチングメタル
切断方法シャーリング切断
切断公差-0、+2
開口率(%)32.6
参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B)
サービス分類オーダー・加工
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。
加工硬化性は大、熱処理で硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど
タイプロール巻
線径(Φmm)0.3
比重約7.90
溶融点(℃)1399~1454
素材ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。
板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上
タイプ縞板
厚さ公差(mm)±0.50
調質F(製造したままのもの)
切断方法シャーリング切断
参考準拠JIS規格H3100
サービス分類オーダー・加工
金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等
自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等
防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等
住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等
プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等
その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等
成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8~10.05Cr クローム/18~20
タイプパンチングメタル
切断方法シャーリング切断
切断公差-0、+2
開口率(%)40.3
参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B)
サービス分類オーダー・加工
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。
板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上
タイプ縞板
厚さ公差(mm)±0.40
調質F(製造したままのもの)
切断方法シャーリング切断
参考準拠JIS規格H3100
サービス分類オーダー・加工
1個
¥2,570
税込¥2,827
当日出荷
エスコ品番EA952B-123
ピッチ(mm)8
1個
¥8,400
税込¥9,240
当日出荷
エスコ品番EA952B-121
ピッチ(mm)3
1個
¥9,660
税込¥10,626
当日出荷
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。
板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上
タイプ縞板
厚さ公差(mm)±0.45
調質F(製造したままのもの)
切断方法シャーリング切断
参考準拠JIS規格H3100
サービス分類オーダー・加工
エスコ品番EA952B-153
ピッチ(mm)8
エスコ品番EA952B-104
ピッチ(mm)8
1個
¥5,550
税込¥6,105
翌日出荷
エスコ品番EA952B-152
ピッチ(mm)5
1個
¥21,100
税込¥23,210
翌日出荷
エスコ品番EA952B-144
ピッチ(mm)8
1個
¥11,100
税込¥12,210
当日出荷
エスコ品番EA952B-143
ピッチ(mm)8
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
エスコ品番EA952B-142
ピッチ(mm)5
1個
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
エスコ品番EA952B-131
ピッチ(mm)3
1個
¥16,900
税込¥18,590
翌日出荷
エスコ品番EA952B-122
ピッチ(mm)5
1個
¥8,820
税込¥9,702
当日出荷
エスコ品番EA952B-113
ピッチ(mm)5
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
エスコ品番EA952B-103
ピッチ(mm)5
1個
¥5,720
税込¥6,292
翌日出荷
エスコ品番EA952B-102
ピッチ(mm)3
1個
¥6,130
税込¥6,743
当日出荷
エスコ品番EA952B-154
ピッチ(mm)8
1個
¥21,100
税込¥23,210
翌日出荷
エスコ品番EA952B-151
ピッチ(mm)3
1個
¥50,600
税込¥55,660
翌日出荷
エスコ品番EA952B-141
ピッチ(mm)3
1個
¥25,500
税込¥28,050
翌日出荷
エスコ品番EA952B-134
ピッチ(mm)8
1個
¥16,600
税込¥18,260
翌日出荷
エスコ品番EA952B-133
ピッチ(mm)8
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
エスコ品番EA952B-132
ピッチ(mm)5
1個
¥16,600
税込¥18,260
8日以内出荷
エスコ品番EA952B-124
ピッチ(mm)8
1個
¥8,820
税込¥9,702
翌日出荷
エスコ品番EA952B-115
ピッチ(mm)8
1個
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
エスコ品番EA952B-114
ピッチ(mm)8
1個
¥11,100
税込¥12,210
8日以内出荷
エスコ品番EA952B-112
ピッチ(mm)3
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
エスコ品番EA952B-111
ピッチ(mm)1.5
1個
¥40,800
税込¥44,880
翌日出荷
エスコ品番EA952B-105
ピッチ(mm)8
1個
¥6,890
税込¥7,579
翌日出荷
エスコ品番EA952B-101
ピッチ(mm)1.5
1個
¥21,400
税込¥23,540
当日出荷
『ステンレス』には他にこんなカテゴリがあります
- ステンレスプレート
- ステンレス丸棒
- ステンレスパイプ
- ステンレスフラットバー・アングル・角棒・チャンネル
- ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。