絞り込み
外径(Φmm)
  • 30(2)
  • 45(2)
  • 50(3)
  • 80(6)
  • 85(3)
  • 90(5)
  • 95(2)
  • 100(6)
  • 105(2)
  • 110(5)
  • 115(1)
  • 120(6)
  • 125(1)
  • 130(2)
  • 140(5)
  • 150(3)
  • 160(5)
  • 170(1)
  • 180(3)
  • 200(3)
内径(Φmm)
  • 15(1)
  • 20(5)
  • 25(1)
  • 30(3)
  • 35(1)
  • 40(7)
  • 45(2)
  • 50(6)
  • 55(2)
  • 60(6)
  • 65(4)
  • 70(7)
  • 80(5)
  • 90(3)
  • 100(6)
  • 110(1)
  • 120(3)
  • 130(1)
  • 140(3)
  • 160(2)
材質
  • リン青銅(19)
  • (52)
長さ(mm)
  • 240
  • 40(71)
  • 60(71)
  • 80(71)
  • 100(114)
  • 120(71)
  • 140(71)
  • 160(71)
  • 180(71)
  • 200(114)
  • 220(71)
  • 260(71)
  • 280(71)
  • 300(116)
  • 400(43)
  • 500(43)
  • 600(43)
  • 700(43)
  • 800(43)
  • 1000(44)
切断方法
  • 鋸切断(71)
ブランド
  • ノーブランド(71)
ノーブランド
サービス分類
  • オーダー・加工(71)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(80×45Φmm) ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(80×45Φmm)ノーブランド
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ内径(Φmm)45切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)81.7×43.2参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 60×30 ノーブランド【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 60×30ノーブランド
28,980税込31,878
1本
5日以内出荷
PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差-0、+3mm納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)61.5×28.6参考準拠JIS規格H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 30×20 ノーブランド【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 30×20ノーブランド(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷
PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプパイプ内径(Φmm)20切断方法バンドソー切断切断公差-0、+3mm納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)31×18.6参考準拠JIS規格H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 30×15 ノーブランド【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 30×15ノーブランド
7,498税込8,248
1本
5日以内出荷
PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプパイプ内径(Φmm)15切断方法バンドソー切断切断公差-0、+3mm納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)31×13.6参考準拠JIS規格H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(200×100Φmm) ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(200×100Φmm)ノーブランド
149,800税込164,780
1本
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+5)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)203×97.2参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(170×140Φmm) ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(170×140Φmm)ノーブランド
57,980税込63,778
1本
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+5)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)173×137参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(160×100Φmm) ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(160×100Φmm)ノーブランド
85,980税込94,578
1本
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+5)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)163×97.2参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(150×120Φmm) ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(150×120Φmm)ノーブランド
49,980税込54,978
1本
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)153×117参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(150×100Φmm) ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(150×100Φmm)ノーブランド
69,980税込76,978
1本
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)153×97.2参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(140×70Φmm) ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(140×70Φmm)ノーブランド
79,980税込87,978
1本
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)143×67.5参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(130×80Φmm) ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(130×80Φmm)ノーブランド
57,980税込63,778
1本
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ内径(Φmm)80切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)132.5×78参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(125×65Φmm) ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(125×65Φmm)ノーブランド
64,980税込71,478
1本
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)127.5×63.2参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(120×100Φmm) ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(120×100Φmm)ノーブランド
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)122×97.6参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(110×60Φmm) ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(110×60Φmm)ノーブランド
49,980税込54,978
1本
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)112×58.2参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(100×60Φmm) ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(100×60Φmm)ノーブランド
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)102×58.2参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(100×40Φmm) ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(100×40Φmm)ノーブランド
44,980税込49,478
1本
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)102×38.6参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(95×45Φmm) ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(95×45Φmm)ノーブランド
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)97×43.2参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(85×55Φmm) ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(85×55Φmm)ノーブランド
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ内径(Φmm)55切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)86.7×53.2参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(80×60Φmm) ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(80×60Φmm)ノーブランド
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ内径(Φmm)60切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)81.7×58.2参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 160×80 ノーブランド【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 160×80ノーブランド
169,800税込186,780
1本
5日以内出荷
PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差-0、+5mm納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)163×78参考準拠JIS規格H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 140×70 ノーブランド【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 140×70ノーブランド
139,800税込153,780
1本
5日以内出荷
PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差-0、+5mm納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)143×67.5参考準拠JIS規格H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 120×60 ノーブランド【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 120×60ノーブランド
89,980税込98,978
1本
5日以内出荷
PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差-0、+5mm納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)122×58.2参考準拠JIS規格H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 110×70 ノーブランド【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 110×70ノーブランド
65,980税込72,578
1本
5日以内出荷
PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差-0、+5mm納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)112×68.2参考準拠JIS規格H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 100×50 ノーブランド【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 100×50ノーブランド
69,980税込76,978
1本
5日以内出荷
PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプパイプ内径(Φmm)50切断方法バンドソー切断切断公差-0、+5mm納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)102×48.2参考準拠JIS規格H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 90×40 ノーブランド【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 90×40ノーブランド
59,980税込65,978
1本
5日以内出荷
PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差-0、+5mm納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)91.7×38.6参考準拠JIS規格H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 80×40 ノーブランド【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 80×40ノーブランド
44,980税込49,478
1本
5日以内出荷
PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差-0、+5mm納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)81.7×38.6参考準拠JIS規格H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 70×35 ノーブランド【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 70×35ノーブランド
36,980税込40,678
1本
5日以内出荷
PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差-0、+5mm納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)71.5×33.6参考準拠JIS規格H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 55×25 ノーブランド【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 55×25ノーブランド
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差-0、+3mm納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)56.5×23.6参考準拠JIS規格H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 50×40 ノーブランド【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 50×40ノーブランド
9,898税込10,888
1本
5日以内出荷
PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差-0、+3mm納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)51.2×38.6参考準拠JIS規格H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 50×30 ノーブランド【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 50×30ノーブランド
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷
PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差-0、+3mm納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)51.2×28.6参考準拠JIS規格H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 50×20 ノーブランド【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 50×20ノーブランド
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差-0、+3mm納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)51.2×18.6参考準拠JIS規格H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 45×30 ノーブランド【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 45×30ノーブランド
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷
PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差-0、+3mm納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)46.2×28.6参考準拠JIS規格H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 45×20 ノーブランド【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 45×20ノーブランド
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷
PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差-0、+3mm納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)46.2×18.6参考準拠JIS規格H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 40×20 ノーブランド【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 40×20ノーブランド
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷
PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差-0、+3mm納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)41×18.6参考準拠JIS規格H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 35×20 ノーブランド【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 35×20ノーブランド
8,898税込9,788
1本
5日以内出荷
PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差-0、+3mm納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)36×18.6参考準拠JIS規格H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(200×160Φmm) ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(200×160Φmm)ノーブランド
85,980税込94,578
1本
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+5)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)203×157参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(200×140Φmm) ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(200×140Φmm)ノーブランド
119,800税込131,780
1本
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+5)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)203×137参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(180×160Φmm) ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(180×160Φmm)ノーブランド
44,980税込49,478
1本
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+5)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)183×157参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(180×140Φmm) ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(180×140Φmm)ノーブランド
74,980税込82,478
1本
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+5)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)183×137参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(180×120Φmm) ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(180×120Φmm)ノーブランド
99,980税込109,978
1本
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+5)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)183×117参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
銅パイプ