絞り込み
ブランド
  • ノーブランド(47)
  • サンエツ金属(2)
  • 三菱伸銅(1)
外径(Φmm)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 7(3)
  • 8(3)
  • 10(3)
  • 11(3)
  • 12(3)
  • 13(3)
  • 14(3)
  • 15(4)
  • 18(2)
  • 20(3)
  • 21(2)
  • 23(2)
  • 25(3)
  • 27(2)
  • 30(3)
  • 32(2)
  • 40(2)
長さ(mm)
  • 200
  • 100(53)
  • 300(47)
  • 400(41)
  • 500(40)
  • 600(38)
  • 700(35)
  • 800(34)
  • 900(33)
  • 1000(35)
  • 1100(31)
  • 1200(31)
  • 1300(25)
  • 1400(24)
  • 1500(24)
  • 1600(23)
  • 1700(23)
  • 1800(23)
  • 1900(22)
  • 2000(21)
材質
  • 快削黄銅(45)
  • 黄銅(真鍮)(5)
切断方法
  • 鋸切断(50)
長さ公差(mm)
  • ±2(50)
±2
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(47)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(48)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
4(3)
5(3)
6(3)
7(3)
8(3)
10(3)
11(3)
12(3)
13(3)
14(3)
15(4)
18(2)
20(3)
21(2)
23(2)
25(3)
27(2)
30(3)
32(2)
40(2)
外径(Φmm)をもっと見る
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 ノーブランド【オーダー】カドミレス黄銅丸棒ノーブランド
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷
成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒規格参考)H3250 C3604長さ公差(mm)±2切断方法丸鋸切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】鉛レス カドミウムレス快削黄銅棒 サンエツ金属【オーダー】鉛レス カドミウムレス快削黄銅棒サンエツ金属
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
BZ5AはRoHS指令・廃自動車指令(ELV)に対応した合金として開発されました。環境負荷物質である鉛、カドミレスを含まない(鉛100ppm、カドミウム10ppm以下保証)鉛レス黄銅棒です。切削、鍛造、カシメ等の加工性も従来品と同等dw、熱伝導性、電気伝導性が優れるため、特に電気系・電子系・自動車系の加工部品に使用されます。
用途電気・電子機械部品、自動車部品成分Cu銅57.0~64.0%、Biビスマス0.5~4.0%、Pb鉛~0.01%、Fe鉄~0.50%、Snスズ0.1~2.5%、Pリン~0.2%、Cdカドミウム~10ppm、Zn亜鉛残部材質黄銅形状丸棒記号BZ5AJIS規格H3250 C6801長さ公差(mm)(-2、+2)切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応製造方法冷間引抜
タテメローレット丸棒 真鍮 ノーブランドタテメローレット丸棒 真鍮ノーブランド
5,988税込6,587
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
主に軸物のすべり止めに使われます。 棒材の側面につけるギザ状の滑り止めで縦目ローレット、アヤメローレットが一般的です。
用途オーディオのつまみ、時計のリューズ、ライターのローラーなど仕様JIS H3250 C3604B 真鍮棒成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質真鍮長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸
【オーダー】鉛レス カドミウムレス快削黄銅棒 三菱伸銅【オーダー】鉛レス カドミウムレス快削黄銅棒三菱伸銅
6,598税込7,258
1本
3日以内出荷
エコブラスはRoHS指令・廃自動車指令(ELV)に対応した合金として開発されました。環境負荷物質である鉛、カドミレスを含まない鉛レス黄銅棒です。鉛を添加せずシリコンを入れることで良好な切削性、鍛造性を実現しております。米国、欧州の特許も取得し、給水栓器具、水道メータ等に使用されます。
用途水栓器具、機械部品成分Cu銅74.0~78.0%、Pb鉛~0.10%、Siケイ素2.7~3.4%、Pリン0.05~0.20%、Zn残部、Biビスマス~0.05%、Snスズ~0.6%、Fe鉄~0.10%、Cdカドミウム~0.0075%、Mnマンガン~0.1%、Niニッケル~0.2%材質黄銅形状丸棒記号エコブラスJIS規格H3250 C6932長さ公差(mm)(-2、+2)切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応製造方法冷間引抜サービス分類オーダー・加工
アヤメローレット丸棒 真鍮 ノーブランドアヤメローレット丸棒 真鍮ノーブランド(2件のレビュー)
5,988税込6,587
1本
当日出荷から7日以内出荷
主に軸物のすべり止めに使われます。 棒材の側面につけるギザ状の滑り止めで縦目ローレット、アヤメローレットが一般的です。
用途オーディオのつまみ、時計のリューズ、ライターのローラーなど仕様JIS H3250 C3604B 真鍮棒成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質真鍮長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径80Φmm ノーブランド【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径80Φmmノーブランド
26,980税込29,678
1本
3日以内出荷
ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径45Φmm ノーブランド【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径45Φmmノーブランド
8,388税込9,227
1本
3日以内出荷
ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径43Φmm ノーブランド【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径43Φmmノーブランド
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷
ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径30Φmm ノーブランド【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径30Φmmノーブランド
5,298税込5,828
1本
3日以内出荷
ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径29Φmm ノーブランド【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径29Φmmノーブランド
4,698税込5,168
1本
3日以内出荷
ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径27Φmm ノーブランド【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径27Φmmノーブランド
4,498税込4,948
1本
3日以内出荷
ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径24Φmm ノーブランド【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径24Φmmノーブランド
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径23Φmm ノーブランド【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径23Φmmノーブランド
3,498税込3,848
1本
3日以内出荷
ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】鉛レス黄銅丸棒 サンエツ金属【オーダー】鉛レス黄銅丸棒サンエツ金属
6,598税込7,258
1本
3日以内出荷
成分Cu銅57.0~64.0%、Biビスマス0.5~4.0%、Pb鉛~0.01%、Fe鉄~0.50%、Snスズ0.1~2.5%、Pリン~0.2%、Cdカドミウム~10ppm、Zn亜鉛残部材質黄銅形状丸棒記号BZ5AJIS規格H3250 C6801長さ公差(mm)±2切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応製造方法冷間引抜サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径140Φmm ノーブランド【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径140Φmmノーブランド
71,880税込79,068
1本
3日以内出荷
ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径135Φmm ノーブランド【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径135Φmmノーブランド
65,980税込72,578
1本
3日以内出荷
ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径130Φmm ノーブランド【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径130Φmmノーブランド
63,980税込70,378
1本
3日以内出荷
ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径125Φmm ノーブランド【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径125Φmmノーブランド
59,980税込65,978
1本
3日以内出荷
ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径120Φmm ノーブランド【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径120Φmmノーブランド
49,980税込54,978
1本
3日以内出荷
ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径115Φmm ノーブランド【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径115Φmmノーブランド
47,980税込52,778
1本
3日以内出荷
ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径110Φmm ノーブランド【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径110Φmmノーブランド
46,980税込51,678
1本
3日以内出荷
ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径105Φmm ノーブランド【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径105Φmmノーブランド
44,980税込49,478
1本
3日以内出荷
ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径100Φmm ノーブランド【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径100Φmmノーブランド
38,980税込42,878
1本
3日以内出荷
ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径95Φmm ノーブランド【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径95Φmmノーブランド
34,980税込38,478
1本
3日以内出荷
ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径90Φmm ノーブランド【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径90Φmmノーブランド
32,980税込36,278
1本
3日以内出荷
ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径85Φmm ノーブランド【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径85Φmmノーブランド
29,880税込32,868
1本
3日以内出荷
ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径75Φmm ノーブランド【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径75Φmmノーブランド
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷
ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径70Φmm ノーブランド【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径70Φmmノーブランド
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径65Φmm ノーブランド【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径65Φmmノーブランド
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径60Φmm ノーブランド【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径60Φmmノーブランド
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径58Φmm ノーブランド【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径58Φmmノーブランド
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径55Φmm ノーブランド【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径55Φmmノーブランド
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径50Φmm ノーブランド【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径50Φmmノーブランド
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径46Φmm ノーブランド【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径46Φmmノーブランド
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷
ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径42Φmm ノーブランド【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径42Φmmノーブランド
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷
ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径40Φmm ノーブランド【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径40Φmmノーブランド
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷
ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径38Φmm ノーブランド【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径38Φmmノーブランド
6,588税込7,247
1本
3日以内出荷
ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径37Φmm ノーブランド【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径37Φmmノーブランド
6,588税込7,247
1本
3日以内出荷
ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径36Φmm ノーブランド【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径36Φmmノーブランド
6,398税込7,038
1本
3日以内出荷
ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径35Φmm ノーブランド【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径35Φmmノーブランド
6,598税込7,258
1本
3日以内出荷
ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
真鍮丸棒