絞り込み
外径(Φmm)
- 12
- 4(5)
- 5(5)
- 6(5)
- 7(5)
- 8(6)
- 10(7)
- 15(8)
- 18(5)
- 20(9)
- 22(6)
- 25(9)
- 28(6)
- 30(9)
- 32(6)
- 40(6)
- 80(5)
- 100(4)
- 110(4)
- 120(4)
- 外径(Φmm)をもっと見る
長さ(mm)
- 50(2)
- 80(2)
- 100(4)
- 200(3)
- 300(6)
- 400(3)
- 500(3)
- 600(3)
- 700(1)
- 800(1)
- 900(1)
- 1000(2)
- 1100(1)
- 1200(3)
材質
- 黄銅(真鍮)(6)
切断方法
- 鋸切断(5)
長さ公差(mm)
- ±2(3)
ブランド
- エスコ(2)
- ノーブランド(2)
- サンエツ金属(1)
- 泰豊トレーディング(1)
エスコ・ノーブランド・サンエツ金属・泰豊トレーディング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(1)
オーダー・加工
「外径(Φmm)」から絞り込む
10(7)
12
15(8)
20(9)
22(6)
25(9)
28(6)
30(9)
32(6)
40(6)
外径(Φmm)をもっと見る

黄銅丸棒(快削)
エスコ(13件のレビュー)¥1,740~税込¥1,914~1本当日出荷から4日以内出荷被削性に優れている用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
黄銅丸棒(鍛造用)
エスコ¥1,760~税込¥1,936~1個当日出荷から4日以内出荷熱間鍛造性と被削性に優れている用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3771BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
アヤメローレット丸棒 真鍮
ノーブランド(2件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から7日以内出荷主に軸物のすべり止めに使われます。 棒材の側面につけるギザ状の滑り止めで縦目ローレット、アヤメローレットが一般的です。用途オーディオのつまみ、時計のリューズ、ライターのローラーなど仕様JIS H3250 C3604B 真鍮棒成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質真鍮長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸
【オーダー】鉛レス カドミウムレス快削黄銅棒
サンエツ金属¥7,998~税込¥8,798~1本3日以内出荷BZ5AはRoHS指令・廃自動車指令(ELV)に対応した合金として開発されました。環境負荷物質である鉛、カドミレスを含まない(鉛100ppm、カドミウム10ppm以下保証)鉛レス黄銅棒です。切削、鍛造、カシメ等の加工性も従来品と同等dw、熱伝導性、電気伝導性が優れるため、特に電気系・電子系・自動車系の加工部品に使用されます。用途電気・電子機械部品、自動車部品成分Cu銅57.0~64.0%、Biビスマス0.5~4.0%、Pb鉛~0.01%、Fe鉄~0.50%、Snスズ0.1~2.5%、Pリン~0.2%、Cdカドミウム~10ppm、Zn亜鉛残部材質黄銅形状丸棒記号BZ5AJIS規格H3250 C6801長さ公差(mm)(-2、+2)切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応製造方法冷間引抜
タテメローレット丸棒 真鍮
ノーブランド¥7,298~税込¥8,028~1本当日出荷から7日以内出荷主に軸物のすべり止めに使われます。 棒材の側面につけるギザ状の滑り止めで縦目ローレット、アヤメローレットが一般的です。用途オーディオのつまみ、時計のリューズ、ライターのローラーなど仕様JIS H3250 C3604B 真鍮棒成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質真鍮長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸