絞り込み
外径(Φmm)
  • 22
  • 4(5)
  • 5(5)
  • 6(5)
  • 7(5)
  • 8(6)
  • 10(7)
  • 12(6)
  • 15(8)
  • 18(5)
  • 20(11)
  • 25(8)
  • 28(6)
  • 30(9)
  • 32(6)
  • 40(6)
  • 80(5)
  • 100(4)
  • 110(4)
  • 120(4)
長さ(mm)
  • 100(4)
  • 200(4)
  • 300(6)
  • 400(4)
  • 500(4)
  • 600(6)
  • 700(4)
  • 800(4)
  • 900(4)
  • 1000(4)
  • 1100(1)
  • 1200(2)
  • 1300(1)
  • 1400(1)
  • 1500(1)
  • 1600(1)
  • 1700(1)
  • 1800(1)
  • 1900(1)
  • 2000(1)
材質
  • 快削黄銅(2)
  • 黄銅(真鍮)(4)
切断方法
  • 鋸切断(6)
長さ公差(mm)
  • 0~+3(3)
  • ±2(1)
ブランド
  • ノーブランド(4)
  • エスコ(2)
ノーブランド・エスコ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
オーダー・加工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
10(7)
12(6)
15(8)
20(11)
22
25(8)
28(6)
30(9)
32(6)
40(6)
外径(Φmm)をもっと見る
  • 黄銅丸棒(快削) エスコ

    黄銅丸棒(快削)

    エスコ(13件のレビュー)
    5,690税込6,259
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    被削性に優れている
    用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • 黄銅丸棒(鍛造用) エスコ

    黄銅丸棒(鍛造用)

    エスコ
    5,800税込6,380
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    熱間鍛造性と被削性に優れている
    用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3771BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • 【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径22Φmm ノーブランド

    【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径22Φmm

    ノーブランド(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    翌々日出荷
    被削性に優れている。
    用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部材質快削黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C3604BD外径公差(mm)±0.08長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】高力黄銅(真鍮)丸棒 外径22Φmm ノーブランド

    【オーダー】高力黄銅(真鍮)丸棒 外径22Φmm

    ノーブランド(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    4日以内出荷
    アルミニウム・マンガンが添加され強度が高く、熱間鍛造性・耐食性がよい。
    用途船舶用プロペラ軸、ポンプ軸等に使用される。成分Cu銅/56.0~60.5・Pb鉛/0.5以下・Fe鉄/0.1~1.0・Zn亜鉛/残部・Alアルミニウム/0.2~2.0・Mnマンガン/0.5~2.5材質高力黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C6782BD外径公差(mm)±0.08長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径22Φmm ノーブランド

    【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径22Φmm

    ノーブランド
    3,198税込3,518
    1本
    3日以内出荷
    ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
    成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ネーバル黄銅(真鍮)丸棒 外径22Φmm ノーブランド

    【オーダー】ネーバル黄銅(真鍮)丸棒 外径22Φmm

    ノーブランド
    2,298税込2,528
    1本
    4日以内出荷
    耐食性・特に耐海水性がよい。
    用途船舶用部品等に使用される。成分Cu銅/59.0~62.0・Pb鉛/0.5以下・Fe鉄/0.2以下・Sn錫/0.5~1.0・Zn亜鉛/残部材質ネーバル黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C4641BD長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
真鍮丸棒