絞り込み
長さ(mm)
- 20~1200(1)
切断方法
- 鋸切断(1)
長さ公差(mm)
- ±2(1)
ブランド
- KITZ(キッツ)
- ノーブランド(49)
- エスコ(2)
- サンエツ金属(2)
- 泰豊トレーディング(2)
- アズワン(1)
- 光(1)
- 好川産業(1)
- 三菱伸銅(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
オーダー・加工
特価
「外径(Φmm)」から絞り込む

【オーダー】耐脱亜鉛 鉛レス黄銅六角棒 ZC2M
KITZ(キッツ)¥4,075税込¥4,4831本3日以内出荷ZCメタルは鉛の含有量が0.01%以下、カドミウムが10ppm以下で優れた耐脱亜鉛腐食性と機械的性質及び切削性を有するROHS指令対応の高耐食性黄銅棒です。用途機械部品、水栓、ガス部品成分CU銅57.0~64.0%、Biビスマス0.5~4.0%、Pb鉛~0.01、Fe鉄~0.5%、Snスズ0.1~2.5%、Pリン~0.2%、Cdカドミウム~10ppm、Zn亜鉛残部長さ(mm)20~1200形状六角棒対辺(mm)17~32JIS呼びH3250 C6803長さ公差(mm)(-2、+2)切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応製造方法冷間引抜サービス分類オーダー・加工