10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
8(6)
10(6)
12(6)
15(8)
18(5)
20(11)
22(6)
25
28(5)
30(9)
外径(Φmm)をもっと見る
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される 材質黄銅(H3250) JIS規格H3250 C3604BD 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
1,080 税込1,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。 成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部 材質快削黄銅(真鍮) タイプ丸棒 規格参考)H3250 C3604BD 長さ公差(mm)(-0、+3) 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。 成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部 材質快削黄銅(真鍮) タイプ丸棒 規格参考)H3250 C3604BD 外径公差(mm)±0.08 長さ公差(mm)(-0、+3) 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断 サービス分類オーダー・加工
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

熱間鍛造性と被削性に優れている
用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される 材質黄銅(H3250) JIS規格H3250 C3771BD 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1個
特価
1,270 税込1,397
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど 材質真鍮
1個
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

サンエツ金属【オーダー】鉛レス黄銅丸棒
エコ商品
成分Cu銅57.0~64.0%、Biビスマス0.5~4.0%、Pb鉛~0.01%、Fe鉄~0.50%、Snスズ0.1~2.5%、Pリン~0.2%、Cdカドミウム~10ppm、Zn亜鉛残部 材質黄銅 形状丸棒 記号BZ5A JIS規格H3250 C6801 長さ公差(mm)±2 切断方法丸鋸切断 RoHS指令(10物質対応)対応 製造方法冷間引抜 サービス分類オーダー・加工
1本
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm 材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材 形状丸棒 長さ公差(mm)±2mm 切断方法丸鋸切断 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
2,988 税込3,287
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アルミニウム・マンガンが添加され強度が高く、熱間鍛造性・耐食性がよい。
用途船舶用プロペラ軸、ポンプ軸等に使用される。 成分Cu銅/56.0~60.5・Pb鉛/0.5以下・Fe鉄/0.1~1.0・Zn亜鉛/残部・Alアルミニウム/0.2~2.0・Mnマンガン/0.5~2.5 材質高力黄銅(真鍮) タイプ丸棒 規格参考)H3250 C6782BD 外径公差(mm)±0.08 長さ公差(mm)(-0、+3) 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断 サービス分類オーダー・加工
1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐食性・特に耐海水性がよい。
用途船舶用部品等に使用される。 成分Cu銅/59.0~62.0・Pb鉛/0.5以下・Fe鉄/0.2以下・Sn錫/0.5~1.0・Zn亜鉛/残部 材質ネーバル黄銅(真鍮) タイプ丸棒 規格参考)H3250 C4641BD 外径公差(mm)±0.08 長さ公差(mm)(-0、+3) 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断 サービス分類オーダー・加工
1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エコブラスはRoHS指令・廃自動車指令(ELV)に対応した合金として開発されました。環境負荷物質である鉛、カドミレスを含まない鉛レス黄銅棒です。鉛を添加せずシリコンを入れることで良好な切削性、鍛造性を実現しております。米国、欧州の特許も取得し、給水栓器具、水道メータ等に使用されます。
用途水栓器具、機械部品 成分Cu銅74.0~78.0%、Pb鉛~0.10%、Siケイ素2.7~3.4%、Pリン0.05~0.20%、Zn残部、Biビスマス~0.05%、Snスズ~0.6%、Fe鉄~0.10%、Cdカドミウム~0.0075%、Mnマンガン~0.1%、Niニッケル~0.2% 材質黄銅 形状丸棒 記号エコブラス JIS規格H3250 C6932 長さ公差(mm)(-2、+2) 切断方法丸鋸切断 RoHS指令(10物質対応)対応 製造方法冷間引抜 サービス分類オーダー・加工
1本
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)