金属棒 RS PRO 角棒RS PRO7日以内出荷
フォーム = 角棒材料 = 真鍮長さ = 500mm幅 = 1/2インチ材質グレード = CZ121/CW614N高さ = 1/2インチ許容誤差 - 長さ = ± 2mm熱伝導率 = 123 W/m.k at 100°cg/cm3BS2874/CZ121M (1986)BS EN 12164/CW614N. 黄銅製ロッド、バー、シート. RS Proシリーズのバー、ロッド、シートは優れた機械加工性と高度な耐腐食性を備えています。各種の用途に適しています。特長と利点. あらゆる温度で強度を発揮. 耐腐食性. 透磁率が低い. 機械加工と成形が簡単
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
ページ: 1/ 3
チャンネルMIZO税込¥2,968~¥2,698~
L-28MIZO税込¥4,398¥3,998