「厚さ(mm)」から絞り込む
0.5(5)
1(15)
1.5(6)
2(12)
3
4(5)
5(8)
6(2)
10(4)
15(2)
厚さ(mm)をもっと見る
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。
厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。
各種薬品にも強い耐性。
廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。
ISO9001認証取得対象商品。
環境ホルモン対策品
用途電子機器部品
耐熱用パッキング
食品産業用パッキング
化学薬品産業パッキング
厚さ(mm)3
材質シリコン 硬度50
色乳白色
タイプゴムシート
耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16
JIS規格GFH5350
比重1.2
耐熱温度(℃)-30~+150
引張強度(MPa)7.9
硬さ(デュロメータA)48
切断時伸(%)310
圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)
耐油性(%)35(150℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンゴムシートを寸法指定で円盤抜き対応いたします。
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性に優れ
無味無臭の安定した素材性能、各種薬品にも強い耐性があります。
用途電子機器部品、耐熱用パッキング、食品産業用パッキング、化学薬品産業パッキング
材質シリコン 硬度50
色乳白色
タイプゴムシート
内径(Φmm)3 ~ 979mm (1mm単位で指定可)
外径(Φmm)30 ~ 980mm (1mm単位で指定可)
厚さT(mm)0.5、1、1.5、2、3、4、5
比重1.2
耐熱温度(℃)-30~+150
引張強度(MPa)7.9
硬さ(デュロメータA)48
切断時伸(%)310
圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)
耐油性(%)35(150℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
従来のシリコンシートの欠点である「引裂きの弱さ」を大幅に改良した高グレード品になります。各種薬品にも強い耐性。環境ホルモンの疑いのある物質を含まない。食品衛生法昭和61年厚生省告示第85号(改定:平成24年厚生労働省告示第595号)適合品。
用途金型成形機
材質シリコン(SI)
耐熱温度(℃)-30~150
引張強度(MPa)10.0
硬さ(デュロメータA)45
切断時伸(%)600
引裂き強度(kN/m)43(切込み無しアングル形)
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」、「化審法」、「PRTR法」、「シックハウス」等の対象化学物質を含まない新しいゴム材料。
耐寒性、耐熱性、絶縁性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なシリコーンゴムシート。
幅(mm)100
長さ(mm)100
材質特殊合成シリコンゴム
色乳白色
使用温度範囲(℃)約-70~200
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムに金属粉を練りこんでおり、金属・X線探知機で検知が可能なゴム板です。
食品衛生法に適合しています。
用途ベルトコンベヤーのこぼれ防止、スカート材、衝撃吸収に。
材質/仕上シリコンゴム
色グレー
使用温度範囲(℃)180
硬度50
耐熱性・耐候性が特に優れ、電気絶縁性に優れたゴムです。機械低強度、特に引き裂き強度が弱い為、大きな圧力のかかる用途には適しません。耐熱・耐寒・電気絶縁性には優れますが、湿熱状態での使用においてはその物性は発揮できません。経年変化により色が変色する場合があります
厚さ(mm)3
色乳白
硬度50±5
縦(mm)100
横(mm)100
耐熱温度(℃)-70~200
アズワン品番64-5070-94
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥839
税込¥923
欠品中
厚生省告示85号適合品で食品産業用に最適です。
用途電子機器部品。
食品産業用パッキング。
化学薬品産業パッキング。
幅(mm)1000
材質シリコン
使用温度範囲-30~150℃
1枚
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
1枚
¥5,800
税込¥6,380
翌日出荷
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。各種薬品にも強い耐性。廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。ISO9001認証取得対象商品。環境ホルモン対策品
用途電子機器部品。耐熱用パッキング。食品産業用パッキング。化学薬品産業パッキング
材質シリコン 硬度50
長さ(mm)1000
幅(mm)1000
厚さ(mm)3
色乳白色
タイプゴムシート
耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16
JIS規格GFH5350
比重1.2
耐熱温度(℃)-30~+150
引張強度(MPa)7.9
硬さ(デュロメータA)48
切断時伸(%)310
圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)
耐油性(%)35(150℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
『シリコンゴム』には他にこんなカテゴリがあります
- シリコン ゴム板・シート
- シリコン スポンジゴム
- シリコン ゴム丸棒・パイプ
- シリコン ゴムひも
ゴム素材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。