絞り込み
厚さ(mm)
- 8
- 0.1(1)
- 0.2(1)
- 0.3(1)
- 0.5(5)
- 1(13)
- 1.5(5)
- 1.6(1)
- 2(10)
- 3(12)
- 3.2(1)
- 4(4)
- 5(6)
- 6(2)
- 7.8(1)
- 8.8(1)
- 10(3)
長さ(mm)
- 100(1)
- 200(1)
- 300(1)
- 500(1)
- 1000(1)
- 1500(1)
- 2000(1)
幅(mm)
- 100(1)
- 200(1)
- 300(2)
- 500(2)
材質
- シリコン(2)
ブランド
- 十川ゴム(1)
- アラム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「厚さ(mm)」から絞り込む
0.5(5)
1(13)
1.5(5)
2(10)
3(12)
4(4)
5(6)
6(2)
8
10(3)

シリコーンゴムシート 厚さ8mm
十川ゴム(2件のレビュー)¥789~税込¥868~1枚当日出荷から5日以内出荷耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング材質シリコン 硬度50厚さ(mm)8色乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンゴムシート
アラム¥9,898~税込¥10,888~1枚6日以内出荷耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-50~200硬度50度RoHS指令(10物質対応)対応
『シリコンゴム』には他にこんなカテゴリがあります
- シリコン ゴム板・シート
- シリコン スポンジゴム
- シリコン ゴム丸棒・パイプ
- シリコン ゴムひも