絞り込み
長さ(mm)
- 500(1)
- 1000(3)
- 3000(3)
- 10000(2)
- 50000(2)
材質
- シリコン(7)
ブランド
- スリーハイ
- TRUSCO(2)
- タイガースポリマー(2)
- 光(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- アキツ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
特価
「長さ(mm)」から絞り込む
500(1)
1000(3)
3000(3)
10000(2)
50000(2)

シリコンスポンジ角紐
スリーハイ(3件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個ほか当日出荷から7日以内出荷【高耐熱・角紐タイプの断熱材】。柔らかいため複雑な形状の配管などに簡単に巻きつけることができます。保温、凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。用途保温、断熱、凍結防止、耐熱クッション。幅(mm)30厚さ(mm)3耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンスポンジ シートタイプ
スリーハイ(1件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1個ほか当日出荷から9日以内出荷断熱性、保温性に優れています。 圧縮の程度によりますが、一般的に-60℃~200℃まで使用可能です。 自由にカットできます。 ヒーターのアクセサリとしてご提案いたします。用途各種ガスケット 電子部品、電気部品、自動車部品 配管ラインRoHS指令(10物質対応)対応
シリコンスポンジ角紐
スリーハイ¥7,998~税込¥8,798~1本4日以内出荷角紐タイプの断熱材です。用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンスポンジ丸チューブ
スリーハイ¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から4日以内出荷断熱性、保温性に優れています。 圧縮の程度によりますが、一般的に―60℃~200℃まで使用可能です。 自由にカットできます。 ヒーターのアクセサリとして使用可能です。用途各種ガスケット・パッキング類 電子部品、電気部品、自動車部品 配管ライン長さ(m)1硬度20耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンスポンジ角紐 (両面テープ剥離紙付)
スリーハイ¥7,498~税込¥8,248~1本4日以内出荷から9日以内出荷【高耐熱・角紐タイプの断熱材】。柔らかいため複雑な形状の配管などに簡単に巻きつけることができます。保温、凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。両面テープがついています。用途保温、断熱、凍結防止、耐熱クッション。材質シリコン硬度20°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンスポンジ丸チューブ(スポンジ背割れ加工)
スリーハイ¥8,998~税込¥9,898~1本8日以内出荷から11日以内出荷【背割れ加工されたチューブタイプの断熱材】。配管を挟み込むように覆い、しっかり断熱することが可能です。穴の中に通す手間、チューブに切り込みを入れる手間を省きたい方はこちらがおすすめです。用途保温、断熱、凍結防止、耐熱クッション。材質シリコンタイプ背割れ加工硬度20°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンスポンジ丸チューブ
スリーハイ¥19,980~税込¥21,978~1本4日以内出荷チューブタイプの断熱材です。 細管をチューブの中に通し、しっかり断熱いたします。用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンスポンジ角チューブ
スリーハイ¥5,798~税込¥6,378~1本4日以内出荷チューブタイプの断熱材です。 細管をチューブの中に通し、しっかり断熱いたします。用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンスポンジシート(キャタピラ)
スリーハイ¥12,980税込¥14,2781枚9日以内出荷自由にカットでき、断熱性、保温性に優れ、耐熱200℃まで対応可能です。 シートタイプの断熱材 『SSK10-370-450』の後継品です。お客様の声を反映し、背面(平面側)のシワが発生しにくい製法に移行しました。用途凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。 缶、配管に巻きつきつけるには、こちらをオススメします。材質シリコン厚さ(mm)10寸法(mm)370×450タイプキャタピラ硬度15耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
難燃シリコンスポンジシート
スリーハイ¥29,880税込¥32,8681枚4日以内出荷難燃性UL94V-0を実現したシリコンスポンジシートです。SSGタイプは、耐熱200℃の性能を有したUL適合品です。(認証品ではありません。)用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンスポンジシート(キャタピラ)
スリーハイ¥26,980税込¥29,6781枚6日以内出荷自由にカットでき、断熱性、保温性に優れ、耐熱200℃まで対応可能です。 シートタイプの断熱材 RoHS2適合品 耐熱200℃ ※『SSK15-400-550』の後継品です。お客様の声を反映し、背面(平面側)のシワが発生しにくい製法に移行しました。用途凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。 缶、配管に巻きつきつけるには、こちらをオススメします。材質シリコン厚さ(mm)15寸法(mm)400×550タイプキャタピラ硬度15耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンスポンジ シートタイプ
スリーハイ¥65,980~税込¥72,578~1枚4日以内出荷断熱性、保温性に優れています。圧縮の程度によりますが、一般的に-60℃~200℃まで使用可能です。 自由にカットできます。ヒーターのアクセサリとしてご提案いたします。用途各種ガスケット 電子部品、電気部品、自動車部品 配管ライン寸法(mm)1000×2000タイプシート耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
難燃シリコンスポンジシート
スリーハイ¥26,980~税込¥29,678~1枚4日以内出荷難燃性UL94V-0を実現したシリコンスポンジシートです。SSBタイプは、耐熱150℃の性能を有したUL認証品です。用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンスポンジシート (両面テープ剥離紙付)
スリーハイ¥27,980~税込¥30,778~1枚5日以内出荷耐熱200℃、両面テープ付のシリコンスポンジが登場。 自由にカットでき、断熱性、保温性に優れ、一般的に200℃まで、対応可能です。用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類材質シリコン長さ(mm)500耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
『シリコンゴム』には他にこんなカテゴリがあります
- シリコン ゴム板・シート
- シリコン スポンジゴム
- シリコン ゴム丸棒・パイプ
- シリコン ゴムひも