絞り込み
長さ(mm)
- 300
- 100(5)
- 120(1)
- 150(3)
- 200(8)
- 245(1)
- 250(3)
- 500(7)
- 1000(9)
- 1500(6)
- 2000(4)
- 3000(1)
- 4000(1)
- 5000(5)
- 10000(5)
- 25000(1)
- 30000(1)
- 40000(1)
- 50000(3)
- 100000(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ゴム(2)
- ニトリルゴム(NBR)(5)
- 二トリルゴム(NBR)(1)
- 合成ゴム(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- ホッティーポリマー(3)
- タイガースポリマー(2)
- アキツ(2)
- WAKI(和気産業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「長さ(mm)」から絞り込む
100(5)
200(8)
300
500(7)
1000(9)
1500(6)
2000(4)
5000(5)
10000(5)
50000(3)
長さ(mm)をもっと見る

NBR(ニトリルゴム)シート
(14件のレビュー)¥259~税込¥285~1枚当日出荷本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)材質NBR(ニトリルゴム)比重1.5耐熱温度(℃)100引張強度(MPa)7.5切断時伸(%)300耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))ゴム硬度65RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)約-25
導電性ゴムシート CEP-2
タイガースポリマー(13件のレビュー)¥619~税込¥681~1枚当日出荷から6日以内出荷導電性、静電防止。用途デスクマット、フロアマット、カーテン。タイプCRクロゴム硬さタイプA・60耐熱性硬さ変化/タイプA・18、引張強さ変化率/-10%、切断時伸び変化率/-40%<試験条件100℃×72h>引張強度(MPa[kgf/cm2])12.5 {128}切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)35<試験条件100℃×72h>体積変化(%)[耐油性](JIS#1)+13、(JIS#3)+92<試験条件100℃×72h>体積固有抵抗率(Ω・cm)(耐熱老化前)1.2×102、(耐熱老化後)0.5×102/試験条件100℃×72h
NBR スポンジゴム
アキツ(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷から6日以内出荷熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。 防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。 独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。 耐油性が必要ならNBR系です。 アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など材質スポンジゴム色黒硬度30±5伸び(%)200以上引張強度(MPa)0.78以上密度(g/cm3)0.21±0.0325%圧縮荷重(kPa)40~70
NBR スポンジゴム テープ付
アキツ(10件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から8日以内出荷熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。 防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。 独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。 耐油性が必要ならNBR系です。 アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など仕様テープ付材質【本体】NBR(ニトリルゴム)、【粘着剤】アクリル系色黒硬度30±5伸び(%)200以上引張強度(MPa)0.78以上密度(g/cm3)0.21±0.0325%圧縮荷重(kPa)40~70
網目入りNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ0.2mm
ホッティーポリマー(1件のレビュー)¥569税込¥6261枚8日以内出荷極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ材質NBR厚さ(mm)0.2硬度60(タイプA)伸び(%)5.4表面網目模様引張強度(MPa)12.6厚さ公差(mm)±0.05色調黒色RoHS指令(10物質対応)対応
網目入りNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ0.3mm
ホッティーポリマー¥629税込¥6921枚8日以内出荷極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ材質NBR厚さ(mm)0.3硬度60(タイプA)伸び(%)5.4表面網目模様引張強度(MPa)12.6厚さ公差(mm)±0.05色調黒色RoHS指令(10物質対応)対応
耐ガソリンゴム
WAKI(和気産業)¥3,598税込¥3,9581枚当日出荷から翌々日出荷環境適応型、ROHS2適合。優れた耐油性で灯油、軽油など各種燃料油OK。屋内、屋外どちらでも仕様が可能。ガソリン携行缶などの敷き物として用途ガソリン携行缶などの敷き物として材質NBR幅(mm)300厚さ(mm)2使用温度(℃)マイナス10~100RoHS指令(10物質対応)対応
導電性ゴムシート ECC-8
タイガースポリマー(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚当日出荷から6日以内出荷導電性、静電防止。用途デスクマット、フロアマット、カーテン。材質導電性ゴム厚さ(mm)2タイプ緑EC-8/黒NEP-5の貼り合せ硬さタイプA・70体積変化(%)[耐油性](JIS#1)+1、(JIS#3)+35<試験条件100℃×72h>体積固有抵抗率(Ω・cm)(老化前)7.9×108、(老化後)2.5×108/試験条件70℃×72h
網目入りNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ0.5mm
ホッティーポリマー¥659税込¥7251枚8日以内出荷極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ材質NBR厚さ(mm)0.5硬度60(タイプA)伸び(%)5.4表面網目模様引張強度(MPa)12.6厚さ公差(mm)±0.05色調黒色RoHS指令(10物質対応)対応