ニトリル ゴム板・シート :「板 5mm」の検索結果
関連キーワード
「長さ(mm)」から絞り込む
100(1)
200(1)
300(1)
500(1)
1000(1)
1500(1)
2000(1)
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
用途緩衝用、敷物用のシートとして
仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)
材質NBR(ニトリルゴム)
比重1.5
耐熱温度(℃)100
引張強度(MPa)7.5
切断時伸(%)300
耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))
ゴム硬度65
RoHS指令(10物質対応)対応
耐寒温度(℃)約-25
『ニトリルゴム』には他にこんなカテゴリがあります
- ニトリル ゴム板・シート
- ニトリル スポンジゴム
- ニトリル ゴム丸棒・パイプ
- ニトリル ゴムひも
- ニトリル ゴム・スポンジ 寸法カット対応品
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。