ニトリル ゴム板・シート :「ゴムシート」の検索結果
関連キーワード
「長さ(mm)」から絞り込む
1000(1)
2000(1)
3000(1)
4000(1)
5000(1)
6000(1)
7000(1)
8000(1)
9000(1)
10000(1)
塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。
材質表:NBR/PVC、裏:NBR
幅(mm)1000
仕様【IRM 901V.C】緑:-5%、黒:-8%、【IRM 903V.C】+10%
色緑/黒
硬さ75
JIS規格体積固有抵抗:JIS K 6271-1、-2-2015
電気抵抗(Ω)1.0×106
硬さ(デュロメータA)74
耐油性100℃×72h浸漬
体積固有抵抗(Ωcm)緑:5×108、黒:5×103
RoHS指令(10物質対応)対応
『ニトリルゴム』には他にこんなカテゴリがあります
- ニトリル ゴム板・シート
- ニトリル スポンジゴム
- ニトリル ゴム丸棒・パイプ
- ニトリル ゴムひも
- ニトリル ゴム・スポンジ 寸法カット対応品
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。