ニトリル ゴム・スポンジ 寸法カット対応品 :「ブタジエン」の検索結果
関連キーワード
耐油性に優れています。
用途燃料用パッキング素材
材質アクリロニトリルブタジエンゴム
適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/○、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/×、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)
色黒
伸び(%)550
耐熱温度(℃)約100
最高耐熱温度(℃)約130
引張強度(MPa)12.2
硬さ(デュロメータA)70
圧縮永久ひずみ(%)67(100℃×72h)
静的せん断弾性率(MPa)1.15
サービス分類オーダー・加工
『ニトリルゴム』には他にこんなカテゴリがあります
- ニトリル ゴム板・シート
- ニトリル スポンジゴム
- ニトリル ゴム丸棒・パイプ
- ニトリル ゴムひも
- ニトリル ゴム・スポンジ 寸法カット対応品
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。