74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(mm)」から絞り込む
耐熱・耐油性に優れています。
材質クロロプレンゴム 耐熱温度(℃)70~80(MAX100)
1枚
851 税込936
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)3 材質汎用クロロプレンゴム(CR) 硬度60(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.25 耐油性(%)120 耐寒温度(℃)-40
1枚
特価
139 税込153
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)5 材質汎用クロロプレンゴム(CR) 硬度60(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.4 耐油性(%)120 耐寒温度(℃)-40
1枚
209 税込230
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)1 材質汎用クロロプレンゴム(CR) 硬度60(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.15 耐油性(%)120 耐寒温度(℃)-40
1枚
84 税込92
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)10 材質汎用クロロプレンゴム(CR) 硬度60(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.45 耐油性(%)120 耐寒温度(℃)-40
1枚
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)2 材質汎用クロロプレンゴム(CR) 硬度60(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.2 耐油性(%)120 耐寒温度(℃)-40
1枚
119 税込131
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)1 仕様片面粘着テープ付 材質汎用クロロプレンゴム(CR) 硬度60(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.15 耐油性(%)120 耐寒温度(℃)-40
1枚
149 税込164
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)0.5 材質汎用クロロプレンゴム(CR) 硬度60(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.15 耐油性(%)120 耐寒温度(℃)-40
1枚
80 税込88
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)0.5 仕様片面粘着テープ付 材質汎用クロロプレンゴム(CR) 硬度60(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.15 耐油性(%)120 耐寒温度(℃)-40
1枚
149 税込164
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質クロロプレンゴム(CR) 硬さ63(61) 耐熱性<耐熱老化100℃×72h時>(硬さ変化+6、引張強さ変化率-27%、切断時伸び変化率-22%) JIS規格K6380(BCH6260) 引張強度(MPa[kgf/cm2])8.0[82] 切断時伸(%)630 圧縮永久ひずみ(%)23(70℃×24h) 体積変化(%)<耐油100℃×72h>(JIS#1/+20、JIS#3/+87)
1枚
特価
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

厚さ(mm)2 仕様片面粘着テープ付 材質汎用クロロプレンゴム(CR) 硬度60(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.2 耐油性(%)120 耐寒温度(℃)-40
1枚
219 税込241
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)1.5 材質汎用クロロプレンゴム(CR) 硬度60(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.2 耐油性(%)120 耐寒温度(℃)-40
1枚
98 税込108
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)8 材質汎用クロロプレンゴム(CR) 硬度60(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.4 耐油性(%)120 耐寒温度(℃)-40
1枚
278 税込306
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

厚さ(mm)3 仕様片面粘着テープ付 材質汎用クロロプレンゴム(CR) 硬度60(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.25 耐油性(%)120 耐寒温度(℃)-40
1枚
278 税込306
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

厚さ(mm)5 仕様片面粘着テープ付 材質汎用クロロプレンゴム(CR) 硬度60(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.4 耐油性(%)120 耐寒温度(℃)-40
1枚
329 税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

各特性のバランスが優れた材質です。
用途丸くカットしていますので便利です。 材質CR 硬度60°±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚さ(mm)1.5 仕様片面粘着テープ付 材質汎用クロロプレンゴム(CR) 硬度60(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.2 耐油性(%)120 耐寒温度(℃)-40
1枚
219 税込241
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)6 材質汎用クロロプレンゴム(CR) 硬度60(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.4 耐油性(%)120 耐寒温度(℃)-40
1枚
219 税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)4 材質汎用クロロプレンゴム(CR) 硬度60(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.3 耐油性(%)120 耐寒温度(℃)-40
1枚
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。 材質クロロプレンゴム 適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 伸び(%)切断時/300 耐熱温度(℃)約100 最高耐熱温度(℃)約130 引張強度(MPa)7.7 硬さ(デュロメータA)64 圧縮永久ひずみ(%)16(70℃×24h) 静的せん断弾性率(MPa)0.98
1枚
89 税込98
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

耐油性・耐候性・耐熱性などに優れています。
材質クロロプレンゴム(CR) 耐熱温度(℃)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
109 税込120
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ 材質CR 厚さ(mm)0.3 硬度70(タイプA) 伸び(%)2.6 表面網目模様 引張強度(MPa)11.2 厚さ公差(mm)±0.05 色調黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
149 税込164
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

厚さ(mm)4 仕様片面粘着テープ付 材質汎用クロロプレンゴム(CR) 硬度60(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.3 耐油性(%)120 耐寒温度(℃)-40
1枚
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ 厚さ(mm)0.2 材質CR 硬度70(タイプA) 色調黒色 表面網目模様 引張強度(MPa)11.2 伸び(%)2.6 RoHS指令(10物質対応)対応 厚さ公差(mm)±0.05
1枚
139 税込153
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。
厚さ(mm)5
1枚
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。
厚さ(mm)2
1枚
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。 材質クロロプレンゴム 適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 伸び(%)切断時/300 耐熱温度(℃)約100 最高耐熱温度(℃)約130 引張強度(MPa)7.7 硬さ(デュロメータA)64 圧縮永久ひずみ(%)16(70℃×24h) 静的せん断弾性率(MPa)0.98
1枚
149 税込164
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

1個
16,600 税込18,260
翌日出荷

ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。
厚さ(mm)3
1枚
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

厚さ(mm)8 仕様片面粘着テープ付 材質汎用クロロプレンゴム(CR) 硬度60(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.4 耐油性(%)120 耐寒温度(℃)-40
1枚
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

厚さ(mm)6 仕様片面粘着テープ付 材質汎用クロロプレンゴム(CR) 硬度60(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.4 耐油性(%)120 耐寒温度(℃)-40
1枚
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。 材質クロロプレンゴム 適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 伸び(%)切断時/630 耐熱温度(℃)約100 最高耐熱温度(℃)約130 引張強度(MPa)8 硬さ(デュロメータA)63 圧縮永久ひずみ(%)23(70℃×24h) 静的せん断弾性率(MPa)0.94
1枚
139 税込153
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

WAKI(和気産業)CRゴムシート
RoHS
耐熱性、耐疲労性、耐オゾン性、耐炎性をはじめ、耐油性、耐化学薬品性などの特徴を有するゴム。
材質クロロプレンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。
厚さ(mm)10
1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。
厚さ(mm)1
1枚
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1枚
1,498 税込1,648
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

イノアックCRゴムスポ
中程度の耐油性・耐熱性があり、耐候性・耐オゾン性・難燃性に優れています。
用途中程度の油がある場所のクッション材、保護材に。 幅(mm)650 長さ(mm)1000 材質発泡ゴム(CR系) 使用温度範囲-20~100℃ 密度0.190±0.03g/cm3
1枚
3,298 税込3,628
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アキツAK角ゴム1
RoHS
耐候性・耐熱性・難燃性が優れています。
用途一般工業用パッキン、防振ゴム、橋梁支承用ゴム。 使用温度範囲-10~80℃
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

長年のゴム引布製造技術から生まれた極薄・長尺ゴムシートです。 アキレスゴムシートは歴史あるゴム引布の製造と同じカレンダー製法を利用しているため長尺が特長です。 小さく打ち抜いてのパッキン用途の他、長尺を生かした床保護材、グリップシート用途など、汎用性の高いゴムシートです。 両面にシボがあります。
用途滑り止め、クッション材として。 材質クロロプレン 長さ(m)10 幅(cm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(10m)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイガースポリマーCR(クロロプレンゴム)シート
耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。 材質クロロプレンゴム 適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 伸び(%)切断時/300 耐熱温度(℃)約100 最高耐熱温度(℃)約130 引張強度(MPa)7.7 硬さ(デュロメータA)64 圧縮永久ひずみ(%)16(70℃×24h) 静的せん断弾性率(MPa)0.98
1枚
119 税込131
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

『クロロプレンゴム』には他にこんなカテゴリがあります