ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
  • 合成ゴムシート アズワン

    合成ゴムシート

    アズワン(14件のレビュー)
    1,010税込1,111
    1枚
    当日出荷
    耐熱・耐油性に優れています。
    材質クロロプレンゴム耐熱温度(℃)70~80(MAX100)
  • CR(クロロプレンゴム)シート タイガースポリマー

    CR(クロロプレンゴム)シート

    タイガースポリマー(2件のレビュー)
    89税込98
    1枚
    7日以内出荷
    耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
    用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質クロロプレンゴム伸び(%)切断時/300耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)7.7硬さ(デュロメータA)64圧縮永久ひずみ(%)16(70℃×24h)静的せん断弾性率(MPa)0.98
  • CR(クロロプレンゴム)シート テープ付 タイガースポリマー

    CR(クロロプレンゴム)シート テープ付

    タイガースポリマー
    149税込164
    1枚
    7日以内出荷
    耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
    用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質クロロプレンゴム伸び(%)切断時/300耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)7.7硬さ(デュロメータA)64圧縮永久ひずみ(%)16(70℃×24h)静的せん断弾性率(MPa)0.98
  • CRゴムシート WAKI(和気産業)

    CRゴムシート

    WAKI(和気産業)
    219税込241
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    耐熱性、耐疲労性、耐オゾン性、耐炎性をはじめ、耐油性、耐化学薬品性などの特徴を有するゴム。
    材質クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • クロロプレンゴム 光

    クロロプレンゴム

    109税込120
    1枚
    当日出荷
    耐油性・耐候性・耐熱性などに優れています。
    材質クロロプレンゴム(CR)耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • CR(クロロプレンゴム)シート タイガースポリマー

    CR(クロロプレンゴム)シート

    タイガースポリマー
    119税込131
    1枚
    7日以内出荷から10日以内出荷
    耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
    用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質クロロプレンゴム伸び(%)切断時/300耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)7.7硬さ(デュロメータA)64圧縮永久ひずみ(%)16(70℃×24h)静的せん断弾性率(MPa)0.98
  • ゴム板 丸(CR) 篠田ゴム

    ゴム板 丸(CR)

    篠田ゴム(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    各特性のバランスが優れた材質です。
    用途丸くカットしていますので便利です。材質CR硬度60°±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペレマット WAKI(和気産業)

    ペレマット

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    139税込153
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    CRゴムスポンジをチップにして固めた素材です。 耐油性・耐熱性、耐候性・耐寒性に優れています。
    用途ベランダマット・作業用マット・玄関マット・人工芝などの下敷きに。材質クロロプレンゴム
  • CR(クロロプレンゴム)シート 白 タイガースポリマー

    CR(クロロプレンゴム)シート 白

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    139税込153
    1枚
    7日以内出荷
    耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
    用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質クロロプレンゴム伸び(%)切断時/630耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)8硬さ(デュロメータA)63圧縮永久ひずみ(%)23(70℃×24h)静的せん断弾性率(MPa)0.94
  • CRゴムスポ イノアック

    CRゴムスポ

    イノアック
    3,898税込4,288
    1枚
    翌々日出荷
    中程度の耐油性・耐熱性があり、耐候性・耐オゾン性・難燃性に優れています。
    用途中程度の油がある場所のクッション材、保護材に。材質発泡ゴム(CR系)長さ(mm)1000幅(mm)650使用温度範囲-20~100℃密度0.190±0.03g/cm3
  • 網目入りCR(クロロプレンゴム)シート 厚さ0.5mm ホッティーポリマー

    網目入りCR(クロロプレンゴム)シート 厚さ0.5mm

    ホッティーポリマー
    149税込164
    1枚
    8日以内出荷
    極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
    用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ材質CR厚さ(mm)0.5硬度70(タイプA)伸び(%)2.6表面網目模様引張強度(MPa)11.2厚さ公差(mm)±0.05色調黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 網目入りCR(クロロプレンゴム)シート 厚さ0.3mm ホッティーポリマー

    網目入りCR(クロロプレンゴム)シート 厚さ0.3mm

    ホッティーポリマー
    149税込164
    1枚
    8日以内出荷
    極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
    用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ材質CR厚さ(mm)0.3硬度70(タイプA)伸び(%)2.6表面網目模様引張強度(MPa)11.2厚さ公差(mm)±0.05色調黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 網目入りCR(クロロプレンゴム)シート 厚さ0.2mm ホッティーポリマー

    網目入りCR(クロロプレンゴム)シート 厚さ0.2mm

    ホッティーポリマー
    139税込153
    1枚
    8日以内出荷
    極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
    用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ材質CR厚さ(mm)0.2硬度70(タイプA)伸び(%)2.6表面網目模様引張強度(MPa)11.2厚さ公差(mm)±0.05色調黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 幅広ゴム板 CR コクゴ

    幅広ゴム板 CR

    コクゴ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本(1m)
    7日以内出荷
    非常にバランスのとれたゴムで難燃性、ガス透過率の小ささ、接着力が強いなど数々の特長があります。ただし低温時の使用は不向きです。
    材質CRゴム幅(mm)1200長さ(m)1
  • 500x1000x5mm ゴム板(CR) エスコ

    500x1000x5mm ゴム板(CR)

    エスコ
    9,500税込10,450
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XG-153
  • 200x 200x3mm ゴム板(CR) エスコ

    200x 200x3mm ゴム板(CR)

    エスコ
    815税込897
    1個
    27日以内出荷
    エスコ品番EA997XG-131
  • AK角ゴム アキツ

    AK角ゴム

    アキツ
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    耐油性・耐摩耗性に優れたゴムです。(耐候性はありません)
    用途工業用パッキン、ガスケット。使用温度範囲0~80℃
  • AK角ゴム1 アキツ

    AK角ゴム1

    アキツ
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    耐候性・耐熱性・難燃性が優れています。
    用途一般工業用パッキン、防振ゴム、橋梁支承用ゴム。使用温度範囲-10~80℃
  • 500x 500x5mm ゴム板(CR) エスコ

    500x 500x5mm ゴム板(CR)

    エスコ
    4,770税込5,247
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XG-152
  • 200x 200x5mm ゴム板(CR) エスコ

    200x 200x5mm ゴム板(CR)

    エスコ
    1,210税込1,331
    1個
    27日以内出荷
    エスコ品番EA997XG-151
  • 1000x1000x3mm ゴム板(CR) エスコ

    1000x1000x3mm ゴム板(CR)

    エスコ
    11,100税込12,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XG-134
  • 500x1000x1mm ゴム板(CR) エスコ

    500x1000x1mm ゴム板(CR)

    エスコ
    3,300税込3,630
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XG-113
  • ゴムスポ C4305 化粧断ち加工 イノアック

    ゴムスポ C4305 化粧断ち加工

    イノアック
    31,980税込35,178
    1セット(5枚)ほか
    14日以内出荷から25日以内出荷
    材質発泡ゴム(CR系)使用温度範囲(℃)-20~100密度0.19±0.03g/cm3
  • 1000x1000x5mm ゴム板(CR) エスコ

    1000x1000x5mm ゴム板(CR)

    エスコ
    16,600税込18,260
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XG-154
  • 500x1000x3mm ゴム板(CR) エスコ

    500x1000x3mm ゴム板(CR)

    エスコ
    5,930税込6,523
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XG-133
  • 1000x1000x1mm ゴム板(CR) エスコ

    1000x1000x1mm ゴム板(CR)

    エスコ
    5,930税込6,523
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XG-114
  • 500x 500x1mm ゴム板(CR) エスコ

    500x 500x1mm ゴム板(CR)

    エスコ
    2,200税込2,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XG-112
  • 白CR板(L)〈Hs60〉T タイガースポリマー

    白CR板(L)〈Hs60〉T

    タイガースポリマー
    68,980税込75,878
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

クロロプレンゴム』には他にこんなカテゴリがあります

クロロプレン ゴム板・シート