クロロプレン ゴム板・シート :「引っ張り」の検索結果
関連キーワード
「長さ(mm)」から絞り込む
100(1)
200(1)
300(1)
500(1)
1000(1)
材質クロロプレンゴム(CR)
硬さ63(61)
耐熱性<耐熱老化100℃×72h時>(硬さ変化+6、引張強さ変化率-27%、切断時伸び変化率-22%)
JIS規格K6380(BCH6260)
引張強度(MPa[kgf/cm2])8.0[82]
切断時伸(%)630
圧縮永久ひずみ(%)23(70℃×24h)
体積変化(%)<耐油100℃×72h>(JIS#1/+20、JIS#3/+87)
『クロロプレンゴム』には他にこんなカテゴリがあります
- クロロプレン ゴム板・シート
- クロロプレン スポンジゴム
- クロロプレン ゴム丸棒・パイプ
- クロロプレン ゴムひも
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。