絞り込み
材質
  • クロロプレンゴム(CR)(3)
長さ(mm)
  • 2000
  • 100(18)
  • 100~10000(1)
  • 100~20000(1)
  • 200(18)
  • 300(18)
  • 500(18)
  • 1000(19)
ブランド
  • ノーブランド(3)
  • タイガースポリマー(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】CRゴム45° 黒 ノーブランド【オーダー】CRゴム45° 黒ノーブランド
958税込1,054
1枚
3日以内出荷
耐候性が優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム、難燃性シート厚さ(mm)1・2・3・5・6・8・10材質クロロプレンゴム幅(mm)100~1000長さ(mm)100~2000規格BCH0160(JISK6380該当番号)硬さタイプA 44(43)引張強度(MPa[kgf/cm2])6.6(67)切断時伸(%)440圧縮永久ひずみ(%)20(70℃×24h)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】難燃CRゴム 黒 タイガースポリマー【オーダー】難燃CRゴム 黒タイガースポリマー(1件のレビュー)
1,118税込1,230
1枚
3日以内出荷
難燃性試験で世界的に認知されているUL規格品です。
用途電子機器のバリアーエンクロージャー、充電機器の絶縁カバーブッシュ、ガスケット、車両・船舶のパッキングクッション材、シール材、住宅機器のゴム部品厚さ(mm)1・2・3幅(mm)100~1000長さ(mm)100~2000規格UL94V-0合格(CR)硬さタイプA 63(61)引張強度(MPa[kgf/cm2])9.5(97)公差(mm)±2切断時伸(%)550サービス分類オーダー・加工
【オーダー】CRゴム80° 黒 ノーブランド【オーダー】CRゴム80° 黒ノーブランド
958税込1,054
1枚
3日以内出荷
耐候性が優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム、難燃性シート厚さ(mm)1・3・5・6材質クロロプレンゴム幅(mm)100~1000長さ(mm)100~2000規格BCH8320(JISK6380該当番号)硬さタイプA 81(78)引張強度(MPa[kgf/cm2])10.8(110)切断時伸(%)390圧縮永久ひずみ(%)19(70℃×24h)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】CRゴム90° 黒 ノーブランド【オーダー】CRゴム90° 黒ノーブランド
1,036税込1,140
1枚
3日以内出荷
耐候性が優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム、難燃性シート厚さ(mm)2・3・5材質クロロプレンゴム幅(mm)100~1000長さ(mm)100~2000規格BCH9320(JISK6380該当番号)硬さタイプA 91(88)引張強度(MPa[kgf/cm2])10.6(108)切断時伸(%)190圧縮永久ひずみ(%)21(70℃×24h)サービス分類オーダー・加工

クロロプレンゴム』には他にこんなカテゴリがあります

クロロプレン スポンジゴム