「材質」から絞り込む
EPT(エチレン・プロピレンゴム)シート 白タイガースポリマー7日以内出荷
耐候性、耐寒性、耐オゾン性、耐熱性に優れています。
用途窓枠用シール材。掲示板。材質エチレンプロピレンゴム適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/○、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)色白伸び(%)切断時/650耐熱温度(℃)約120最高耐熱温度(℃)約150引張強度(MPa)11.5硬さ(デュロメータA)66圧縮永久ひずみ(%)35(70℃×24h)静的せん断弾性率(MPa)1.23
『エチレンプロピレンゴム』には他にこんなカテゴリがあります
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
ページ: 1/ 3