絞り込み
厚さ(mm)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(3)
  • 15(4)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 30(2)
幅(mm)
  • 5(3)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 100~1000(2)
長さ(mm)
  • 2000
  • 100(18)
  • 200(17)
  • 280(5)
  • 300(19)
  • 500(16)
  • 910(1)
  • 1000(17)
  • 2200(2)
  • 5000(2)
  • 6000(2)
  • 10000(8)
  • 15000(1)
  • 25000(1)
  • 30000(2)
  • 40000(2)
  • 50000(5)
  • 100000(6)
  • 500000(1)
材質
  • エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(9)
ブランド
  • WAKI(和気産業)(7)
  • 東洋クオリティワン(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
オーダー・加工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
3(2)
4(2)
5(1)
7(1)
8(1)
10(3)
15(4)
20(2)
25(1)
30(2)
【オーダー】ゴムスポンジ ルシーラSE 黒 東洋クオリティワン【オーダー】ゴムスポンジ ルシーラSE 黒東洋クオリティワン(7件のレビュー)
851税込936
1枚
3日以内出荷
用途建材、吸音材、気密・水密パッキン厚さ(mm)3・4・5・7・8・10・15・20・25・30材質ゴムスポンジ(EPDM)幅(mm)100~1000長さ(mm)100~2000硬さ(N)40±20(40%圧縮)見掛密度(kg/m3)110±20サービス分類オーダー・加工
アングルスポンジEPDM WAKI(和気産業)アングルスポンジEPDMWAKI(和気産業)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷から翌々日出荷
用途クッション等に材質EPDM長さ(m)2厚さ(mm)3仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし使用温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
半月スポンジEPDM WAKI(和気産業)半月スポンジEPDMWAKI(和気産業)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
用途クッションや戸当たりに材質EPDM長さ(m)2仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き寸法(mm)5×10使用温度範囲(℃)5~50アズワン品番64-5072-99RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ゴムスポンジ ルシーラG グレー 東洋クオリティワン【オーダー】ゴムスポンジ ルシーラG グレー東洋クオリティワン(1件のレビュー)
878税込966
1枚
3日以内出荷
用途建材、吸音材、気密・水密パッキン厚さ(mm)3・4・5・6・7・8・10・15材質ゴムスポンジ(EPDM)幅(mm)100~1000長さ(mm)100~2000グレー硬さ(N)30±20(40%圧縮)見掛密度(kg/m3)100±20サービス分類オーダー・加工
平型スポンジEPDM WAKI(和気産業)平型スポンジEPDMWAKI(和気産業)
949税込1,044
1巻
当日出荷
用途止水シールやクッション、隙間埋め材など材質EPDM長さ(m)2仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし寸法(mm)5×15使用温度範囲(℃)5~50アズワン品番64-5073-02RoHS指令(10物質対応)対応
丸型スポンジEPDM WAKI(和気産業)丸型スポンジEPDMWAKI(和気産業)
829税込912
1巻
当日出荷
用途パッキンや隙間埋め材に材質EPDM長さ(m)2仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし径(Φmm)【ゴム】8使用温度範囲(℃)-20~80アズワン品番64-5072-98RoHS指令(10物質対応)対応
アングルスポンジEPDM WAKI(和気産業)アングルスポンジEPDMWAKI(和気産業)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
用途クッション等に材質EPDM長さ(m)2厚さ(mm)4仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし寸法(mm)20×20使用温度範囲(℃)-20~80アズワン品番64-5072-96RoHS指令(10物質対応)対応
平型スポンジEPDM WAKI(和気産業)平型スポンジEPDMWAKI(和気産業)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
用途止水シールやクッション、隙間埋め材など材質EPDM長さ(m)2仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし寸法(mm)5×30使用温度範囲(℃)5~50アズワン品番64-5073-03RoHS指令(10物質対応)対応
半月スポンジEPDM WAKI(和気産業)半月スポンジEPDMWAKI(和気産業)
1,498税込1,648
1巻
翌々日出荷
用途クッションや戸当たりに材質EPDM長さ(m)2仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き寸法(mm)10×15使用温度範囲(℃)5~50アズワン品番64-5073-01RoHS指令(10物質対応)対応

エチレンプロピレンゴム』には他にこんなカテゴリがあります

エチレンプロピレン スポンジゴム