絞り込み
ブランド
  • エスコ(2)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • アキツ(2)
  • 岡安ゴム(2)
  • (1)
  • 篠田ゴム(1)
  • 東洋クオリティワン(1)
厚さ(mm)
  • 20
  • 0.5(2)
  • 1(2)
  • 1.5(2)
  • 2(4)
  • 3(6)
  • 4(2)
  • 5(17)
  • 7(1)
  • 8(2)
  • 10(21)
  • 10.5(1)
  • 12(1)
  • 15(12)
  • 25(4)
  • 30(6)
  • 35(1)
幅(mm)
  • 1(1)
  • 20(3)
  • 50(1)
  • 100(3)
  • 100~1000(1)
  • 200(4)
  • 300(4)
  • 500(3)
  • 1000(1)
長さ(mm)
  • 100(3)
  • 200(3)
  • 280(1)
  • 300(3)
  • 500(2)
  • 1000(2)
  • 2000(2)
  • 5000(1)
  • 6000(1)
  • 40000(1)
材質
  • エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
2(4)
3(6)
4(2)
5(17)
8(2)
10(21)
15(12)
20
25(4)
30(6)
EPDMスポンジ黒 光EPDMスポンジ黒(6件のレビュー)
269税込296
1枚
当日出荷
耐候性・耐熱性・耐薬品性等に優れ防振・防音に効果があります
材質EPDMゴム系使用温度(℃)-20~+60
白スポンジ 篠田ゴム白スポンジ篠田ゴム
1,898税込2,088
1個
当日出荷
弾性、伸縮性に優れています。 独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。
用途断熱、保温材、パッキンとして。材質EPDM幅×長さ(mm)200×330RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ゴムスポンジ ルシーラSE 黒 東洋クオリティワン【オーダー】ゴムスポンジ ルシーラSE 黒東洋クオリティワン(7件のレビュー)
851税込936
1枚
3日以内出荷
用途建材、吸音材、気密・水密パッキン厚さ(mm)3・4・5・7・8・10・15・20・25・30材質ゴムスポンジ(EPDM)幅(mm)100~1000長さ(mm)100~2000硬さ(N)40±20(40%圧縮)見掛密度(kg/m3)110±20サービス分類オーダー・加工
L型スポンジ WAKI(和気産業)L型スポンジWAKI(和気産業)
329税込362
1本
当日出荷から翌々日出荷
素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。
用途家具、机、小箱など角の安全対策に使用します。材質EPDM長さ(mm)約280形状L字型粘着剤
EPDMスポンジゴムシート粘着なし【汎用:タフロング EPスタンダード(ES)5】緩衝材、滑り止め等に 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着なし【汎用:タフロング EPスタンダード(ES)5】緩衝材、滑り止め等に岡安ゴム(1件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1枚ほか
当日出荷から17日以内出荷
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしてご利用いただけます。日本製。 ※タフロングEPスタンダード5の感触はタフロングシリーズの中でもやわらかめです。
用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など硬さ(JIS-C)5ポイント(JIS K7312)材質EPDMスポンジタイプ汎用タイプ(タフロングES5)熱伝導率(W/mk)0.05941圧縮永久歪(%)37/常温×22時間(30%圧縮)吸水率(%)(皮膜面)1未満/常温×24時間
スポンジ角紐 岡安ゴムスポンジ角紐岡安ゴム
22,980税込25,278
1巻
9日以内出荷から11日以内出荷
独立気泡 角紐スポンジ クッション材・気密材・隙間埋め(目地材)として利用可能。独立気泡の為、水は吸いません。断面以外は被膜付き。長尺品の為、ハサミ等で任意のサイズにカット可能。巻きぐせや巻き皺がつく可能性があります。スポンジ角紐
用途クッション材・気密材として利用可能材質EPDM密度0.3色調RoHS指令(10物質対応)対応
アングルスポンジEPDM WAKI(和気産業)アングルスポンジEPDMWAKI(和気産業)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
用途クッション等に材質EPDM長さ(m)2厚さ(mm)4仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし寸法(mm)20×20使用温度範囲(℃)-20~80アズワン品番64-5072-96RoHS指令(10物質対応)対応
軟質EPDMスポンジ 8°(テープ付) アキツ軟質EPDMスポンジ 8°(テープ付)アキツ
2,098税込2,308
1枚
6日以内出荷
独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。
厚さ(mm)20硬度8±5伸び(%)180以下見掛密度(g/cm3)0.12±0.03引張強度(kPa)400以下25%圧縮荷重(kPa)15~45
ゴムスポンジ[EPDM] エスコゴムスポンジ[EPDM]エスコ
1,400税込1,540
1パック(5枚)
翌日出荷
耐候性・耐熱性・耐薬品性等に優れ防振・防音に効果があります。
材質EPDMゴム系使用温度(℃)0~60発泡倍率約6.5倍
50x20mmx6m気密スポンジ(シャッター用) エスコ50x20mmx6m気密スポンジ(シャッター用)エスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
シャッター下端に取り付け、すき間をふさいで雨やゴミをシャットアウトします。 豪雨時の冠水被害などを軽減します。
材質EPDMスポンジ長さ(m)6幅(mm)50厚さ(mm)20仕様粘着付
軟質EPDMスポンジ 8° アキツ軟質EPDMスポンジ 8°アキツ
1,998税込2,198
1枚
6日以内出荷
独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。
厚さ(mm)20硬度8±5伸び(%)180以下引張強度(kPa)400以下

エチレンプロピレンゴム』には他にこんなカテゴリがあります

エチレンプロピレン スポンジゴム