絞り込み
厚さ(mm)
  • 20
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(2)
  • 3(4)
  • 4(1)
  • 5(14)
  • 8(1)
  • 10(16)
  • 10.5(1)
  • 15(6)
  • 25(1)
  • 30(4)
  • 35(1)
幅(mm)
  • 20(2)
  • 50(1)
  • 100(2)
  • 200(2)
  • 300(1)
材質
  • エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(6)
長さ(mm)
  • 100(1)
  • 280(1)
  • 300(1)
  • 500(1)
  • 1000(1)
  • 2000(1)
  • 6000(1)
ブランド
  • エスコ(2)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • 光(1)
  • アキツ(1)
  • 篠田ゴム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「厚さ(mm)」から絞り込む
2(2)
3(4)
5(14)
10(16)
10.5(1)
15(6)
20
25(1)
30(4)
35(1)
  • EPDMスポンジ黒 光

    EPDMスポンジ黒

    光(6件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    耐候性・耐熱性・耐薬品性等に優れ防振・防音に効果があります
    材質EPDMゴム系使用温度(℃)-20~+60
  • 白スポンジ 篠田ゴム

    白スポンジ

    篠田ゴム
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    弾性、伸縮性に優れています。 独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。
    用途断熱、保温材、パッキンとして。材質EPDM色白幅×長さ(mm)200×330RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型スポンジ WAKI(和気産業)

    L型スポンジ

    WAKI(和気産業)
    ¥399税込¥439
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。
    用途家具、机、小箱など角の安全対策に使用します。材質EPDM長さ(mm)約280形状L字型色黒粘着剤付
  • 50x20mmx6m気密スポンジ(シャッター用) エスコ

    50x20mmx6m気密スポンジ(シャッター用)

    エスコ
    ¥11,300税込¥12,430
    1個
    翌日出荷
    シャッター下端に取り付け、すき間をふさいで雨やゴミをシャットアウトします。 豪雨時の冠水被害などを軽減します。
    仕様粘着付材質EPDMスポンジ幅(mm)50厚さ(mm)20長さ(m)6
  • ゴムスポンジ[EPDM] エスコ

    ゴムスポンジ[EPDM]

    エスコ
    ¥1,400~税込¥1,540~
    1パック(5枚)
    翌日出荷
    耐候性・耐熱性・耐薬品性等に優れ防振・防音に効果があります。
    材質EPDMゴム系使用温度(℃)0~60発泡倍率約6.5倍
  • アングルスポンジEPDM WAKI(和気産業)

    アングルスポンジEPDM

    WAKI(和気産業)
    ¥1,898税込¥2,088
    1巻
    当日出荷
    用途クッション等に仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし材質EPDM厚さ(mm)4寸法(mm)20×20長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80アズワン品番64-5072-96RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軟質EPDMスポンジ 8° アキツ

    軟質EPDMスポンジ 8°

    アキツ
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。
    厚さ(mm)20硬度8±5伸び(%)180以下引張強度(kPa)400以下

『エチレンプロピレンゴム』には他にこんなカテゴリがあります

エチレンプロピレン スポンジゴム