絞り込み
厚さ(mm)
- 30
- 0.5(2)
- 1(2)
- 1.5(2)
- 2(4)
- 3(6)
- 4(2)
- 5(17)
- 7(1)
- 8(2)
- 10(21)
- 12(1)
- 15(12)
- 20(11)
- 25(4)
- 35(1)
幅(mm)
- 5(1)
- 100(3)
- 100~1000(1)
- 200(3)
- 300(3)
- 500(2)
材質
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(4)
長さ(mm)
- 100(3)
- 200(3)
- 300(3)
- 500(2)
- 1000(2)
- 2000(2)
ブランド
- アキツ(2)
- エスコ(1)
- 光(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- 東洋クオリティワン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(1)
オーダー・加工
特価
本日10月1日(木)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「厚さ(mm)」から絞り込む
2(4)
3(6)
4(2)
5(17)
8(2)
10(21)
15(12)
20(11)
25(4)
30

【オーダー】ゴムスポンジ ルシーラSE 黒
東洋クオリティワン(7件のレビュー)¥851税込¥9361枚3日以内出荷用途建材、吸音材、気密・水密パッキン材質ゴムスポンジ(EPDM)長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1000厚さ(mm)3・4・5・7・8・10・15・20・25・30色黒硬さ(N)40±20(40%圧縮)見掛密度(kg/m3)110±20サービス分類オーダー・加工
平型スポンジEPDM
WAKI(和気産業)¥1,798税込¥1,9781巻当日出荷用途止水シールやクッション、隙間埋め材など仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし材質EPDM寸法(mm)5×30長さ(m)2使用温度範囲(℃)5~50アズワン品番64-5073-03RoHS指令(10物質対応)対応![ゴムスポンジ[EPDM] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70442674-260624-02.jpg)
ゴムスポンジ[EPDM]
エスコ¥2,200~税込¥2,420~1パック(5枚)翌日出荷耐候性・耐熱性・耐薬品性等に優れ防振・防音に効果があります。材質EPDMゴム系使用温度(℃)0~60発泡倍率約6.5倍
軟質EPDMスポンジ 8°
アキツ¥4,198~税込¥4,618~1枚当日出荷から6日以内出荷独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。厚さ(mm)30硬度8±5伸び(%)180以下引張強度(kPa)400以下
軟質EPDMスポンジ 8°(テープ付)
アキツ¥3,998~税込¥4,398~1枚6日以内出荷独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。厚さ(mm)30硬度8±5伸び(%)180以下見掛密度(g/cm3)0.12±0.03引張強度(kPa)400以下25%圧縮荷重(kPa)15~45
『エチレンプロピレンゴム』には他にこんなカテゴリがあります
- エチレンプロピレン ゴム板・シート
- エチレンプロピレン スポンジゴム








![ゴムスポンジ[EPDM] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70442674-260624-02.jpg)