絞り込み
厚さ(mm)
- 5
- 0.5(2)
- 1(2)
- 1.5(2)
- 2(4)
- 3(6)
- 4(2)
- 7(1)
- 8(2)
- 10(21)
- 10.5(1)
- 12(1)
- 15(12)
- 20(11)
- 25(4)
- 30(6)
- 35(1)
幅(mm)
- 1(1)
- 5(1)
- 10(2)
- 15(1)
- 20(2)
- 30(4)
- 100(6)
- 100~1000(1)
- 200(4)
- 300(5)
- 500(4)
- 650(1)
- 1000(2)
材質
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(15)
長さ(mm)
- 100(4)
- 200(3)
- 280(2)
- 300(5)
- 500(2)
- 1000(3)
- 2000(1)
- 10000(2)
- 100000(1)
ブランド
- WAKI(和気産業)(6)
- 光(2)
- アキツ(2)
- 岡安ゴム(2)
- イノアック(1)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- 篠田ゴム(1)
- 東洋クオリティワン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(1)
オーダー・加工
「厚さ(mm)」から絞り込む
2(4)
3(6)
4(2)
5
8(2)
10(21)
15(12)
20(11)
25(4)
30(6)

白スポンジ
篠田ゴム¥569税込¥6261個当日出荷弾性、伸縮性に優れています。 独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。用途断熱、保温材、パッキンとして。材質EPDM色白幅×長さ(mm)200×330RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ゴムスポンジ ルシーラSE 黒
東洋クオリティワン(7件のレビュー)¥851税込¥9361枚3日以内出荷用途建材、吸音材、気密・水密パッキン材質ゴムスポンジ(EPDM)長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1000厚さ(mm)3・4・5・7・8・10・15・20・25・30色黒硬さ(N)40±20(40%圧縮)見掛密度(kg/m3)110±20サービス分類オーダー・加工
EPDMスポンジゴムシート粘着なし【汎用:タフロング EPスタンダード(ES)5】緩衝材、滑り止め等に
岡安ゴム(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1枚ほか5日以内出荷耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしてご利用いただけます。日本製。 ※タフロングEPスタンダード5の感触はタフロングシリーズの中でもやわらかめです。用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など材質EPDMスポンジタイプ汎用タイプ(タフロングES5)硬さ(JIS-C)5ポイント(JIS K7312)熱伝導率(W/mk)0.05941圧縮永久歪(%)37/常温×22時間(30%圧縮)吸水率(%)(皮膜面)1未満/常温×24時間RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMゴムスポンジ
イノアック(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷耐薬品性・耐熱性・耐候性・電気絶縁性に優れています。用途屋外でのクッション材、保護材に。材質発泡ゴム(EPDM系)長さ(mm)1000幅(mm)650色黒使用温度範囲-40~110℃密度0.100±0.03g/cm3
EPDMスポンジロール
TRUSCO¥22,980~税込¥25,278~1巻当日出荷から翌々日出荷撥水性・耐候性・防音性に優れています。 表面皮膜タイプの非移行性EPDMスポンジです。用途クッション材、保護材に材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒使用温度範囲(℃)-20~80
スポンジ角紐
岡安ゴム¥13,980~税込¥15,378~1巻5日以内出荷独立気泡 角紐スポンジ クッション材・気密材・隙間埋め(目地材)として利用可能。独立気泡の為、水は吸いません。断面以外は被膜付き。長尺品の為、ハサミ等で任意のサイズにカット可能。巻きぐせや巻き皺がつく可能性があります。スポンジ角紐用途クッション材・気密材として利用可能材質EPDM密度0.3色調黒RoHS指令(10物質対応)対応
軟質EPDMスポンジ 8°(テープ付)
アキツ¥1,598~税込¥1,758~1枚当日出荷から6日以内出荷独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。厚さ(mm)5硬度8±5伸び(%)180以下見掛密度(g/cm3)0.12±0.03引張強度(kPa)400以下25%圧縮荷重(kPa)15~45
EPDMスポンジ黒 テープ付
光¥128税込¥1411枚当日出荷耐候性・耐熱性・耐薬品性等に優れ防振・防音に効果があります材質EPDMゴム系長さ(mm)300幅(mm)30使用温度(℃)-20~+60RoHS指令(10物質対応)対応
粘着EPDMスポンジゴム
WAKI(和気産業)¥219税込¥2411枚当日出荷NRゴムと比較して耐候性・耐熱性・耐薬品性に優れ、屋外での使用に向いています。色移りしにくく、周囲を汚染しにくい材質です。柔軟性に優れ、素材表面のすべり止め効果は抜群です。用途電気・自動車・建築等様々な用途で部品として使われています材質本体:EPDM、粘着材:アクリル系長さ(mm)100幅(mm)100
EPDMゴムスポンジ グリップ粘着付
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷色移りが少ないので、機材の緩衝材や、下敷きにおススメです。耐候性が高く、色移りが少なく、シボ加工(凹凸加工)でグリップ力UP!用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、すべり止めなどに材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)厚さ(mm)5色黒RoHS指令(10物質対応)対応
平スポンジ
WAKI(和気産業)¥289税込¥3181本当日出荷から翌々日出荷素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。用途ぶつかり防止のクッション材として使用 保護材、緩衝材に使用します。材質EPDM長さ(mm)約280形状四角色黒粘着剤付
EPDMゴムスポンジ グリップ
WAKI(和気産業)¥499~税込¥549~1個当日出荷から3日以内出荷色移りが少ないので、機材の緩衝材や、下敷きにおススメです。 耐候性が高く、色移りが少なく、シボ加工(凹凸加工)でグリップ力UP!用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、すべり止めなどに材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)厚さ(mm)5色黒RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMスポンジゴム
WAKI(和気産業)¥169税込¥1861枚当日出荷NRゴムと比較して耐候性・耐熱性・耐薬品性に優れ、屋外での使用に向いています。色移りしにくく、周囲を汚染しにくい材質です。柔軟性に優れ、素材表面のすべり止め効果は抜群です。用途電気・自動車・建築等様々な用途で部品として使われています材質EPDM長さ(mm)300幅(mm)30
軟質EPDMスポンジ 8°
アキツ¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から6日以内出荷独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。厚さ(mm)5硬度8±5伸び(%)180以下引張強度(kPa)400以下
『エチレンプロピレンゴム』には他にこんなカテゴリがあります
- エチレンプロピレン ゴム板・シート
- エチレンプロピレン スポンジゴム




















![ゴムスポンジ[EPDM] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70442674-260624-02.jpg)