絞り込み
厚さ(mm)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 30(1)
幅(mm)
  • 5
  • 1(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 6(2)
  • 8(3)
  • 10(10)
  • 12(1)
  • 15(8)
  • 20(8)
  • 25(4)
  • 27(1)
  • 30(9)
  • 50(3)
  • 100(20)
  • 100~1000(2)
  • 200(18)
  • 300(20)
  • 500(20)
  • 1000(4)
材質
  • エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(8)
長さ(mm)
  • 2000(3)
  • 10000(4)
  • 100000(1)
ブランド
  • 岡安ゴム(5)
  • WAKI(和気産業)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「厚さ(mm)」から絞り込む
0.5(1)
1(1)
1.5(1)
2(1)
5(1)
10(1)
15(1)
30(1)
  • すき間テープEPDMスポンジゴム【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】粘着テープ付 岡安ゴム

    すき間テープEPDMスポンジゴム【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】粘着テープ付

    岡安ゴム(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1巻
    当日出荷
    耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。 ※タフロングタフシート50はゴムシートよりやわらかな薄物で作業性に優れ、感触はタフロングシリーズの中で一番固めです。日本製。
    用途すき間の防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など長さ(m)10
  • すき間テープEPDMスポンジゴム【高気密薄物:タフロングタフシート25】粘着テープ付 岡安ゴム

    すき間テープEPDMスポンジゴム【高気密薄物:タフロングタフシート25】粘着テープ付

    岡安ゴム(1件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。 ※タフロングタフシート25はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れた薄物で感触は固めです。日本製。
    用途すき間の防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など材質[本体]EPDMスポンジ、[粘着剤]アクリル系長さ(m)10硬さ27ポイント(JIS-C)
  • EPDM丸紐ゴム 岡安ゴム

    EPDM丸紐ゴム

    岡安ゴム(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    当日出荷
    耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れています。 ゴムスポンジより硬めのゴムになります。
    用途シール材やパッキンとして使用できます。 緩衝材としても最適です。材質EPDM色黒長さ(m)10硬さ70(JIS K6253)比重1.27伸び(%)460(JIS K6251)引張強力(N/mm2)9.59(JIS K6251)RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPDM丸紐スポンジ 岡安ゴム

    EPDM丸紐スポンジ

    岡安ゴム(2件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷
    止水性に特価した素材です。 耐候性、耐寒性、耐オゾン性に優れています。 軽く柔らかく、表面には皮膜を保持しています。
    用途高止水材を活かし、シール材やパッキンとして使用できます。 緩衝材としても最適です。材質EPDM色黒長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポンジ角紐 岡安ゴム

    スポンジ角紐

    岡安ゴム
    ¥16,980税込¥18,678
    1巻
    5日以内出荷
    独立気泡 角紐スポンジ クッション材・気密材・隙間埋め(目地材)として利用可能。独立気泡の為、水は吸いません。断面以外は被膜付き。長尺品の為、ハサミ等で任意のサイズにカット可能。巻きぐせや巻き皺がつく可能性があります。スポンジ角紐
    用途クッション材・気密材として利用可能材質EPDM密度0.3色調黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型スポンジEPDM WAKI(和気産業)

    平型スポンジEPDM

    WAKI(和気産業)
    ¥1,798税込¥1,978
    1巻
    当日出荷
    用途止水シールやクッション、隙間埋め材など仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし材質EPDM寸法(mm)5×30長さ(m)2使用温度範囲(℃)5~50アズワン品番64-5073-03RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型スポンジEPDM WAKI(和気産業)

    平型スポンジEPDM

    WAKI(和気産業)
    ¥1,098税込¥1,208
    1巻
    当日出荷
    用途止水シールやクッション、隙間埋め材など仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし材質EPDM寸法(mm)5×15長さ(m)2使用温度範囲(℃)5~50アズワン品番64-5073-02RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半月スポンジEPDM WAKI(和気産業)

    半月スポンジEPDM

    WAKI(和気産業)
    ¥1,398税込¥1,538
    1巻
    当日出荷
    用途クッションや戸当たりに仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き材質EPDM寸法(mm)5×10長さ(m)2使用温度範囲(℃)5~50アズワン品番64-5072-99RoHS指令(10物質対応)対応

『エチレンプロピレンゴム』には他にこんなカテゴリがあります

エチレンプロピレン スポンジゴム