49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「厚さ(mm)」から絞り込む
0.5(2)
1(2)
1.5(2)
2(2)
3(4)
5(15)
10(19)
15(10)
20(9)
30(4)
厚さ(mm)をもっと見る
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。 ※タフロングタフシート50はゴムシートよりやわらかな薄物で作業性に優れ、感触はタフロングシリーズの中で一番固めです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など 長さ(m)10
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れています。 ゴムスポンジより硬めのゴムになります。
用途シール材やパッキンとして使用できます。 緩衝材としても最適です。 引張強力(N/mm2)9.59(JIS K6251) 伸び(%)460(JIS K6251) 硬さ70(JIS K6253) 比重1.27 材質EPDM 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。 ※タフロングタフシート25はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れた薄物で感触は固めです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など 材質[本体]EPDMスポンジ、[粘着剤]アクリル系 長さ(m)10 硬さ27ポイント(JIS-C)
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐候性・耐熱性・耐薬品性等に優れ防振・防音に効果があります
材質EPDMゴム系 使用温度(℃)-20~+60
1枚
91 税込100
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

止水性に特価した素材です。 耐候性、耐寒性、耐オゾン性に優れています。 軽く柔らかく、表面には皮膜を保持しています。
用途高止水材を活かし、シール材やパッキンとして使用できます。 緩衝材としても最適です。 材質EPDM 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RU-SE 【オーダー】ゴムスポンジ ルシーラSE 黒 東洋クオリティワン カスタマイズ可
用途建材、吸音材、気密・水密パッキン 厚さ(mm)3・4・5・7・8・10・15・20・25・30 材質ゴムスポンジ(EPDM) 幅(mm)100~1000 長さ(mm)100~2000 硬さ(N)40±20(40%圧縮) 見掛密度(kg/m3)110±20 サービス分類オーダー・加工
1枚
851 税込936
3日以内出荷

篠田ゴム白スポンジ
RoHS
弾性、伸縮性に優れています。 独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。
用途断熱、保温材、パッキンとして。 材質EPDM 幅×長さ(mm)200×330 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性・耐熱性・耐候性・電気絶縁性に優れています。
用途屋外でのクッション材、保護材に。 幅(mm)650 長さ(mm)1000 材質発泡ゴム(EPDM系) 使用温度範囲-40~110℃ 密度0.100±0.03g/cm3
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岡安ゴムスポンジパイプ
RoHS
独立気泡スポンジパイプ。水は吸いません。被膜付き。 長尺品の為、刃物等で任意のサイズにカット可能。 巻きぐせや巻き皺がつく可能性があります。背割りはしておりません。 薄めた界面活性剤等でスムーズな挿入可能です。
用途クッション材・断熱材として利用可能 材質EPDM RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
14,980 税込16,478
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。
用途ぶつかり防止のクッション材として使用 保護材、緩衝材に使用します。 材質EPDM 長さ(mm)約280 形状半月型 粘着剤
1本
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WAKI(和気産業)アングルスポンジEPDM
RoHS
用途クッション等に 材質EPDM 長さ(m)2 厚さ(mm)3 仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし 使用温度範囲(℃)-20~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岡安ゴムスポンジ角紐
RoHS
独立気泡 角紐スポンジ クッション材・気密材・隙間埋め(目地材)として利用可能。独立気泡の為、水は吸いません。断面以外は被膜付き。長尺品の為、ハサミ等で任意のサイズにカット可能。巻きぐせや巻き皺がつく可能性があります。スポンジ角紐
用途クッション材・気密材として利用可能 材質EPDM 密度0.3 色調 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
10,980 税込12,078
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

WAKI(和気産業)半月スポンジEPDM
RoHS
用途クッションや戸当たりに 材質EPDM 長さ(m)2 仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き 寸法(mm)5×10 使用温度範囲(℃)5~50 アズワン品番64-5072-99 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしてご利用いただけます。日本製。 ※タフロングEPスタンダード5の感触はタフロングシリーズの中でもやわらかめです。
用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など 硬さ(JIS-C)5ポイント(JIS K7312) 材質EPDMスポンジ タイプ汎用タイプ(タフロングES5) 熱伝導率(W/mk)0.05941 圧縮永久歪(%)37/常温×22時間(30%圧縮) 吸水率(%)(皮膜面)1未満/常温×24時間
1枚ほか
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

WAKI(和気産業)トンネルスポンジ
素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。
用途ぶつかり防止のクッション材として使用 保護材、緩衝材に使用します。 材質EPDM 長さ(mm)約280 形状半月型 粘着剤 寸法(幅W×厚さ)(mm)25×15
1本
289 税込318
欠品中

WAKI(和気産業)平型スポンジEPDM
RoHS
用途止水シールやクッション、隙間埋め材など 材質EPDM 長さ(m)2 仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし 寸法(mm)5×30 使用温度範囲(℃)5~50 アズワン品番64-5073-03 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷

WAKI(和気産業)平型スポンジEPDM
RoHS
用途止水シールやクッション、隙間埋め材など 材質EPDM 長さ(m)2 仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし 寸法(mm)5×15 使用温度範囲(℃)5~50 アズワン品番64-5073-02 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
949 税込1,044
当日出荷

色移りが少ないので、機材の緩衝材や、下敷きにおススメです。 耐候性が高く、色移りが少なく、シボ加工(凹凸加工)でグリップ力UP!
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、すべり止めなどに 厚さ(mm)5 材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WAKI(和気産業)平スポンジ
素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。
用途ぶつかり防止のクッション材として使用 保護材、緩衝材に使用します。 材質EPDM 長さ(mm)約280 形状四角 粘着剤
1本
249 税込274
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKI(和気産業)L型スポンジ
素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。
用途家具、机、小箱など角の安全対策に使用します。 材質EPDM 長さ(mm)約280 形状L字型 粘着剤
1本
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 ※タフロングタフシート25はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れた薄物で感触は固めです。日本製。
用途防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など
1箱
2,898 税込3,188
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

WAKI(和気産業)丸型スポンジEPDM
RoHS
用途パッキンや隙間埋め材に 材質EPDM 長さ(m)2 仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし 径(Φmm)【ゴム】8 使用温度範囲(℃)-20~80 アズワン品番64-5072-98 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
829 税込912
当日出荷

用途パッキンや隙間埋め材に 材質EPDM 長さ(m)2 仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし 径(Φmm)【ゴム】5 使用温度範囲(℃)-20~80 アズワン品番64-5072-97 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
719 税込791
3日以内出荷

WAKI(和気産業)アングルスポンジEPDM
RoHS
用途クッション等に 材質EPDM 長さ(m)2 厚さ(mm)4 仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし 寸法(mm)20×20 使用温度範囲(℃)-20~80 アズワン品番64-5072-96 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷

耐候性・耐熱性・耐薬品性等に優れ防振・防音に効果があります
幅(mm)30 長さ(mm)300 材質EPDMゴム系 使用温度(℃)-20~+60 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
128 税込141
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKI(和気産業)L型スポンジ
素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。
用途家具、机、小箱など角の安全対策に使用します。 材質EPDM 長さ(mm)約280 形状L字型 粘着剤 寸法(幅W×厚さ)(mm)10×10×3
1本
269 税込296
翌々日出荷

WAKI(和気産業)半月スポンジEPDM
RoHS
用途クッションや戸当たりに 材質EPDM 長さ(m)2 仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き 寸法(mm)10×15 使用温度範囲(℃)5~50 アズワン品番64-5073-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,498 税込1,648
翌々日出荷

シャッター下端に取り付け、すき間をふさいで雨やゴミをシャットアウトします。 豪雨時の冠水被害などを軽減します。
幅(mm)30 厚さ(mm)10 長さ(m)6 仕様粘着付 材質EPDMスポンジ
1個
5,400 税込5,940
翌日出荷

NRゴムと比較して耐候性・耐熱性・耐薬品性に優れ、屋外での使用に向いています。色移りしにくく、周囲を汚染しにくい材質です。柔軟性に優れ、素材表面のすべり止め効果は抜群です。
用途電気・自動車・建築等様々な用途で部品として使われています 材質本体:EPDM、粘着材:アクリル系 幅(mm)100 長さ(mm)100
1枚
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKI(和気産業)EPDMスポンジゴム
NRゴムと比較して耐候性・耐熱性・耐薬品性に優れ、屋外での使用に向いています。色移りしにくく、周囲を汚染しにくい材質です。柔軟性に優れ、素材表面のすべり止め効果は抜群です。
用途電気・自動車・建築等様々な用途で部品として使われています 材質EPDM 幅(mm)30 長さ(mm)300
1枚
139 税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色移りが少ないので、機材の緩衝材や、下敷きにおススメです。耐候性が高く、色移りが少なく、シボ加工(凹凸加工)でグリップ力UP!
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、すべり止めなどに 厚さ(mm)5 材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。 ※タフロングタフシート50はゴムシートよりやわらかな薄物で作業性に優れ、感触はタフロングシリーズの中で一番固めです。日本製。
用途防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
3,500 税込3,850
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岡安ゴムスポンジ甲丸紐
RoHS
スポンジ甲丸紐。クッション材・シール材として利用可能。独立気泡の為、断面以外は被膜付きで水は吸いません。長尺品の為、ハサミ等で任意のサイズにカット可能。
材質EPDM 密度0.3 色調 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
11,980 税込13,178
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

岡安ゴムU字溝ゴム
RoHS
U字型溝ゴム。 樹脂・金属等のエッジ部の保護材。 長尺商品の為、ハサミ等で任意のサイズカットが可能。 巻きぐせや巻き皺がつく可能性があります。
用途樹脂・金属等のエッジ部の保護材。 材質EPDM 長さ(m)40 硬度65° 色調 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
12,980 税込14,278
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKI(和気産業)スポンジシールP型
粘着付きの高耐久クッションです。 使い方は様々で、切る、折ることができます。
用途クッション、戸当たり、隙間埋め材 材質EPDM 長さ(m)2.2 仕様色移行しにくい、屋内外使用◎、耐油性× ブラウン 使用温度範囲(℃)5~50 アズワン品番64-5074-02
1巻
529 税込582
翌々日出荷

RU-G 【オーダー】ゴムスポンジ ルシーラG グレー 東洋クオリティワン カスタマイズ可
用途建材、吸音材、気密・水密パッキン 厚さ(mm)3・4・5・6・7・8・10・15 材質ゴムスポンジ(EPDM) 幅(mm)100~1000 長さ(mm)100~2000 グレー 硬さ(N)30±20(40%圧縮) 見掛密度(kg/m3)100±20 サービス分類オーダー・加工
1枚
878 税込966
3日以内出荷

ホッティーポリマーEPDMスポンジ 角紐 HOTTYソフラー(R)(2°)
エコ商品、RoHS
材質EPDM 長さ(m)100 硬度(2°) 色調 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1箱(100m×1巻)ほか
66,980 税込73,678
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ホッティーポリマーEPDMスポンジ 丸紐 汎用材
エコ商品、RoHS
材質EPDM 長さ(m)100 色調 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1巻(100m×1巻)ほか
64,980 税込71,478
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ホッティーポリマーEPDMスポンジ 丸紐 HOTTYソフラー(R)(2°)
エコ商品、RoHS
材質EPDM 長さ(m)100 硬度(2°) 色調 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1箱(100m×1巻)ほか
66,980 税込73,678
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質EPDM(エチレンプロピレンゴム) 全長(m)20 締め付け範囲(mm)1~3
1個
14,200 税込15,620
翌日出荷

『エチレンプロピレンゴム』には他にこんなカテゴリがあります