絞り込み
厚さ(mm)
  • 1(4)
  • 1.5(1)
  • 2(4)
  • 3(4)
  • 4(1)
  • 5(6)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(5)
  • 12(1)
  • 15(2)
  • 20(5)
  • 25(1)
  • 30(4)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
幅(mm)
  • 100(3)
  • 200(3)
  • 300(4)
  • 500(6)
長さ(mm)
  • 500
  • 100(5)
  • 150(2)
  • 200(4)
  • 250(1)
  • 300(11)
  • 1000(16)
  • 7000(1)
  • 24000(1)
材質
  • ウレタン(6)
比重
  • 1.13(1)
  • 1.2(2)
  • 1.4(1)
ブランド
  • アキツ(3)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • TRUSCO(1)
  • オーツケミカル(1)
アキツ・WAKI(和気産業)・TRUSCO・オーツケミカル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
1(4)
2(4)
3(4)
5(6)
10(5)
15(2)
20(5)
30(4)
40(1)
50(1)
ウレタンシート オーツケミカルウレタンシートオーツケミカル(28件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から3日以内出荷
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー材質ウレタン 硬度90タイプ切板種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンシート 硬度A70 アキツウレタンシート 硬度A70アキツ(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から6日以内出荷
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283]硬度(JIS A)70切断時伸(%)630引裂き強度(kN/m)36.4[37]
ウレタンシート 硬度A50 アキツウレタンシート 硬度A50アキツ(8件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷から6日以内出荷
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム材料ポリエステル系比重1.4引張強度(MPa[kgf/cm2])26.6[271]硬度(JIS A)50切断時伸(%)610引裂き強度(kN/m)28.6[29]
ウレタンシート 硬度A60 アキツウレタンシート 硬度A60アキツ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から6日以内出荷
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])23.7[242]硬度(JIS A)60切断時伸(%)740引裂き強度(kN/m)36.6[37]
モルトフィルター(軟質ウレタンフォーム) WAKI(和気産業)モルトフィルター(軟質ウレタンフォーム)WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
919税込1,011
1枚
当日出荷
優れた濾過性能を有します。
厚さ(mm)5幅(mm)500長さ(mm)500寸法(mm)500×500アズワン品番64-5077-28
ウレタンゴム(板) TRUSCOウレタンゴム(板)TRUSCO
15,980税込17,578
1枚
当日出荷
用途エンボス加工、V曲げ加工、U曲げ加工、しぼり加工。材質ウレタン使用温度範囲(℃)-5~70硬度SHORE A 90
ウレタン黒 WAKI(和気産業)ウレタン黒WAKI(和気産業)
779税込857
1枚
3日以内出荷
クッション性に優れていて軽量です。
用途すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材に。材質発砲ウレタン長さ(mm)500幅(mm)500

ウレタンゴム』には他にこんなカテゴリがあります

ウレタン ゴム板・シート