絞り込み
ブランド
  • イノアック(4)
  • 前田シェルサービス(2)
  • TRUSCO(1)
  • オーツケミカル(1)
厚さ(mm)
  • 15
  • 1(10)
  • 1.5(2)
  • 2(11)
  • 3(12)
  • 4(1)
  • 5(21)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(29)
  • 12(1)
  • 20(17)
  • 25(9)
  • 30(12)
  • 35(4)
  • 40(5)
  • 50(4)
  • 100(1)
幅(mm)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 300(4)
  • 500(1)
  • 1000(4)
長さ(mm)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 300(4)
  • 500(2)
  • 1000(4)
材質
  • ウレタン(8)
比重
  • 1.13(1)
1.13
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
1(10)
2(11)
3(12)
5(21)
10(29)
15
20(17)
25(9)
30(12)
40(5)
ウレタンシート オーツケミカルウレタンシートオーツケミカル(28件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から3日以内出荷
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー材質ウレタン 硬度90タイプ切板種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
発泡ウレタンろ過シート イノアック発泡ウレタンろ過シートイノアック(5件のレビュー)
5,698税込6,268
1枚
当日出荷
ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています。 ベンジン、酢酸エチル、アセトン、ガソリン、エタノール、メタノール、四塩化炭素、スピンドル油、マシン油、アマニ油、ナタネ油等の薬品に最適です。
用途エアコンフィルター、水処理フィルター、空気清浄機フィルターなど。幅(mm)1000長さ(mm)1000材質発泡ウレタン使用温度範囲-20~70℃密度(kg/m3)30
カームフレックスF-2 片面粘着付 イノアックカームフレックスF-2 片面粘着付イノアック
3,698税込4,068
1枚
当日出荷から7日以内出荷
空気振動の音を吸音します。 軽量、低価格で幅広い用途に使用可能です。 厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材仕様燃焼性 UL94 HF-1取得、密度25kg/[[立米]]、片面粘着付2018年トラスコ掲載ページ2 0212
カームフレックスF-4LF 片面粘着付 イノアックカームフレックスF-4LF 片面粘着付イノアック
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
空気振動の音を吸音します。 表面ウレタン皮膜付きで、低周波の吸音に優れています。 厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途周波数2000Hz以下の低周波音の吸音。材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)、片面粘着付2018年トラスコ掲載ページ2 0214
カームフレックスF-4 片面粘着付 イノアックカームフレックスF-4 片面粘着付イノアック(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1枚
当日出荷
空気振動の音を吸音します。 表面ウレタン皮膜付きで、中周波の吸音に優れています。 厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)、片面粘着付
ウレタンゴム(板) TRUSCOウレタンゴム(板)TRUSCO
14,980税込16,478
1枚
当日出荷から翌々日出荷
用途エンボス加工、V曲げ加工、U曲げ加工、しぼり加工。材質ウレタン硬度SHORE A 90
ブルコラン板材 前田シェルサービスブルコラン板材前田シェルサービス
21,980税込24,178
1枚
翌々日出荷から90日以内出荷
幅(mm)300長さ(mm)300材質ウレタン
ウレテック板材 前田シェルサービスウレテック板材前田シェルサービス
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
幅(mm)300長さ(mm)300材質ウレタン

ウレタンゴム』には他にこんなカテゴリがあります

ウレタン ゴム板・シート