絞り込み
厚さ(mm)
- 15
- 1(7)
- 1.5(2)
- 2(7)
- 3(9)
- 4(1)
- 5(18)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(23)
- 12(1)
- 20(15)
- 25(8)
- 30(12)
- 35(4)
- 40(5)
- 50(4)
幅(mm)
- 100(1)
- 150(1)
- 200(1)
- 250(1)
- 300(4)
- 500(1)
- 1000(3)
長さ(mm)
- 100(1)
- 150(1)
- 200(1)
- 250(1)
- 300(4)
- 500(2)
- 1000(3)
材質
- ウレタン(7)
比重
- 1.13(1)
ブランド
- イノアック(3)
- 前田シェルサービス(2)
- TRUSCO(1)
- オーツケミカル(1)
イノアック・前田シェルサービス・TRUSCO・オーツケミカル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「厚さ(mm)」から絞り込む
1(7)
2(7)
3(9)
5(18)
10(23)
15
20(15)
25(8)
30(12)
40(5)

ウレタンシート
オーツケミカル(28件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から5日以内出荷経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー材質ウレタン 硬度90タイプ切板種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
発泡ウレタンろ過シート
イノアック(5件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1枚当日出荷から翌日出荷ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています。 ベンジン、酢酸エチル、アセトン、ガソリン、エタノール、メタノール、四塩化炭素、スピンドル油、マシン油、アマニ油、ナタネ油等の薬品に最適です。用途エアコンフィルター、水処理フィルター、空気清浄機フィルターなど。材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000色黒使用温度範囲-20~70℃密度(kg/m3)30
ウレタンゴム(板)
TRUSCO¥16,980~税込¥18,678~1枚当日出荷用途エンボス加工、V曲げ加工、U曲げ加工、しぼり加工。材質ウレタン色黄使用温度範囲(℃)-5~70硬度SHORE A 90
カームフレックスF-4LF 片面粘着付
イノアック¥8,998税込¥9,8981枚当日出荷から翌日出荷空気振動の音を吸音します。 表面ウレタン皮膜付きで、低周波の吸音に優れています。 厚みが厚いほど吸音特性は向上します。用途周波数2000Hz以下の低周波音の吸音。仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)、片面粘着付材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材色黒2018年トラスコ掲載ページ2 0214
カームフレックスF-4 片面粘着付
イノアック(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981枚翌日出荷空気振動の音を吸音します。 表面ウレタン皮膜付きで、中周波の吸音に優れています。 厚みが厚いほど吸音特性は向上します。用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)、片面粘着付材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材色黒2018年トラスコ掲載ページ2 0213
『ウレタンゴム』には他にこんなカテゴリがあります
- ウレタン ゴム板・シート
- ウレタン スポンジゴム
- ウレタン ゴム丸棒・パイプ