絞り込み
ブランド
  • イノアック(1)
  • オーツケミカル(1)
厚さ(mm)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
幅(mm)
  • 150
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 30(5)
  • 40(2)
  • 50(3)
  • 100(11)
  • 200(6)
  • 250(3)
  • 300(9)
  • 330(1)
  • 400(3)
  • 450(1)
  • 500(17)
  • 850(1)
  • 1000(12)
長さ(mm)
  • 150(2)
材質
  • ウレタン(2)
比重
  • 1.13(1)
1.13
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
8(1)
10(2)
12(1)
15(1)
20(1)
25(1)
30(1)
35(1)
40(1)
50(1)
ウレタンシート オーツケミカルウレタンシートオーツケミカル(28件のレビュー)
439税込483
1枚
当日出荷から3日以内出荷
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー材質ウレタン 硬度90タイプ切板種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性ウレタンゴムログラン板 イノアック耐摩耗性ウレタンゴムログラン板イノアック
4,498税込4,948
1枚
当日出荷
優れた弾性を持ちながら硬く強靭です。エラストマーの中でも最高の強度を持っており、大きな負荷荷重能力を有しています。金属、ゴム、プラスチックに比較し、非常に優れた耐摩耗性を持っています。鉱物油に対する高い耐性、良好な耐オゾン性を有しています。RoHS規制に対応しています。旋盤・機械加工性が良好です。
用途パッキン、クッション材、シール材、緩衝材、自動車用冶具部品として。パッキンクッション材シール材緩衝材自動車部品トラスコ品番434-0060材質エーテル系ウレタン長さ(mm)150幅(mm)150厚さ(mm)10寸法(mm)150×150ブラウン板厚(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応

ウレタンゴム』には他にこんなカテゴリがあります

ウレタン ゴム板・シート