絞り込み
厚さ(mm)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
幅(mm)
  • 150
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 30(5)
  • 40(2)
  • 50(3)
  • 100(11)
  • 200(5)
  • 250(3)
  • 300(8)
  • 400(2)
  • 500(11)
  • 850(1)
  • 1000(11)
長さ(mm)
  • 150(2)
材質
  • ウレタン(2)
比重
  • 1.13(1)
ブランド
  • イノアック(1)
  • オーツケミカル(1)
イノアック・オーツケミカル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月1日(木)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「厚さ(mm)」から絞り込む
8(1)
10(2)
12(1)
15(1)
20(1)
25(1)
30(1)
35(1)
40(1)
50(1)
  • ウレタンシート オーツケミカル

    ウレタンシート

    オーツケミカル(28件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
    用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー材質ウレタン 硬度90タイプ切板種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐摩耗性ウレタンゴムログラン板 イノアック

    耐摩耗性ウレタンゴムログラン板

    イノアック
    ¥5,198税込¥5,718
    1枚
    当日出荷
    優れた弾性を持ちながら硬く強靭です。エラストマーの中でも最高の強度を持っており、大きな負荷荷重能力を有しています。金属、ゴム、プラスチックに比較し、非常に優れた耐摩耗性を持っています。鉱物油に対する高い耐性、良好な耐オゾン性を有しています。RoHS規制に対応しています。旋盤・機械加工性が良好です。
    用途パッキン、クッション材、シール材、緩衝材、自動車用冶具部品として。パッキン。クッション材。シール材。緩衝材。自動車部品トラスコ品番434-0060材質エーテル系ウレタン長さ(mm)150幅(mm)150厚さ(mm)10寸法(mm)150×150色ブラウン板厚(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応

『ウレタンゴム』には他にこんなカテゴリがあります

ウレタン ゴム板・シート