35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「厚さ(mm)」から絞り込む
1(6)
2(6)
3(9)
5(17)
10(19)
15(4)
20(14)
25(4)
30(8)
40(3)
厚さ(mm)をもっと見る
吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質ウレタン 使用温度範囲-20~70℃ 目の粗さ- 密度(kg/m3)25
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス 材質ウレタンゴム 材料ポリエステル系 比重1.2 引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283] 硬度(JIS A)70 切断時伸(%)630 引裂き強度(kN/m)36.4[37]
1枚
459 税込505
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています。 ベンジン、酢酸エチル、アセトン、ガソリン、エタノール、メタノール、四塩化炭素、スピンドル油、マシン油、アマニ油、ナタネ油等の薬品に最適です。
用途エアコンフィルター、水処理フィルター、空気清浄機フィルターなど。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質発泡ウレタン 使用温度範囲-20~70℃ 密度(kg/m3)30
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス 材質ウレタンゴム 材料ポリエステル系 比重1.4 引張強度(MPa[kgf/cm2])26.6[271] 硬度(JIS A)50 切断時伸(%)610 引裂き強度(kN/m)28.6[29]
1枚
759 税込835
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

圧縮残留歪みが少ないです。 シール性に優れてます。 高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。
用途クッション材、パッキン材に 材質高密度マイクロセルウレタンフォーム 長さ(mm)1000 長さ(m)1 仕様圧縮残留歪2.7% 種別L24シリーズ:密度240kg/[[立米]]L32シリーズ:密度320kg/[[立米]]
1巻
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クッション性に優れ軽量です。
用途すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質ウレタン 使用温度範囲-20~70℃ 目の粗さ- 密度(kg/m3)22 硬さ(N)107.9±22.6
1枚ほか
759 税込835
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超高硬度(つぶれにくい)で、超高摩擦係数(滑りにくい)素材です。 エネルギー吸収性に優れ、振動、衝撃を吸収します。 可塑剤を含まないため、他素材への汚染や物性低下が極めて少ないです。
用途各種機器足ゴムシート。 幅(mm)500 長さ(mm)1000 材質ウレタン 使用温度範囲常温~70℃ 密度(kg/m3)48
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高衝撃吸収素材。 圧縮残留歪みが小さい。 軽量でかつ高い衝撃吸収性。 ヘタリが少ない。
用途OA機器、自動車部品、スポーツ用品、靴などのシール材、パッキン材、クッション材などに。 材質【本体】高密度ウレタンフォーム、【粘着剤】アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

空気振動の音を吸音します。 軽量、低価格で幅広い用途に使用可能です。 厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。 材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材 仕様燃焼性 UL94 HF-1取得、密度25kg/[[立米]]、片面粘着付 2018年トラスコ掲載ページ2 0212
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス 材質ウレタンゴム 材料ポリエステル系 比重1.2 引張強度(MPa[kgf/cm2])23.7[242] 硬度(JIS A)60 切断時伸(%)740 引裂き強度(kN/m)36.6[37]
1枚
969 税込1,066
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

タイガースポリマーウレタンシート 硬度A70
機械的強度: 化学構造上、分子間に強い二次結合を持つため、弾性体の中でも最高の強度を有し、高モジュラスのため変形が少なく、小型の物でも重荷重に耐えることができます。高硬度で伸びが大きいため、衝撃による破壊を受けにくくなります。 耐摩耗性: 天然ゴムに比べ、10倍以上の耐摩耗性を有します。使用条件によっては、金属よりも優れています。 耐油性: 石油系の油類をはじめ、ほとんどの油に対して優れた耐性を示します。特に鉱物油に対して優れています(常温での使用に限ります)。 耐熱性: 使用限界温度は70℃です。70℃以上の連続使用は避けてください。 耐寒性: -25℃においても、ゴム弾性及び機械的強度を有します。 耐水性: 加水分解されやすい特性を持っているため、高温多湿な環境でのご使用は避けてください。 耐オゾン性: 分子構造的に、不飽和の部分が含まれていないので、オゾンに対しても殆ど侵されません。 耐候性: 長期の屋外の使用においては、水・湿気・光等の影響により、物性低下や変色等を招きますので、十分ご留意ください。
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス 材質ウレタンゴム(ポリエステル系) 硬さタイプA/70 比重1.2 伸び(%)切断時/630 引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7 圧縮永久ひずみ(%)28 反撥弾性(%)50 引裂き強度(kN/m)36.4
1枚
299 税込329
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

通気性が良く、優れた濾過性能があります。 ハサミ・カッターナイフで簡単に加工ができます。 水、中性洗剤で洗浄できます。
用途緩衝材やフィルターに 材質軟質ウレタンフォーム(特殊加工) 縦(mm)250 横(mm)250
1枚
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エクシール人肌のゲルシート
エコ商品
やわらかく追従性に優れた、まるで人肌のような超軟質ゲルシートです。素材自体に自己粘着性があり、糊の移行がありません。衝撃吸収性・粘着性に優れています。
用途マスキング、パッキン、緩衝材、仮固定、防振材など 材質ポリウレタン 乳白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,998 税込6,598
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

空気振動の音を吸音します。 表面ウレタン皮膜付きで、低周波の吸音に優れています。 厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途周波数2000Hz以下の低周波音の吸音。 材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材 仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)、片面粘着付 2018年トラスコ掲載ページ2 0214
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

空気振動の音を吸音します。 表面ウレタン皮膜付きで、中周波の吸音に優れています。 厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。 材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材 仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)、片面粘着付 2018年トラスコ掲載ページ2 0213
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

圧縮残留歪みが少ないです。 シール性に優れてます。 高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。
用途クッション材、パッキン材に 材質高密度マイクロセルウレタンフォーム 仕様圧縮残留歪2.7% 種別L24シリーズ:密度240kg/[[立米]]L32シリーズ:密度320kg/[[立米]]
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

止水性、耐候性に優れています。
用途戸あたり、すき間目地材、耐候性止水シートとして。 パッキン材、シール材。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質発泡ウレタン 使用温度範囲-20~70℃ 密度(kg/m3)45
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気振動の音を吸音します。軽量、低価格で幅広い用途に使用可能です。厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。 材質発泡ウレタン 幅(mm)1000 長さ(mm)1000
1枚
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

静電気対策素材です。クッション性があり圧縮残留ひずみが小さいです。
厚さ(mm)10 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質発泡ウレタン ピンク 使用温度範囲-20~70℃ 体積固有抵抗(Ωcm)1×10"
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた弾性を持ちながら硬く強靭です。エラストマーの中でも最高の強度を持っており、大きな負荷荷重能力を有しています。金属、ゴム、プラスチックに比較し、非常に優れた耐摩耗性を持っています。鉱物油に対する高い耐性、良好な耐オゾン性を有しています。RoHS規制に対応しています。旋盤・機械加工性が良好です。
用途パッキン、クッション材、シール材、緩衝材、自動車用冶具部品として。パッキン。クッション材。シール材。緩衝材。自動車部品 トラスコ品番434-0060 材質エーテル系ウレタン 長さ(mm)150 幅(mm)150 厚さ(mm)10 寸法(mm)150×150 ブラウン 板厚(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,498 税込4,948
当日出荷

クッション性に優れていて軽量です。
用途すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材に。 材質発砲ウレタン 長さ(mm)500 幅(mm)500
1枚
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムに金属粉を練りこんでおり、金属・X線探知機で検知が可能なゴム板です。 食品衛生法に適合しています。
用途ベルトコンベヤーのこぼれ防止、スカート材、衝撃吸収に。 幅(mm)450 材質/仕上ウレタンゴム 使用温度範囲(℃)80 硬度90
1枚
30,980 税込34,078
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

騒音対策に!音の発生源と床接地面に置くことにより伝わる振動を和らげます。 優れたダンピング効果により振動を低減できます。 汚染性が極めて少ない(跡が残りにくい)。 洗濯機などの重荷重物の足ゴム防振材として使用。
厚さ(mm)5 材質特殊ウレタンフォーム(ハロゲンフリーの難燃素材を使用)
1枚
309 税込340
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

衝撃吸収性に優れているため設備を重く剛性を高くしなくても振動を防止することができます。シロキサン系ガスが発生しないので電子部品や半導体工場などにも使用出来ます。低周波領域の防振が可能です。
用途精密機器、医療機器、測定機器などの衝撃緩衝や振動防止。コンプレッサー、ポンプ、発動機、搬送、車両、船舶、精密機器、医療機器、測定機器などの衝撃緩衝や振動防止。 材質ウレタン樹脂 長さ(mm)100 幅(mm)100 厚さ(mm)3
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気振動の音を吸音します。表面不織布付きで、耐光性及び中周波音の吸音に優れています。厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途中周波程度の吸音。 材質発泡ウレタン 幅(mm)1000 長さ(mm)1000
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

従来の発泡シートと比較して、防水性・気密性・吸音性・緩衝性に優れ、臭いも少なく、 基本的に色移行もしない安全で環境にやさしい高機能な発泡シートです。
材質特殊ウレタン発泡材 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

騒音対策に!音の発生源に囲いを作り、その内側に貼ると壁面などに伝わる音を和らげます。 発泡ウレタンの密度が濃く、音の吸収に優れています。
材質ウレタンフォーム 寸法(mm)400×1000
1枚
5,298 税込5,828
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃吸収性の良いマイクロセルウレタンフォームを素材に使用しています。ヘタリが少なく(形状保持性に優れる)、クッション性(エネルギー吸収性・衝撃吸収性に優れる)が良いので疲れにくいです。再はく離テープを使用していますのではがす時も簡単です。
用途作業台などの防振材。 厚さ(mm)5 幅(mm)500 長さ(mm)15000 トラスコ品番455-9983 材質発泡ウレタン 質量(kg)11.5 使用温度範囲(℃)-20~70
1巻
109,800 税込120,780
7日以内出荷

イノアックセルダンパー
優れたダンピング効果により振動を低減できます。汚染性が極めて少ないです。(跡が残らない)ハロゲンフリーの難燃素材(特殊ウレタン)を使用しています。耐加重は130~270kgです。
用途機械などの重荷重物の足ゴム防振材。 厚さ(mm)5 幅(mm)500 長さ(mm)1000 材質ウレタン 使用温度範囲(℃)-20~70
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気振動の音を吸音します。表面ウレタン皮膜付きで、低周波の吸音に優れています。厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途周波数2000Hz以下の低周波音の吸音。 材質発泡ウレタン 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前) 2018年トラスコ掲載ページ2 0214
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

圧縮残留歪みが少ないです。シール性に優れてます。高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。
用途クッション材、パッキン材に。 材質高密度マイクロセルウレタンフォーム トラスコ品番818-4101 質量(kg)10 2018年トラスコ掲載ページ2 0211
1巻
59,980 税込65,978
翌々日出荷

圧縮残留歪みが少ないです。 シール性に優れてます。 高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。
用途クッション材、パッキン材に 厚さ(mm)5 材質高密度マイクロセルウレタンフォーム 長さ(m)15 仕様圧縮残留歪2.7% 種別L24シリーズ:密度240kg/[[立米]]L32シリーズ:密度320kg/[[立米]]
1巻
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

騒音対策に!音の発生源に囲いを作り、その内側に貼ると壁面などに伝わる音を和らげます。 不織布付:耐候性に優れています。不織布の反対側を貼り付けます。
材質ウレタンフォーム、ポリエステル(不織布) 寸法(mm)400×1000
1枚
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イノアックセルダンパー
優れたダンピング効果により振動を低減できます。汚染性が極めて少ないです。(跡が残らない)ハロゲンフリーの難燃素材(特殊ウレタン)を使用しています。
用途機械などの重荷重物の足ゴム防振材。 厚さ(mm)5 幅(mm)500 長さ(mm)1000 材質発泡ウレタン 使用温度範囲-20~70℃
1枚
6,898 税込7,588
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃吸収性の良いマイクロセルウレタンフォームを素材に使用しています。ヘタリが少なく(形状保持性に優れる)、クッション性(エネルギー吸収性・衝撃吸収性に優れる)が良いので疲れにくいです。再はく離テープを使用していますのではがす時も簡単です。
用途作業台などの防振材。 厚さ(mm)3 幅(mm)500 長さ(mm)24000 トラスコ品番455-9975 材質発泡ウレタン 質量(kg)11.7 使用温度範囲(℃)-20~70
1巻
129,800 税込142,780
7日以内出荷

『ウレタンゴム』には他にこんなカテゴリがあります