絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(2)
  • オーツケミカル(1)
  • マルモポリマー(1)
長さ(mm)
  • 300
  • 100(5)
  • 150(2)
  • 200(8)
  • 250(3)
  • 350(2)
  • 400(2)
  • 450(2)
  • 500(14)
  • 550(1)
  • 600(1)
  • 650(1)
  • 700(1)
  • 750(1)
  • 800(1)
  • 850(1)
  • 900(1)
  • 950(1)
  • 1000(5)
  • 10000(1)
材質
  • ウレタン(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
100(5)
150(2)
200(8)
250(3)
300
350(2)
400(2)
450(2)
500(14)
1000(5)
ウレタン丸棒 オーツケミカルウレタン丸棒オーツケミカル(20件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷から6日以内出荷
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー材質ウレタン 硬度90タイプ丸棒種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20
ウレタンゴム(円柱) TRUSCOウレタンゴム(円柱)TRUSCO(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
【スプリングとして使用される場合】金属バネやゴムクッションと比較して高いばね定数をもち、はね出し力にすぐれています。高い反発力をだすためにサイズを小さく、使用個数も減らすことができます。狭いスペースにセットでき、取付時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。【バルジ加工に使用される場合】液圧を使用する場合と比較して非常に作業性がよくなります。従来のゴムと比較して耐久性は7倍以上です。
用途鈑金型のスプリング:ストッパー・ダイス:V曲げ、U曲げ、しぼり、バルジ、エンボス硬度SHORE A 90
ウレタンゴム(パイプ) TRUSCOウレタンゴム(パイプ)TRUSCO(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌々日出荷
金属ばねやゴムクッションと比較して高いばね定数を持ち、ばね出し力に優れています。 高い反発力を出すために、サイズを小さく、使用個数も減らすことができます。 狭いスペースにセットでき、取り付け時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。 ダイスとして使用する場合、芯出しに要する時間は1分間もあれば十分で、金型研削時間が少なくて済みます。
用途治具部品として材質ウレタン使用温度範囲(℃)-5~70硬度SHORE A 90
ウレタン丸棒 マルモポリマーウレタン丸棒マルモポリマー
439税込483
1本
3日以内出荷
材質ウレタン硬度90外径(Φmm)10

ウレタンゴム』には他にこんなカテゴリがあります

ウレタン ゴム丸棒・パイプ