12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(mm)」から絞り込む
100(7)
150(5)
200(7)
300(11)
1000(21)
2000(4)
3000(3)
5000
10000(17)
20000(7)
長さ(mm)をもっと見る
天然ゴムシート 黒 モノタロウ 動画あり
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。 材質天然ゴム タイプゴムシート ゴム硬度64 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

伸縮性、衝撃吸収、耐摩擦等に優れています。
用途スベリ止め、緩衝材、クッション、防音防振。ご入用のサイズに切ってご利用いただけます。業者様向け。 材質天然ゴム 長さ(m)5 ブラック
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

弾性のある天然ゴムを使用しています パッキン材・防振・すべり止め等 対摩耗性などの機械的性質が良いです
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

耐摩耗性に優れています。弾力性が良いです。機械的性質が良いです。
用途パッキン材、滑り止め、防振マット。 材質NR(天然ゴム) 使用温度範囲(℃)-50~70
1巻
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

十川ゴム耐電性ゴムシート
RoHS
材質天然ゴム 幅(mm)1000 硬さ60 引張強度変化率:-6% 比重(-)1.5 引張強度(MPa)12 硬さ(デュロメータA)60、変化:+5 切断時伸(%)550、変化率:-8 圧縮永久ひずみ(%)32(70℃×24h) 耐油性70℃×72h RoHS指令(10物質対応)対応
1本
52,980 税込58,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ゴムシート長巻
RoHS
耐摩耗性と弾力に優れています。
用途クッション材、防音材。 材質天然ゴム(NR) 使用温度範囲(℃)-40~70 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
20,980 税込23,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配電盤等の前に敷き、接地体防護として使用します。カット可能です。巾は全て1mです。
電圧(V)交流・直流7000以下 幅(m)1
1枚
88,980 税込97,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。
材質天然ゴム 幅(mm)1000 硬さ65 引張強度変化率:-2% 比重(-)1.2 引張強度(MPa)15.1 硬さ(デュロメータA)62、変化:+4 切断時伸(%)500、変化率:-20 圧縮永久ひずみ(%)34(72℃×24h) 耐油性70℃×72h 体積固有抵抗(Ωcm)1.0×102 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
59,980 税込65,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐摩耗性に優れています。弾力性が良いです。機械的性質が良いです。フタル酸エステル類・塩化化合物を含有していません。PRTR法・化審法・シックハウス症候群等の環境負荷物質規制に配慮した国内製造の天然ゴム板です。
用途パッキン材、滑り止め、防振マット。 材質天然ゴム(NR) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐摩耗性と弾力性に富み、機械的性質が良い。
用途防振ゴムや現場養生材として、またカットしてパッキン材や滑り止めなど、多用途にお使いいただけます。
1巻
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ノンスリップで消音にも効果的です。 筋入り加工を施した天然ゴム製のロールマットです。 作業通路や養生等で多目的に使用が可能です。
材質天然ゴム 厚さ(mm)3 グリーン(表裏とも) 幅(m)1
1巻
34,000 税込37,400
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質天然ゴム 長さ(m)5
1巻
10,400 税込11,440
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『天然ゴム』には他にこんなカテゴリがあります