天然ゴム ゴム板・シート :「引っ張り」の検索結果
関連キーワード
「長さ(mm)」から絞り込む
1000(3)
2000(2)
3000(2)
4000(2)
5000(2)
6000(2)
7000(2)
8000(2)
9000(2)
10000(2)
長さ(mm)をもっと見る
天然ゴムを主成分としたシートです。
用途工業用パッキン、緩衝用、敷物用その他一般的用途
材質天然ゴム
色黒
引張強度(MPa)3.2
硬さ(デュロメータA)64
RoHS指令(10物質対応)対応
材質天然ゴム
幅(mm)1000
色黒
硬さ60
引張強度変化率:-6%
比重(-)1.5
引張強度(MPa)12
硬さ(デュロメータA)60、変化:+5
切断時伸(%)550、変化率:-8
圧縮永久ひずみ(%)32(70℃×24h)
耐油性70℃×72h
RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。
材質天然ゴム
幅(mm)1000
色黒
硬さ65
引張強度変化率:-2%
比重(-)1.2
引張強度(MPa)15.1
硬さ(デュロメータA)62、変化:+4
切断時伸(%)500、変化率:-20
圧縮永久ひずみ(%)34(72℃×24h)
耐油性70℃×72h
体積固有抵抗(Ωcm)1.0×102
RoHS指令(10物質対応)対応
『天然ゴム』には他にこんなカテゴリがあります
- 天然ゴム ゴム板・シート
- 天然ゴム スポンジゴム
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。