材質天然ゴム
適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/△、耐寒性/○、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)
色黒
伸び(%)250
耐熱温度(℃)約80
最高耐熱温度(℃)約120
引張強度(MPa)3.2
硬さ(デュロメータA)64
圧縮永久ひずみ(%)53(70℃×24h)
サービス分類オーダー・加工
機械的性質に優れています。
耐摩耗性に優れています。
弾力性に優れています。
用途一般用パッキング、ガスケット素材。敷きゴム。
材質天然ゴム
適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/△、耐寒性/○、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)
色白
伸び(%)480
耐熱温度(℃)約80
最高耐熱温度(℃)約120
引張強度(MPa)5.4
硬さ(デュロメータA)63
圧縮永久ひずみ(%)34(70℃×24h)
静的せん断弾性率(MPa)1.03
サービス分類オーダー・加工
『天然ゴム』には他にこんなカテゴリがあります
- 天然ゴム ゴム板・シート
- 天然ゴム スポンジゴム
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。