絞り込み
材質
- ゴム(1)
- 天然ゴム(NR)(1)
ブランド
- タイガースポリマー
- 光(8)
- 篠田ゴム(5)
- WAKI(和気産業)(3)
- イノアック(2)
- エスコ(1)
- 十川ゴム(1)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
「長さ(mm)」から絞り込む

【オーダー】NRゴム65°白
タイガースポリマー¥874税込¥9611枚3日以内出荷機械的性質に優れています。 耐摩耗性に優れています。 弾力性に優れています。用途一般用パッキング、ガスケット素材。敷きゴム。適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/△、耐寒性/○、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質天然ゴム色白伸び(%)480耐熱温度(℃)約80最高耐熱温度(℃)約120引張強度(MPa)5.4硬さ(デュロメータA)63圧縮永久ひずみ(%)34(70℃×24h)静的せん断弾性率(MPa)1.03サービス分類オーダー・加工
『天然ゴム』には他にこんなカテゴリがあります
- 天然ゴム ゴム板・シート
- 天然ゴム スポンジゴム
- 天然ゴム ゴム丸棒・パイプ