絞り込み
形状
形状
ハイカット(1)
形状
ミドルカット(1)
形状
ローカット(12)
ブランド
  • ミドリ安全(9)
  • シモン(6)
  • ドンケル(1)
  • アシックス(1)
  • エンゼル(1)
材質(先芯)
  • 材質(先芯)樹脂製(12)
  • 材質(先芯)鉄製(2)
サイズ(cm)
  • 22.5
  • 21(3)
  • 22(16)
  • 23(39)
  • 23.5(247)
  • 24(251)
  • 24.5(263)
  • 25(280)
  • 25.5(270)
  • 26(265)
  • 26.5(264)
  • 27(265)
  • 27.5(241)
  • 28(265)
  • 28.5(15)
  • 29(77)
  • 30(62)
  • 31(1)
甲被タイプ
  • 甲被タイプマジックタイプ(2)
  • 甲被タイプ紐タイプ(13)
機能
  • 機能クッション性(7)
  • 機能屈曲性(3)
  • 機能耐久性/耐摩耗性(3)
  • 機能耐油・耐薬(2)
  • 機能耐滑性(5)
  • 機能耐熱(2)
  • 機能軽量(5)
  • 機能通気性(2)
クッション性・屈曲性・耐久性/耐摩耗性・耐油・耐薬・耐滑性・耐熱・軽量・通気性
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(15)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(1)
ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト
規格
  • JIS規格合格(18)
JIS規格合格
材質(アッパー)
  • 天然皮革(15)
天然皮革
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
JIS規格安全靴カテゴリには、主に「安全靴」のJIS規格を満たす製品を掲載しています。「静電靴」「絶縁靴/耐電靴」など、特定の用途・機能を持つ靴は別のカテゴリに掲載しています。上位階層の「安全靴・作業靴」からお探しください。
セイフティシューズ&安全靴セール
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全靴(JIS)短靴AW12 シモン安全靴(JIS)短靴AW12シモン(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1足
当日出荷から6日以内出荷
JIST8101CⅠ/S/P1合格品、フィット感に優れる内羽根式デザイン。
材質(先芯)ワイドACM樹脂JIS規格JIS規格合格材質(甲被)牛革(型押しソフト)靴底発泡ポリウレタン2層底中敷カップインソール質量(g)770(26.0cm/両足)ブラック形状ローカット甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
安全靴 MSN395静電 ミドリ安全安全靴 MSN395静電ミドリ安全
9,898税込10,888特価
1足
当日出荷から9日以内出荷
発泡ポリウレタン2層構造の靴底は、JIS規格付加的性能F合格の滑りにくい靴底意匠です。クッション性と耐摩耗性に優れています。足先ゆったり幅広の樹脂製先芯は、軽量でサビや冷えに強いです。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃ C2)足幅EEE
安全靴 短靴 AW11BV シモン安全靴 短靴 AW11BVシモン(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1足
当日出荷から5日以内出荷
さらに履きやすく安全に。バランスよく進化した安全靴。 従来品に比べ、ワイドになって足当たりを軽減。接地面積が大きい。さらに軽量化。 着脱はスムーズに、着用時はソフトな足あたり。 甲被と靴底の接合部分から液体の侵入を防ぐ「プロテクトライン」 2層構造の発泡ポリウレタンの絶妙なバランスによりクッション性を活かしつつ耐摩耗性にも優れた靴底。 屈曲性と柔軟性に富み、軽快なフットワークを実現。
形状ローカット材質(アッパー)牛革(ベロア)材質(ソール)発泡ポリウレタン標準質量(g/片足)780(26cm)JIS規格JIS T8101 C1/S/P1合格靴底2層底材質(先芯)ワイドACM樹脂中敷カップインソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
女性用安全靴 6061黒 シモン女性用安全靴 6061黒シモン(7件のレビュー)
5,498税込6,048
1足
当日出荷
形状ローカット種類安全靴材質(アッパー)牛革材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)375材質(先芯)鋼鉄メーカー商品コード2180770甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
安全靴 短靴 SF18黒床 シモン安全靴 短靴 SF18黒床シモン
8,998税込9,898
1足
5日以内出荷から6日以内出荷
規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H 合格 柔らかく通気性に優れるベロア革。SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性、クッション性、屈曲性に優れている つま先部はつまずき防止設計。
形状ローカット材質(甲被)牛革(ベロア)機能柔軟性/通気性/軽量/耐滑性/クッション性/屈曲性標準質量(g)910(26cm/両足)JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H 合格靴底SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー)材質(先芯)ワイドACM樹脂先芯甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
ウィンジョブ 70S アシックスウィンジョブ 70Sアシックス
22,000税込24,200
1足
当日出荷
ガラス繊維強化樹脂の軽量先芯を使用。靴底のかかと部には、アシックスのスポーツシューズにも採用している衝撃緩衝材「GEL(ゲル)」を搭載し、クッション性を高めています。また、足のアーチを支えて、かかとの内側への倒れ込みを抑える立体形状のSRB中敷を採用しているため、足への負担を軽減します。ベルトタイプ。
ブラック×ガンメタル足幅3EJIS規格JIS T8101 S種適合中敷/FIZ001(別売)形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JIS T8101 S種材質(アッパー)(本体)天然皮革・人工皮革、(補強)天然皮革材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)約415(26.5cm)インナー取外し式機能クッション性靴底2層底甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
レザースニーカータイプ安全靴 G3551 ミドリ安全レザースニーカータイプ安全靴 G3551ミドリ安全(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1足
当日出荷から5日以内出荷
優れたクッション性と足裏にフィットする立体成形によりハイクラスの履き心地を実現しました。クッション性に優れた素材を2倍の厚みにした、特別なカップインソールを使用しています。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
形状ローカット種類安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)標準質量(g/片足)400(26.0cm)JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)PEカップインソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
女性用安全靴 プレミアムコンフォート LPM210 ミドリ安全女性用安全靴 プレミアムコンフォート LPM210ミドリ安全
11,980税込13,178
1足
当日出荷から翌々日出荷
女性の足にフィットしやすい設計になっています。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。
用途復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。ブラック材質(先芯)新ワイド樹脂足幅3E規格JIS_T_8101_革製S種〈普通作業用〉E・F合格仕様反射材付形状ローカット種類安全靴材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
ラバー2層底安全靴 ラバーテック RT712N ミドリ安全ラバー2層底安全靴 ラバーテック RT712Nミドリ安全
9,998税込10,998
1足
当日出荷から5日以内出荷
発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
用途製造業、建設業など。機能耐熱性・耐薬品性・クッション性・軽量・耐久性・耐滑性ブラック甲被タイプ紐タイプ材質(先芯)ワイド樹脂JIS規格JIS T 8101革製S種(普通作業用)E・F合格材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)種類作業靴靴タイプスニーカー質量(g)770材質(ソール)合成ゴム2種足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)
ウレタン2層底安全靴 マジックタイプ シモンウレタン2層底安全靴 マジックタイプシモン
8,398税込9,238
1足
当日出荷から翌々日出荷
2層ウレタン底仕様で、クッション性に優れています。ワイド設計で足あたりを軽減しました。
用途金属加工、製造業に。材質甲被:牛革(ベロア)、先芯:ワイドACM樹脂、靴底:発泡ポリウレタン2層、中敷:カップインソールブラック規格JIS T 8101 CI/S/P1合格足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
女性用 ウレタン底安全靴PT410 ミドリ安全女性用 ウレタン底安全靴PT410ミドリ安全
9,298税込10,228
1足
翌々日出荷から5日以内出荷
女性の足にフィットしやすい設計になっています。衝撃を分散させ足への負担を減らす、JIS付加的性能「E」合格品です。
用途建設業。製造業。材質先芯:鋼製、甲被:牛クロム革(型押)、中敷:EVA半敷、靴底:発泡ポリウレタン1層底形状ローカット種類安全靴標準質量(g/片足)630甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
安全靴 短靴 SF11黒床 シモン安全靴 短靴 SF11黒床シモン
8,998税込9,898
1足
5日以内出荷
規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H 合格 柔らかく通気性に優れるベロア革。SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性、クッション性、屈曲性に優れている つま先部はつまずき防止設計。
形状ローカット材質(甲被)牛革(ベロア)機能柔軟性/通気性/軽量/耐滑性/クッション性/屈曲性標準質量(g)890(26cm/両足)JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H 合格靴底SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー)材質(先芯)ワイドACM樹脂先芯甲被タイプひもタイプ靴タイプスニーカー
女性用中編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ LPM220 ミドリ安全女性用中編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ LPM220ミドリ安全
12,980税込14,278
1足
翌々日出荷から5日以内出荷
女性の足にフィットしやすい設計になっています。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
種類安全靴規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底足幅3E耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)
女性用安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ LPM210 ミドリ安全女性用安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ LPM210ミドリ安全
12,980税込14,278
1足
5日以内出荷
女性の足にフィットしやすい設計になっています。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。
形状ローカット種類安全靴規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)材質(先芯)新ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
女性用長編上安全靴 LPM230Fオールハトメ ミドリ安全女性用長編上安全靴 LPM230Fオールハトメミドリ安全
19,980税込21,978
1足
当日出荷から翌々日出荷
女性の足にフィットしやすい設計になっています。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソールです。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。
ブラック材質(先芯)新ワイド樹脂足幅3E規格JIS_T_8101革製S種〈普通作業用〉E・F合格形状ハイカット種類安全靴材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
女性用ゴム2層底安全靴 LRT910ブラック ミドリ安全女性用ゴム2層底安全靴 LRT910ブラックミドリ安全
10,980税込12,078
1足
当日出荷から翌日出荷
女性の足にフィットしやすい設計になっています。 発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。 耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。 JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。 親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
用途製造業、建設業などブラック足幅EEE形状ローカット種類安全靴規格JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉E・F合格材質(ソール)合成ゴム2層材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)機能クッション性、軽量、耐久性、耐熱性、耐薬品性、耐滑性材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)靴タイプ革靴
樹脂先芯ウレタン2層底安全短靴 ドンケル樹脂先芯ウレタン2層底安全短靴ドンケル
6,798税込7,478
1足
3日以内出荷
軽量でクッション性に優れた発泡ポリウレタン底を採用。接地面積の広い底意匠でグリップ性も抜群。快適な履き心地で快適な職場環境を作ります。
用途主要生産工場・派遣・官公庁など形状ローカットブラック規格JIS T8101 CI/S/P1/F1甲革牛クロム革機能鋼製先芯・かかと衝撃吸収・耐滑標準質量(g)820(26.0cm1足)足幅3E靴底発泡ポリウレタン(2層底)材質(先芯)ワイド樹脂製甲被タイプひも靴タイプ革靴
女性用短靴 101 エンゼル女性用短靴 101エンゼル
8,898税込9,788
1足
4日以内出荷
女性用安全靴スマートなデザインに仕上げた女性用安全靴。101はJIS T8101 革製 CI/L/H/BO 合格品です。
製法C式甲革牛革クロムJIS規格JIS T8101 革製 CI/L/H/BO 合格足幅EEE材質(先芯)靴タイプ革靴
JIS規格安全靴