絞り込み
形状

ハイカット(2)

ミドルカット(1)

ローカット(12)
サイズ(cm)
- 22.5
- 21(3)
- 22(18)
- 23(42)
- 23.5(259)
- 24(267)
- 24.5(277)
- 25(296)
- 25.5(288)
- 26(281)
- 26.5(279)
- 27(281)
- 27.5(248)
- 28(279)
- 28.5(18)
- 29(80)
- 30(67)
- 31(1)
材質(先芯)
樹脂製(14)
鉄製(1)
甲被タイプ
マジックタイプ(2)
紐タイプ(14)
機能
クッション性(9)
屈曲性(3)
耐久性/耐摩耗性(3)
耐油・耐薬(2)
耐滑性(6)
耐熱(2)
軽量(5)
通気性(2)
色
ブラウン(1)
ブラック(17)
ブルー(2)
ホワイト(1)
ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト
規格
- JIS規格合格(19)
- JSAA規格(1)
JIS規格合格・JSAA規格
材質(アッパー)
- フェイクレザー(1)
- 天然皮革(16)
フェイクレザー・天然皮革
ブランド
- アシックス(2)
- エンゼル(1)
- シモン(6)
- ドンケル(2)
- ミドリ安全(9)
アシックス・エンゼル・シモン・ドンケル・ミドリ安全
JIS規格安全靴カテゴリには、主に「安全靴」のJIS規格を満たす製品を掲載しています。「静電靴」「絶縁靴/耐電靴」など、特定の用途・機能を持つ靴は別のカテゴリに掲載しています。上位階層の「安全靴・作業靴」からお探しください。



安全靴 MSN395静電
ミドリ安全¥9,898税込¥10,8881足当日出荷から4日以内出荷発泡ポリウレタン2層構造の靴底は、JIS規格付加的性能F合格の滑りにくい靴底意匠です。クッション性と耐摩耗性に優れています。足先ゆったり幅広の樹脂製先芯は、軽量でサビや冷えに強いです。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃ C2)足幅EEE
安全靴(JIS)短靴AW12
シモン(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981足当日出荷JIST8101CⅠ/S/P1合格品、フィット感に優れる内羽根式デザイン。形状ローカット色ブラック質量(g)770(26.0cm/両足)材質(甲被)牛革(型押しソフト)JIS規格JIS規格合格靴底発泡ポリウレタン2層底材質(先芯)ワイドACM樹脂中敷カップインソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
安全靴 短靴 AW11BV
シモン(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981足当日出荷さらに履きやすく安全に。バランスよく進化した安全靴。 従来品に比べ、ワイドになって足当たりを軽減。接地面積が大きい。さらに軽量化。 着脱はスムーズに、着用時はソフトな足あたり。 甲被と靴底の接合部分から液体の侵入を防ぐ「プロテクトライン」 2層構造の発泡ポリウレタンの絶妙なバランスによりクッション性を活かしつつ耐摩耗性にも優れた靴底。 屈曲性と柔軟性に富み、軽快なフットワークを実現。形状ローカット材質(アッパー)牛革(ベロア)材質(ソール)発泡ポリウレタン標準質量(g/片足)780(26cm)JIS規格JIS T8101 C1/S/P1合格靴底2層底材質(先芯)ワイドACM樹脂中敷カップインソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
安全靴 短靴 SF18黒床
シモン¥8,998税込¥9,8981足当日出荷から5日以内出荷規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H 合格 。柔らかく通気性に優れるベロア革。SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性、クッション性、屈曲性に優れている 。つま先部はつまずき防止設計。形状ローカット色黒材質(甲被)牛革(ベロア)機能柔軟性/通気性/軽量/耐滑性/クッション性/屈曲性標準質量(g)910(26cm/両足)JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H 合格靴底SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー)材質(先芯)ワイドACM樹脂先芯甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
女性用安全靴 プレミアムコンフォート LPM210
ミドリ安全¥11,980税込¥13,1781足当日出荷から翌々日出荷女性の足にフィットしやすい設計になっています。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。用途復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。仕様反射材付形状ローカット色ブラック種類安全靴規格JIS_T_8101_革製S種〈普通作業用〉E・F合格材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)足幅3E材質(先芯)新ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
ラバー2層底安全靴 ラバーテック RT712N
ミドリ安全¥9,998税込¥10,9981足当日出荷から5日以内出荷発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。用途製造業、建設業など。色ブラック質量(g)770種類作業靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)合成ゴム2種機能耐熱性・耐薬品性・クッション性・軽量・耐久性・耐滑性JIS規格JIS T 8101革製S種(普通作業用)E・F合格足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
ウィンジョブ 70S
アシックス¥22,000税込¥24,2001足当日出荷から9日以内出荷ガラス繊維強化樹脂の軽量先芯を使用。靴底のかかと部には、アシックスのスポーツシューズにも採用している衝撃緩衝材「GEL(ゲル)」を搭載し、クッション性を高めています。また、足のアーチを支えて、かかとの内側への倒れ込みを抑える立体形状のSRB中敷を採用しているため、足への負担を軽減します。ベルトタイプ。適合中敷/FIZ001(別売)形状ローカット色ブラック×ガンメタル種類セーフティーシューズ規格JIS T8101 S種材質(アッパー)(本体)天然皮革・人工皮革、(補強)天然皮革材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)約415(26.5cm)インナー取外し式機能クッション性JIS規格JIS T8101 S種足幅3E靴底2層底甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
レザースニーカータイプ安全靴 G3551
ミドリ安全(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781足当日出荷から5日以内出荷優れたクッション性と足裏にフィットする立体成形によりハイクラスの履き心地を実現しました。クッション性に優れた素材を2倍の厚みにした、特別なカップインソールを使用しています。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。形状ローカット種類安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)標準質量(g/片足)400(26.0cm)JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)PEカップインソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
女性用中編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ LPM220
ミドリ安全¥11,980税込¥13,1781足3日以内出荷から9日以内出荷女性の足にフィットしやすい設計になっています。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。種類安全靴規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底足幅3E耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)
女性用ゴム2層底安全靴 LRT910ブラック
ミドリ安全¥10,980税込¥12,0781足当日出荷から翌々日出荷女性の足にフィットしやすい設計になっています。 発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。 耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。 JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。 親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。用途製造業、建設業など形状ローカット色ブラック種類安全靴規格JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉E・F合格材質(ソール)合成ゴム2層材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)機能クッション性、軽量、耐久性、耐熱性、耐薬品性、耐滑性足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)靴タイプ革靴
女性用長編上安全靴 LPM230Fオールハトメ
ミドリ安全¥19,980税込¥21,9781足当日出荷から9日以内出荷女性の足にフィットしやすい設計になっています。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソールです。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。形状ハイカット色ブラック種類安全靴規格JIS_T_8101革製S種〈普通作業用〉E・F合格材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)足幅3E材質(先芯)新ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴



女性用 ウレタン底安全靴PT410
ミドリ安全¥9,298税込¥10,2281足3日以内出荷から4日以内出荷女性の足にフィットしやすい設計になっています。衝撃を分散させ足への負担を減らす、JIS付加的性能「E」合格品です。用途建設業。製造業。材質先芯:鋼製、甲被:牛クロム革(型押)、中敷:EVA半敷、靴底:発泡ポリウレタン1層底形状ローカット種類安全靴標準質量(g/片足)630甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
安全靴 短靴 SF11黒床
シモン¥8,998税込¥9,8981足5日以内出荷規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H 合格 。柔らかく通気性に優れるベロア革。SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性、クッション性、屈曲性に優れている 。つま先部はつまずき防止設計。形状ローカット色黒材質(甲被)牛革(ベロア)機能柔軟性/通気性/軽量/耐滑性/クッション性/屈曲性標準質量(g)890(26cm/両足)JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H 合格靴底SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー)材質(先芯)ワイドACM樹脂先芯甲被タイプひもタイプ靴タイプスニーカー
樹脂先芯ウレタン2層底安全短靴
ドンケル¥6,798税込¥7,4781足3日以内出荷軽量でクッション性に優れた発泡ポリウレタン底を採用。接地面積の広い底意匠でグリップ性も抜群。快適な履き心地で快適な職場環境を作ります。用途主要生産工場・派遣・官公庁など形状ローカット色ブラック規格JIS T8101 CI/S/P1/F1甲革牛クロム革機能鋼製先芯・かかと衝撃吸収・耐滑標準質量(g)820(26.0cm1足)足幅3E靴底発泡ポリウレタン(2層底)材質(先芯)ワイド樹脂製甲被タイプひも靴タイプ革靴


ウィンジョブ 71S
アシックス(3件のレビュー)¥24,000税込¥26,4001足当日出荷から9日以内出荷クッション性に優れ、疲れにくい「JIS規格」安全靴。足首をホールドするハイカットタイプ。 つま先にはラバー補強。適合中敷/FIZ001(別売)形状ハイカット規格JIS T8101 S種材質(アッパー)(本体)天然皮革・人工皮革、(補強)天然皮革材質(ソール)ゴムインナー取替式機能クッション性足幅3E甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
ウレタン2層底安全靴 マジックタイプ
シモン¥8,398税込¥9,2381足当日出荷から翌々日出荷2層ウレタン底仕様で、クッション性に優れています。ワイド設計で足あたりを軽減しました。用途金属加工、製造業に。材質甲被:牛革(ベロア)、先芯:ワイドACM樹脂、靴底:発泡ポリウレタン2層、中敷:カップインソール色ブラック規格JIS T 8101 CI/S/P1合格足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
シモンライト
シモン¥9,998税込¥10,9981足4日以内出荷シモン技術を結集した「最高品質」の安全性能と快適性 シモンライトシリーズ。SX3層底Fソール搭載のプロテクティブスニーカー。フィット感と通気性に優れ、快適な履き心地。SX3層底Fソール搭載のプロテクティブスニーカー。加水分解しない。Made in Japan。サイド・かかと部・前面に反射材付き、夜間も安心。ポリエステルニット+スパンデックスの履き口で優れたフィット感。甲被に多くのポリエステルニットを使用、優れた通気性。靴紐が無くても履ける2WAY仕様性能かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性色黒規格JSAA規格 A種認定品 合成皮革製材質(甲被)合成皮革+ポリエステルニット材質(先芯)ワイドACM樹脂先芯
ドンケルコマンド 絶縁ゴム底安全靴
ドンケル¥9,998税込¥10,9981足51日以内出荷工場内の機械保全や電気工事関係など、誤って低圧電気に触れる可能性のある仕事の為に開発された安全靴です。感電を軽減できるよう、10(9乗)Ω以上のゴム底の電気抵抗値を確保。またAC50Hz3KVで1分間の電圧にも耐えられます。形状ローカット色黒規格JIS T8101 CI/S/P1/F1/H先芯ワイド樹脂製甲革牛クロム革標準質量(g/片足)970(26.0cm)機能ワイド樹脂先芯・かかと衝撃吸収・耐滑足幅3E靴底合成ゴム(2層底)甲被タイプひも


女性用安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ LPM210
ミドリ安全¥12,980税込¥14,2781足3日以内出荷から5日以内出荷女性の足にフィットしやすい設計になっています。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。形状ローカット種類安全靴規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)材質(先芯)新ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
女性用短靴 101
エンゼル¥8,998税込¥9,8981足4日以内出荷女性用安全靴。スマートなデザインに仕上げた女性用安全靴。101はJIS T8101 革製 CI/L/H/BO 合格品です。色黒製法C式甲革牛革クロムJIS規格JIS T8101 革製 CI/L/H/BO 合格足幅EEE材質(先芯)鋼靴タイプ革靴