JIS規格安全靴 :「EEE」の検索結果
JIS規格安全靴カテゴリには、主に「安全靴」のJIS規格を満たす製品を掲載しています。「静電靴」「絶縁靴/耐電靴」など、特定の用途・機能を持つ靴は別のカテゴリに掲載しています。上位階層の「安全靴・作業靴」からお探しください。
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格 。SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性・クッション性・屈曲性に優れている。優れた耐熱性・耐久性JIS HI1・Hをクリア
形状ミドルカット
色黒
材質(ソール)SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー)
材質(甲被)牛革(型押ソフト)
機能軽量、耐滑性、クッション性、屈曲性、耐熱性、耐久性
標準質量(g)1125(26.0cm/両足)
JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格
足幅EEE
材質(先芯)ワイドACM樹脂
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ長靴
優れた耐熱性・耐久性JIS H1・Hをクリアした安全靴です。
用途一般作業全般に。
形状ハイカット
色黒
材質(甲被)牛革(型押ソフト)
機能耐滑性、クッション性、屈曲性
JIS規格JIS T 8101 CI/S/P1/F2/HI1/H合格
足幅EEE
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプひもタイプ
靴タイプ長編上靴
履き口のトップラインクッションにより、快適な履き心地です。ワイドな鋼製先芯で、足当りを軽減します。靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた効果を発揮します。
用途一般作業、熱現場など。
材質甲被:牛革(ソフトシュリンク)、先芯:鋼製先芯、靴底:合成ゴム1層(NBR)、中敷:全敷
規格JIST8101CI/S/BO合格
足幅EEE
2層ウレタン底仕様で、クッション性に優れています。ワイド設計で足あたりを軽減しました。
用途金属加工、製造業に。
材質甲被:牛革(ベロア)、先芯:ワイドACM樹脂、靴底:発泡ポリウレタン2層、中敷:カップインソール
色ブラック
規格JIS T 8101 CI/S/P1合格
足幅EEE
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
履き口のトップラインクッションにより、快適な履き心地です。ワイドな鋼製先芯で、足当りを軽減します。靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた効果を発揮します。
用途一般作業、熱現場など。
トラスコ品番816-6157
材質靴底:合成ゴム1層(NBR)、中敷:全敷
形状ローカット
色ブラック
規格JIST8101CI/S/BO合格
材質(アッパー)牛革(ソフトシュリンク)
寸法(cm)26.5
機能耐油性、耐摩耗性
足幅EEE
材質(先芯)鋼
甲被タイプひもタイプ
靴タイプスニーカー
1足
¥5,698
税込¥6,268
翌日出荷
『安全靴・作業靴』には他にこんなカテゴリがあります
安全靴・作業靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。