JIS規格安全靴 :「安全靴 通気性」の検索結果
JIS規格安全靴カテゴリには、主に「安全靴」のJIS規格を満たす製品を掲載しています。「静電靴」「絶縁靴/耐電靴」など、特定の用途・機能を持つ靴は別のカテゴリに掲載しています。上位階層の「安全靴・作業靴」からお探しください。
視認性UP。背部、側面に配した反射素材で視認性向上。
機動性UP。動きやすい形状で、高い屈曲性を実現。
通気性UP。メタルメッシュデザイン、メッシュ素材で通気性向上。
滑りにくいアウトソール、JIS S級準拠鋼製先芯、衝撃吸収インソール入り。
色ブラック
足幅3E
形状ハイカット
種類セーフティーシューズ
長さ(cm)24
材質(アッパー)PVC、メッシュ
材質(ソール)エラストマー
標準質量(g/片足)480(26cm)
機能屈曲性、通気性、耐滑性、衝撃吸収性
JIS規格JIS S級準拠
材質(先芯)鋼(S級準拠)
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ革靴
規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H 合格 。柔らかく通気性に優れるベロア革。SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性、クッション性、屈曲性に優れている 。つま先部はつまずき防止設計。
形状ローカット
色黒
材質(甲被)牛革(ベロア)
機能柔軟性/通気性/軽量/耐滑性/クッション性/屈曲性
標準質量(g)910(26cm/両足)
JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H 合格
靴底SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー)
材質(先芯)ワイドACM樹脂先芯
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
『安全靴・作業靴』には他にこんなカテゴリがあります
安全靴・作業靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。